94件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ(柳瀬)ダイヤフィルムシート
エコ商品
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式 適合材金属、セラミック、光ファイバーなど サイズ(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

パワーダイヤディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)パワーダイヤディスク
エコ商品
良質なダイヤを強力に溶着することで、従来品にはない切れ味と寿命を実現させました。大粒ダイヤで目詰まりしにくいです。 オフセット砥石等と比べ粉塵が少ないです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

ダイヤモンドを小径のステンレス線に電着した商品です。電着ダイヤモンド糸で自由に曲がります。手の届きにくい箇所や狭い箇所の研磨に最適です。
長さ(mm)300 外径(Φmm)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,198 税込1,318
欠品中
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度180 砥材シリコンカーバイト 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
6,698 税込7,368
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
シリコンカーバイトとダイヤモンド研磨布を混合しています。チタンやセラミック等硬い材料の研磨に適しています。
用途石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミックなど硬い材料。 粒度400 砥材ダイヤ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 外径(Φmm)100
1個
7,398 税込8,138
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)ダイヤメッシュシート
エコ商品
網目構造の為、目詰まりしにくくドレッシング不要。しかも研磨力が大きいダイヤモンド砥粒を合成繊維基材に強固に接着。寿命が長く耐火性、耐熱性に優れています。湿式でご使用されますと、より特長が活かせます。
寸法(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,598 税込10,558
16日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

力強いパワーで楽々カット 溶着ダイヤで鋭い切れ味。 ダイヤ溶着部厚み2mmの薄刃で切れ味抜群。 強力溶着ダイヤで長寿命
用途大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等の切断 仕様乾式 最大回転数(min-1[r.p.m])14500 適合材大理石、コンクリート、瓦、鋳鉄管、樹脂、タイル等 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤネットディスク
エコ商品
シャープな切れ味。 スピーディーな研削ができます。コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等の面取り研磨に最適です。 R型に成形加工していますので硬くもろいワークも手際よく仕上げられます。
外径(Φmm)100 粒度#100 適合材コンクリート・石材・ガラス・タイル・瓦等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
7,598 税込8,358
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンド
エコ商品
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤベルト
ダイヤモンド砥粒を電着することにより、ベルトの寿命が長く、切削力・研磨力とも抜群です。
1個
5,198 税込5,718
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用。ヤスリ部は爪切りではお手入れしにくい巻き爪を削る。反対側の小さなヘッドは、爪のすき間のごみや汚れをかき出す。カーブした先細り形状のヤスリ部は、爪のすき間に入りやすい
用途爪のお手入れに。ネイルグッズ/ネイルヤスリ/爪磨き/爪みがき/爪やすり/爪ヤスリ//ケア/掃除/クリーン/リーンバルク/ゴミ 材質ステンレス鋼(ダイヤモンドヤスリ部にダイヤモンド研磨材を使用) 質量(g)約13 長さ(cm)14
1個
1,898 税込2,088
8日以内出荷

超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)6.35 粒度100(#) 全長(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤシート
エコ商品
クロスベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。
寸法(mm)100×100 タイプ両面テープ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤTOPディスク
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。 粒度100 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

1個
4,398 税込4,838
30日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

金属・超硬・ガラス・石材の削り、刃研ぎに最適です。
用途超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎ 材質鉄、ダイヤ 対応機種インパクトドリル、電気ドリル、充電ドリル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート
エコ商品
自由な寸法に切ってご使用ください。 電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 寸法(mm)150×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
10,980 税込12,078
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

電着ダイヤで精密な研磨が可能です。 ガラスやセラミックの研磨に最適で、刃物等の研磨にも向いています。
用途焼入鋼の修正、金型の仕上げ。 ステンレスや鋼のナイフ・包丁等の切刃の研磨。 ガラス・陶磁器の加工。 寸法(mm)20×55 適合材焼入鋼、ステンレス、ガラス、陶磁器など RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒研磨用です。良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 粒度40(#) 厚さ(mm)14 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100
1枚
7,798 税込8,578
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 刃研ぎ用
エコ商品
刃研ぎ専用のダイヤディスク。両面ダイヤで大変お得です。
外径(Φmm)100 穴径(Φmm)20(15) 粒度#100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

SG ダイヤTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SG ダイヤTOPディスク
エコ商品
難削材の研削や研磨に脅威の実力発揮。ダイヤモンドによるソフト研磨を実現しました
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 外径(Φmm)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,798 税込6,378
15日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤバンド
エコ商品
難削材の内面・曲面研磨等の細部研磨に最適です。ダイヤモンド布による細部の弾性研磨。 一定の外径で均一研磨が可能です。Φ1ドット電着なので、目詰りが起こりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
10,980 税込12,078
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤシート
エコ商品
自由な寸法に切ってご使用ください。電着には、全面、Φ1、Φ2の3種類のパターンがあります。
用途セラミック、ガラス、超硬合金、石材の研磨に最適です。 適合材セラミック、ガラス、超硬合金、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
15日以内出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

1本で刃の荒研ぎ~仕上げまで可能。 #400、#1000両面使用できます。 折り畳み収納によりヤスリ面を守り、他工具を傷つけません。 持ち運び出来るので、アウトドアでも活躍します。 コゲ・サビも落とせます。
用途ハサミや包丁、鎌などの刃物研磨やサビ落としにも使用できます。 収納時寸法(mm)収納時:30×125×15 粒度#400、#1000 使用時寸法(mm)30×225×15
1個
969 税込1,066
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤスポンジシート
エコ商品
電着シートの為、作業性、耐久性に富んでいます。手のひらにピッタリフィットする弾性スポンジシート付き。
サイズ(mm)50×100×25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

良質なダイヤを強力に溶着することで、従来にはない切れ味と寿命を実現させました。オフセット砥石などと比べ粉じんが少ないです。大粒ダイヤで目づまりしにくいです。
用途コンクリート・石材の研磨。チタンの研磨。ケレン作業。金属の黒皮取り。アルミダイカストのバリ取り。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚
8,198 税込9,018
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤカッター(軸径2.34mm)
エコ商品
石材・ガラス・貝殻の切断に適しています。
適合材石材・ガラス・貝殻 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
369 税込406
4日以内出荷

難削材の表面研磨、内面・曲面研磨に最適です。弾性があり、加工物に馴染みやすく、作業性がアップします。 ダイヤモンド布をフラップ状に加工し、最高の弾性を実現しました。Φ1ドット電着。ダイヤモンド砥粒が硬いので一段砥粒(GC、C砥粒)より 非常に高い研削性です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

マジックテープ付きの為、シートの交換がワンタッチでできます。ホルダーとシートは別売りです。豊富な粒度をご用意しています。平面・曲面の研削・研磨にご使用いただけます。
サイズ(mm)50×150 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,698 税込4,068
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)
エコ商品
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

寸法C(mm)3 寸法D(mm)40 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])15000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 軸長(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

寸法C(mm)3 粒度#400 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])10000 軸径(Φmm)3 タイプダイヤユニロンΦ0.25 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,398 税込5,938
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1本
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。 彫金や銀細工の製作にも使用できます。 粒度140 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)3 適合材陶器・石材・宝石・硬質金属 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)