10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等の研磨・酸化被膜取りに。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材炭素鋼・超合金・溶射金属・鋳鉄・軸受鋼・ステンレス鋼等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
149,800 税込164,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤバンド
RoHS
特殊コーティング方法により均一にダイヤモンドを基材の上へ塗布しました。石材、セラミックスのような硬く脆い材料の研削・研磨に向いています。各種熔射製品等の硬いワークの研磨にご使用ください。
適合材石材、セラミックスなど RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
4日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンクロスベルト
エコ商品、RoHS
研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。 ジョイント部が、仕上げ面に影響を及ぼさないよう接合部の砥粒を除去してある為、ジョイントマークが現れることなく、安定した研磨ができます。 サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用頂けます。乾式研磨でご使用ください。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])2500 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材AZ 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

研磨布紙の両端を接合し、ベルト状にしたものです。
用途サイズによってベルトサンダーから卓上研磨機まで幅広い用途でご使用に。 長さ(mm)610 幅(mm)25 砥材A 最高使用周速度(m/min)2500
1セット(200本)
69,980 税込76,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)レジンダイヤシート
RoHS
クロスベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。
寸法(mm)100×100 タイプ両面テープ式 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
15日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(20個)ほか
2,598 税込2,858
翌日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (70種類の商品があります)

ダイヤ状パターンのハードタイプです。ガラス・石材などの重研削に適しています。耐久性、耐熱性があります。 寿命も長く、研削力抜群です。耐久性のある特殊基布を使用しています。
適合材ガラス、石材など
1箱(10本)ほか
16,980 税込18,678
当日出荷から33日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ダイヤフィルムシート
RoHS
金型、セラミック、光ファイバー関連部品の研磨に最適です。フィルムベースのレジンボンドタイプ。裏面は両面テープ加工。加工精度の高い作業に適しています。
タイプ両面テープ式 適合材金属、セラミック、光ファイバーなど サイズ(mm)100×100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)