「外径15φmm」の検索結果
特価
本日11月23日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
研磨布と研磨布の間に、多少空間があるため、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。
弾力性があり、加工物にびったりフィットし、馴染み研磨ができます。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
加工物に馴染みやすいです。
自生作用が大きいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。超硬合金やセラミック等の研削に適しています。金型の表面調整や精密部品のバリ取りに。
適合材超硬合金やセラミック等
RoHS指令(10物質対応)対応
光沢のある仕上げ面が要求される場合に適しています。 軸付砥石と比べ深いキズを残さず均一な研磨面が得られます。 二次バリや返りバリ、チッピングの発生がおこりにくいです。
ユニバンドを使用する為のアタッチメントゴム製で、弾性があり、ソフトに均一研磨ができます。
研磨布を巻き込んでいる特殊なフラップホイールで、回転させると遠心力で研磨布が広がります。
研磨布が遠心力で広がっているため、ワークに押し当てるとよくフィットします。
両面キャップレスで金具を使用しないため、ワークへの傷が付きにくく使用しやすいフラップホイールです。
軸とフラップ部がワンタッチで取り外せるので、廃棄物が減少できます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の表面の研磨。
パイプ、丸穴にフィットした内面研磨が可能(穴径は静止時径よりも大きく、回転時径より小さい場合に適用できます)。
バリ取り、さび落とし、塗装前の研磨、ヘアライン入れ等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
軸径(Φmm)3
軸長(mm)30
軸径×軸長(mm)3×30
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
RoHS指令(10物質対応)対応
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨でき
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
特殊加工でペーパーの使いシロを多くしました。
用途表面・曲面の研磨に。バリ取り、サビ落とし、塗装前の研磨、一般金属・木材の研磨に。使用工具:ストレートグラインダー。
材質軸:ステンレス
軸径(Φmm)3
軸長(mm)35
RoHS指令(10物質対応)対応
焼けやすい素材用・曲面用ツヤ出しディスクです。ムラの無い美しい仕上がりです。品質は従来のまま厚みを調節しコスト削減しました。曲面も基盤が小さいのでワークにフィットし磨けます。フラップ形状で研磨焼けを防止します。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。
外径×穴径(Φmm)100×15
1個
¥559
税込¥615
翌々日出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。
仕様木工用
材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材木工・鉄・樹脂・石材
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度中目400
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。
仕様FRP/刃研ぎ用
材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。
用途研磨作業。
粒度80
外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
1枚
¥849
税込¥934
翌々日出荷
鏡面仕上げ前の細かいキズ消しに最適です。サイザル麻の粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に最適です。通常のサイザルディスクに比べコシがあり研磨力に優れ、作業効率がアップします。研磨剤(青棒等)の保持力も良くなり、すばやく綺麗な仕上がりになります。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。
仕様金属中仕上げ用
材質本体:麻、砥材:サイザル
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ
1個
¥2,598
税込¥2,858
翌々日出荷
ガラスからセラミックまで、硬いものの研磨はダイヤでできます。C砥粒(シリコンカーバイド)とダイヤモンド研磨布をMIXしています。石材・ガラス・陶器・コンクリートなどの荒削り~中仕上げに最適です。チタン・セラミックなど硬い材料に向いています。
用途研磨作業。
粒度180
砥材シリコンカーバイト
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材石材・ガラス・陶器・コンクリート・チタン・セラミック
1個
¥6,698
税込¥7,368
翌々日出荷
研磨布と研磨布の間に、多少空間がある為、目詰まりしにくく、最後まで均一研磨ができます。弾力性があり、加工物にぴったりフィットし、馴染み研磨ができます。発熱性がなく、被研磨物を変質させません。加工物に馴染みやすいです。自生作用が大きいです。
軸径(Φmm)3
最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000
軸長(mm)35
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。
軸径(Φmm)3
幅(mm)20
寸法(mm)15×20×3
外径(Φmm)15
適合材金属・木工・プラスチック
フェルトと青棒がセットになったお買い得パックです。一般金属・ステンレス・アルミの光沢がきれいにできます。ツヤ出し、鏡面仕上げに必要なアイテムがセットになったお買い得商品です。陳列は吊り下げ、中央フック、棚置きもできて非常に便利です。
用途研磨作業。
材質フェルト
寸法(mm)(青棒)70×30×20
外径×穴径(Φmm)(フェルト)100×15
1個
¥689
税込¥758
翌々日出荷
ナイロン素材なので下地をキズつけず塗装のみを剥がし、一度使えばハマります。シートを重ね圧縮した積層タイプになっており、密度が高く硬いため、厚い塗装も下地を傷めずきれいに剥がせます。基盤が小さいため側面も使われます。使うほどしなりがうまれ隙間や曲面作業が楽にできます。使うほどに、しなりが出てきて曲面作業にも適しています。塗装はがし、サビ取、金属の汚れ落とし、外壁汚れ落としに最適です。
用途研磨作業。
粒度600
外径×穴径(Φmm)外形100×穴径15
1枚
¥849
税込¥934
翌々日出荷
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。
仕様金属用
材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。
仕様コンクリート用
材質本体:研磨布、シリコンカーバイト
砥材シリコンカーバイト
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)15
摩耗しても次の新しい面が出てくる為、常に新しい砥粒面で研磨できます。
用途細部の研磨やバリ取りに適しています。
軸径(Φmm)6
最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000
外径(Φmm)15
コアを小さくして使い代が長くなりました。
ペーパーをブロック仕様にしてコシを強く寿命と研削力をアップさせました。
お求めやすい小箱5本入りにしました。
幅(mm)20
最高回転数(min-1[r.p.m])25000
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊セラミック砥粒を弾性ゴムに配合した先端パーツです。 荒削りから中研磨まで対応可能な優れものです。研磨作業に適したゴム砥石です。被加工物の形状に大変馴染みが良く、ソフトな感触です。加工時の金属音や騒音が研削砥石に比べ極めて小さいです。
用途貴金属、ステンレス、アルミ等の研磨作業に。
形状円筒型
対応材質鉄、ステンレス
適合用途バリ取り、キズ取り
関連キーワード
1
2
次へ