カテゴリ

  • 研磨材(62)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(8)
  • 空圧工具(3)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(15)
  • ミニター(640)
  • TRUSCO(106)
  • SK11(99)
  • ツボサン(79)
  • 日本レヂボン(78)
  • リューター(日本精密機械工作)(62)
  • サンフレックス(61)
  • FUJI STAR(三共理化学)(59)
  • YUKO CORPORATION(ユーコーコーポレーション)(46)
  • 3M(スリーエム)(40)
  • エスコ(34)
  • KOVAX(コバックス)(34)
  • NSK(ナカニシ)(31)
  • アキュラ(31)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(27)
  • BIGMAN(ビッグマン)(26)
  • LAMP(スガツネ工業)(25)
  • EFFORT(エホート)(23)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(40)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「樹脂 研磨」の検索結果

66件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インパクト用きのこバフ(6角軸) ヤナセ(柳瀬)インパクト用きのこバフ(6角軸)ヤナセ(柳瀬)
669税込736
1本
5日以内出荷
市販のインパクトドライバーで使用できます。
用途金属・木工・樹脂の仕上げ研磨やパイプ内のクリーニングに。厚さ(mm)15外径(Φmm)30
NOTE YASURI#180 ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#180ヤナセ(柳瀬)
259税込285
1個
5日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#180適合材木工・樹脂・珪藻土
NOTE YASURI#240 ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#240ヤナセ(柳瀬)
259税込285
1個
5日以内出荷
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に粒度#240適合材木工・樹脂・珪藻土
翼 105×1.2×15 ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15ヤナセ(柳瀬)
129税込142
1個
翌々日出荷
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。粒度36砥材AZ穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000硬度S対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂)外径(Φmm)105刃厚(mm)1.2適合用途最適(切断)
トリポリ 20X30X70 ヤナセ(柳瀬)トリポリ 20X30X70ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
翌々日出荷
使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
用途研磨作業。仕様仕上げタイプ素地用適合材鉄・プラスチック
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 塗装はがし用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 塗装はがし用ヤナセ(柳瀬)
1,598税込1,758
1個
15日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様塗装はがし用材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
EXディスク サビ取り用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク サビ取り用ヤナセ(柳瀬)
1,698税込1,868
1個
5日以内出荷
ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。仕様サビ取り用材質ナイロン粒度120タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・樹脂・木工
EXディスク 木工用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用ヤナセ(柳瀬)
779税込857
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。仕様木工用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材木工・鉄・樹脂・石材
EXディスク コンクリート用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク コンクリート用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
4日以内出荷から15日以内出荷
石材・コンクリートをガリガリ削るのに最適です。荒いC砥材の研磨布でコンクリートを一気に削ります。コンクリート・石材のハツリ作業に最適です。瓦、ブロック等の面取り、バリ取りに適します。
用途コンクリート・石材研磨、石材面取り、バリ取り、石材のハツリ。仕様コンクリート用材質本体:研磨布、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材コンクリート・石材・樹脂・鉄
EXディスク FRP・刃研用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク FRP・刃研用ヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷
側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。仕様FRP/刃研ぎ用材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト砥材シリコンカーバイトタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
EXディスク 金属用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用ヤナセ(柳瀬)
589税込648
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。仕様金属用材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ砥材アルミナタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])13000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
軸付フラップホイール ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷
狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)3幅(mm)20寸法(mm)15×20×3外径(Φmm)15適合材金属・木工・プラスチック
バンド替ペーパー ヤナセ(柳瀬)バンド替ペーパーヤナセ(柳瀬)
349税込384
1個
5日以内出荷
取替え簡単、ソフトで安全な研磨向きです。ドラムに被せるだけで、簡単にバンドの取替ができます。
用途研磨作業。幅(mm)20粒度60内径(Φmm)10適合材鉄・木工・樹脂・プラスチック・金属
インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)インパクト用ロータリーやすりヤナセ(柳瀬)
999税込1,099
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
カートリッジロール ヤナセ(柳瀬)カートリッジロールヤナセ(柳瀬)
659税込725
1個
翌々日出荷から5日以内出荷
金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。軸径(Φmm)6寸法(mm)16×35×6適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
軸付フラップホイール 60 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール 60ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
8日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工、プラスチック
軸付フラップホイール120 ヤナセ(柳瀬)軸付フラップホイール120ヤナセ(柳瀬)
769税込846
1個
11日以内出荷
3mm軸です。狭部や細部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨が可能です。
用途ステンレス、一般金属、木工やプラスチックの表面、内面、曲面。軸径(Φmm)3寸法(mm)20×20砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000適合材ステンレス、一般金属、木工やプラスチック
キャップバンド&ドラムセット ヤナセ(柳瀬)キャップバンド&ドラムセットヤナセ(柳瀬)
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。ドラムに適度な弾力があり、加工物に馴染みます。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。軸径(Φmm)3幅(mm)20粒度60120砥材アルミナ最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000外径(Φmm)10適合材金属・木工・プラスチック等
ドラム替えペーパー ヤナセ(柳瀬)ドラム替えペーパーヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
10日以内出荷
ドラムにバンドを被せるだけで、取り替えが非常に簡単です。先端だけを交換できるため経済的で廃棄も簡単です。
用途金属・木工・プラスチック等の研磨、研削。幅(mm)20粒度120砥材アルミナ適合材金属・木工・プラスチック内径(mm)10
研玉 ヤナセ(柳瀬)研玉ヤナセ(柳瀬)
1,998税込2,198
1本
翌々日出荷
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。トラスコ品番824-6528材質アルミナオキサイド軸径(Φmm)2全長(mm)200適合内径(Φmm)6.5~7外径(Φmm)7
インパクト用ロータリーやすり ヤナセ(柳瀬)インパクト用ロータリーやすりヤナセ(柳瀬)
929税込1,022
1個
当日出荷から翌々日出荷
木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)ヤナセ(柳瀬)
34,980税込38,478
1台
5日以内出荷
吸塵機能を備えました。使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用。パットが偏心円弧をえがきます。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個、ダストパック+ダストホース 1SET全長(mm)183高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])11000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125関連資料(0.64MB)
非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式) ヤナセ(柳瀬)非吸塵式ダブルアクションサンダー2(マジック式)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1台
5日以内出荷
使いやすくソフトな感触の樹脂ボディを採用しております。 パットが偏心円弧をえがきます。手にスッポリ入るΦ125パットミニサイズです。 コントロールしやすい軽いタッチのレバースロットルを使用しております。
用途ダブルアクションなので削り過ぎる事なく作業出来ます。付属品パット 1枚、カプラ(Rc1/4) 1個、スパナ 1個全長(mm)145高さ(mm)110質量(g)900回転数(min-1[r.p.m])12000使用圧力(MPa)0.6空気消費量(m3/min)0.4外径(mm)125関連資料(0.64MB)
樹脂切削セラミックバー 先切型 ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 先切型ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1本
17日以内出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、先端径がΦ1mmで細部の切削を容易に行うことが出来ます。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。
用途樹脂などの切削形状先切型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)1×14RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂切削セラミックバー 砲弾型 ヤナセ(柳瀬)樹脂切削セラミックバー 砲弾型ヤナセ(柳瀬)
2,398税込2,638
1本
当日出荷
樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削形状砲弾型最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000寸法(Φ×mm)7×14RoHS指令(10物質対応)対応
NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURIヤナセ(柳瀬)
319税込351
1個(24枚)
当日出荷
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110素材RoHS指令(10物質対応)対応
薄刃カッター(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
379税込417
1本
当日出荷
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック寸法(mm)Φ22×2.34RoHS指令(10物質対応)対応
精密ハイスビット(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)精密ハイスビット(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工RoHS指令(10物質対応)対応
軸付砥石 GC (軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)軸付砥石 GC (軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
169税込186
1本
5日以内出荷
プラスチック・ガラス・石材等の削りに適しています。
適合材プラスチック・ガラス・石材等RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤポイント(軸径2.34mm) ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤポイント(軸径2.34mm)ヤナセ(柳瀬)
289税込318
1本
当日出荷から5日以内出荷
プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材RoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクB〉ヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉 ヤナセ(柳瀬)電着ダイヤ 〈カッティングディスクA〉ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
当日出荷から5日以内出荷
ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRPRoHS指令(10物質対応)対応
茶カツ仕上げバフ ヤナセ(柳瀬)茶カツ仕上げバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
13日以内出荷から22日以内出荷
用途金属の鏡面仕上げ。樹脂の加工傷の除去。厚さ(mm)7材質古綿生地を特殊に組合せたもの適合材各種金属、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂研磨剤24P ヤナセ(柳瀬)樹脂研磨剤24Pヤナセ(柳瀬)(3件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂適合材樹脂質量(g)500サイズ(mm)60×125×40RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YG ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YGヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20個)
14日以内出荷
軽いタッチで研削いただきますと、美しい仕上げ面が得られます。
寸法A(mm)100適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
金型用砥石 YE ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YEヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(20個)
当日出荷から14日以内出荷
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型RoHS指令(10物質対応)対応
液体研磨剤 1KG ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KGヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
6,598税込7,258
1個
17日以内出荷
貴金属・電話の受話器・スキー板・サーフボード・ヘルメット・浴槽等のプラスチック部分の落ちにくい汚れ、小さな傷取りに向いてます。粒度相当:#8000~#14000
適合材貴金属・樹脂質量(kg)1RoHS指令(10物質対応)対応
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら