88件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プラスチック・アクリル・セルロイド等合成樹脂用。 樹脂・超光沢仕上げ用。バフ目が少なく透明樹脂の仕上げにも適しています。使用バフ…キャラコバフ、茶かつバフ。
用途樹脂 適合材樹脂 質量(g)500 サイズ(mm)60×125×40 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

FFディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
フェルトフラップ(FF)構造で目詰まり防止にソフトなアタリ! フェルトにスリットが入っており、曲面にも対応します。
用途ソフトなアタリの研磨・拭き取り用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 厚さ(mm)10 材質フェルト RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)ほか
3,398 税込3,738
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液体研磨剤 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
用途別に8種類そろえました。 柔らかい布に本品を適量につけて、指先でこするようにして磨いてください。 羽布ホイールなどに本品をつけて磨くと、いっそう美しい仕上げ面が得られます。
1本(100g)
789 税込868
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)液体研磨剤 1KG
RoHS
金属・樹脂・塗装面の落ちにくい汚れ、錆落とし、小さな傷取りに最適です。粒度相当:#360
適合材金属・樹脂など 質量(kg)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

樹脂などの切削に向き、非常に速く削ることが出来ます。また、軽量のため芯ブレが少なく、切削時の発熱が少ないので、発熱による材料・刃部に与える影響が少ない特徴があります。ダイヤモンドの次に硬度が高く、耐久性に優れており、長く使って頂けます。先端が丸くなっており、安全にご使用頂けます。
用途樹脂などの切削 形状砲弾型 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 寸法(Φ×mm)7×14 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PS-2 切断ホイールセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木材・プラスチック樹脂や石材・ガラス・貝殻などの切り込み、切断用 セット内容【ダイヤカッター】22×0.4×2.35mm、【薄刃カッター】22×0.1×2.35mm 適合材木材・プラスチック樹脂、石材・ガラス・貝殻 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4本)
739 税込813
当日出荷

ミガクンジャー(ダイヤモンドコンパウンド) ヤナセ(柳瀬) 動画あり
金型からアクリル樹脂・FRPの仕上げ磨きに最適です。 粒度が豊富にあり、幅広い仕上げに対応する事が出来ます。
適合材各種金属・樹脂 タイプ油性 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(5g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きのこ型で先端でも側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途金属・木工・樹脂の仕上研磨。 パイプ内のクリーニング。 六角対辺(mm)6.35 適合材金属・木工・樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチックの艶出し 軸径(Φmm)2.35 セット内容【フェルト軸付】(砲弾型)6×10mm・8×10mm、(円筒型)4×8mm・8×16mm、【羊毛】Φ22×2.35mm、【コットン】Φ22×2.35mm、【セーム皮】Φ22×2.35mm 適合材金属・貝殻・ガラス・石材・プラスチック RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(7本)
739 税込813
当日出荷

PS-5 クリーニングブラシセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品のバリ取りや研磨作業。 錆取りや塗装はがし 適合材金属・貝殻・石材・プラスチック・木工製品など セット内容【毛ブラシ(エンド型)】5×8×2.35mm(各3本)【真鍮ブラシ(ホイール型)】20×2×2.35mm(各3本)【ステンレス(カップ型)】14×8×2.35mm(各3本) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(9本)
739 税込813
当日出荷

NOTE YASURI ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI
RoHS
ノートみたいにめくって使う紙やすりです。小分けだから使いやすく、好きなときに好きなだけペリっと使えます。木工・樹脂・珪藻土の研磨に最適です。(NY-120/NY-400)。水に濡れても使えます。(NY-1000/NY-2000)
シートサイズ(mm)70×110 素材 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(24枚)
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080] 羽根枚数80 羽根の長さ(mm)15 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
929 税込1,022
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

PS-3 木工やすりセット ヤナセ(柳瀬) 動画あり
沢山入って大変お得なセットです! 中身が見やすく選びやすい綺麗なパッケージです!
用途木工製品の研磨・表面仕上げ 木工・樹脂削り、名入れ 適合材木工、樹脂 セット内容【ハイスビット】球型×3、テーパー×1、逆テーパー×1、【バンド・ドラム】8×12mm、#80(10個) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(15本)
739 税込813
当日出荷

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])20000 適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

各種ビード取の際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたがユニトップにて研削、研磨ができます。中研磨に最適です。目づまりが少ない。ヤケが生じない。研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどの一般研削、研磨に効果を発揮します。 特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならし研磨に。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 その他、研削、研磨全体に最適です。 直径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1箱(10枚)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ダイヤモンド砥粒を電着していますのでガラス等の非金属に向きます。金属には向きません。 セラミックス、ガラス、大理石、FRPの切断に
適合材セラミックス、ガラス、大理石、FRP RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長寿命!切れ味重視!お買い得! 各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。 中研磨に最適です。 目づまりが少ない。 ヤケが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。 切削面ならし研磨。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビード取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 砥材アルミナ 直径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000
1枚ほか
特価
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TBM10-100 たこブラシ 鋼線 ヤナセ(柳瀬) 動画あり
線材はスチールワイヤーロープ(SW)を使用しています。 ほつれにくくするため、線体一本一本に樹脂加工しました。 ワイヤロープ3Φ(0.3、49本)の線が1ブロックに10本植えて有り、今までのブラシのような折れや飛びが少なくなり、全体に弾性があり、手元の振動がなく疲れません。 ワイヤの切損が大幅に減少するホルダ付カップブラシです。
用途さび・塗装はがし等。 外径(mm)100 ねじ径(mm)10 ねじピッチ1.5 線径(mm)0.3 トラスコ品番332-2777 質量(g)175 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

SGヤナセトップ ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)SGヤナセトップ
RoHS
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨していましたが、ユニトップにて研削、研磨ができます。 中研磨に最適です。 目詰まりが少ない。 焼けが生じない。 研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス、アルミ等の各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。特に薄物鋼板に良好です。 切削面の目ならしに。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。 ペンキ、サビ取りに。 ビート取り、バリ取りに。 その他、研削、研磨全般に最適です。 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥粒A 直径(Φmm)100 砥材アルミナ 穴径(Φmm)15 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 最高使用周速度(m/s[m/min])67 適合材鉄、ステンレス、アルミ、木材、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)
5,798 税込6,378
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。 弾性があり、加工物になじみやすい。 発熱性がなく、被研磨物を変質させません。 基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。 微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。 サビ落とし、バリ落としに。 木工、プラスチックの研磨に最適。 タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ 最高使用周速度(m/s[m/min])63
1箱(5枚)ほか
特価
3,098 税込3,408
当日出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

プラスチックやガラス、石材の研磨に最適です。 ガラス彫刻に最適です。 彫金にもオススメです。
適合材プラスチック、ガラス、石材 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)薄刃カッター(軸径2.34mm)
RoHS
木材・プラスチックの切断に適しています。
適合材木材・プラスチック 寸法(mm)Φ22×2.34 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
379 税込417
当日出荷

ヤナセ(柳瀬)B-TOP
RoHS
鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削・研磨に効果を発揮します。 メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、ビート、バリ取りなど、研削・研磨全般に最適です。
用途バリ取り、キズ取り 適合材鉄、樹脂、木工 穴径(Φmm)15 砥材アルミナ 外径(Φmm)100 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)金型用砥石 YE
RoHS
耐摩耗性に優れ、折れにくいです。高い研削力、放電加工素材等にご使用ください。
適合材金型 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
12,980 税込14,278
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
289 税込318
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ミエルTOPディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
ヤナセ(柳瀬)ミエルTOPディスク
RoHS
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,398 税込5,938
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG 適合材一般金属、木工、プラスチック等 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998 税込6,598
5日以内出荷から29日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

木工用です。樹脂・アルミの面取りも適しています。インパクトドライバーで使用しやすいように、インパクト軸にしました。
用途研磨作業。
1個
999 税込1,099
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研玉
砥石をコーティングした玉状砥材が、樹脂軸によりしなり、凸凹の内面にもフィットします。
用途円筒内部のバリ取り、内面研磨に最適です。 トラスコ品番824-6528 材質アルミナオキサイド 軸径(Φmm)2 全長(mm)200 適合内径(Φmm)6.5~7 外径(Φmm)7
1本
1,998 税込2,198
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 木工用
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。 仕様木工用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材木工・鉄・樹脂・石材
1個
779 税込857
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)トリポリ 20X30X70
使いやすい小型サイズです。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。
用途研磨作業。 仕様仕上げ タイプ素地用 適合材鉄・プラスチック
1個
569 税込626
翌々日出荷

側面使用も可能です。FRPの研削で課題であった目詰まりをできるだけ低減し、安定した作業が可能です。焼けを起こさず刃物を手入れできます。ディスク側面が丸型なのでスムーズな研磨が可能です。
用途FRP研磨、刃物研磨、カマの研磨、刃こぼれの修正、ガラス研磨。 仕様FRP/刃研ぎ用 材質本体:ペーパー、シリコンカーバイト 砥材シリコンカーバイト タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材ガラス・樹脂・鉄・石材
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。 仕様キズ消し用 材質ナイロン 粒度中目400 タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])12000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属用
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。 仕様金属用 材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ 砥材アルミナ タイプディスクグラインダー用 最高回転数(min-1[r.p.m])13000 外径×穴径(Φmm)100×15 適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
1個
589 税込648
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

狭部の研磨に最適です。研磨布間に空間があり、目詰まりしにくく均一な研磨ができます。狭部や細部の研磨に適しています。金属・木工・プラスチック等の表面、内面、曲面の研磨に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)3 幅(mm)20 寸法(mm)15×20×3 外径(Φmm)15 適合材金属・木工・プラスチック
1個
659 税込725
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属細部の研磨に最適です。鉄・ステンレスの細部の研磨、バリ取り、面取り等に適しています。
用途研磨作業。 軸径(Φmm)6 寸法(mm)16×35×6 適合材鉄・ステンレス・木工・樹脂
1個
659 税込725
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)翼 105×1.2×15
他の切断砥石に比べ長寿命です。一般研削用に設計した、広範囲に使用可能な砥石です。
用途研削・切断作業。 粒度36 砥材AZ 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000 硬度S 対応材質最適(鉄・ステンレス)・可能(樹脂) 外径(Φmm)105 刃厚(mm)1.2 適合用途最適(切断)
1個
129 税込142
翌々日出荷

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#180
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に 粒度#180 適合材木工・樹脂・珪藻土
1個
259 税込285
5日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)NOTE YASURI#240
好きなとき、好きなだけ使えます。
用途木工・樹脂・珪藻土の研磨に 粒度#240 適合材木工・樹脂・珪藻土
1個
259 税込285
5日以内出荷