抜群の研削力を発揮します。「自生作業」で使用初期から終期までの仕上げ面の粗さが一定です。目づまりが起きにくいので、焼けの発生が少なく、熱変形を防ぎ、連続作業が可能です。軽くて片手でも作業が出来る格段の作業性です。深いキズが入らず、初心者でも簡単に使用出来ます。狭いところもラクラク研磨できます。30Φは3Φアーバー付きで3Φ軸付になる為使用工具を選びません。
用途自転車、家庭電気製品等のスポット溶接のスパットの除去に。
溶接ビードの除去に。
金属のバリ取りに。
サビ落としに。
金型の研磨にも最適です。
サイズ30Φ
最大回転数(min-1[r.p.m])30000
速度67m/s
取付部M7×P0.75
ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様サビ取り用
材質ナイロン
粒度120
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様塗装はがし用
材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#36
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#80
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#60
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
ユニロン繊維のクッション性により、ワークを削り過ぎずに表面を仕上げます。
不織布繊維に砥粒がコーティングされており、優れた耐薬品性、耐水性、弾力性があります。
自生作用に優れ、常に新しい表面が現れるため目詰まりがなく、常に一定の仕上がりで研磨できます。
柔軟性があり、曲面にもよくフィットします。
用途一般金属、木工品、プラスチック等の表面の研磨に適しています。
鉄、ステンレスのさび取り、汚れ落とし、塗装前の研磨、焼け取り。
フラップホイールの後の仕上げ研磨。傷ぼかし、面粗度の向上。
外径(mm)50
幅(mm)25
最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
枚数(不織布)36枚
軸径×軸長(mm)6×40
適合材一般金属、木工品、プラスチック、鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス
外径(Φmm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード