鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削/研磨に効果を発揮します。
用途メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨や、サビ、バリ取りなど研削/研磨全般に最適です。
砥材A(アルミナ)
ねじ径M10
外径(Φmm)100
適合材鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。
砥材アルミナ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(mm)100
穴径(mm)15
こんなお得な商品も!

フェルトディスク
モノタロウ
¥429~
税込¥472~
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。
柔らかく、使いやすいです。
バフ研磨の#800仕上げ程度
取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたTOPディスクです。
一般研削・研磨用で、バリ取り作業にも向いています。
砥石と比べ、低振動・低騒音で快適にご使用いただけます。
用途鉄・ステンレスの研削・研磨、溶接ビード取り、面取り、バリ取り、表面の研磨等。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840]
羽根枚数72
羽根の長さ(mm)17
RoHS指令(10物質対応)対応
柔軟性があり深い傷を残さないため、鉄・ステンレス等、一般金属のキズ取り、精密仕上げに向いています。
仕上目は光沢のある仕上がりになります。
用途石材・タイルなどの面取り、仕上げ研磨、光沢出しに最適。
外径(mm)100
穴径(Φmm)15
砥材C
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄、ステンレス、アルミ、石材、ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
長・短のペーパーが交互に入っており目づまりを抑え、研磨力をアップしています。セービング式でワンタッチ簡単取り付けができます。センターキャップをグラインダーに取り付けたまま、ワンタッチでディスクのみ交換できます。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチックなどに。特に薄物鋼板に良好。ペンキ、サビ取り、ビード取り、バリ取りに。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数60
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)23
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。
SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式!
付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。
外径(Φmm)100
厚さ(mm)約18
トラスコ品番359-9043
質量(g)80
タイプオレンジ
穴径(Φmm)15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
最大回転数(min-1[r.p.m])8000
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
シャープな切れ味。
美しい研磨が自慢です。
用途ステンレス、アルミその他の仕上げ研磨に。
ヤケ取りに。
鏡面仕上げ前研磨に最適です。
コットンディスク研磨前の研磨にも最適です。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)約18
トラスコ品番303-0059
直径(Φmm)100
質量(g)67
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
最高使用周速度(m/s[m/min])63
適合材ステンレス、アルミなど
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。
仕様金属用
材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属材料の傷、スケール取りやステンレスの仕上げに最適です。石材、タイルの面取りや仕上げにも最適です。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8500
RoHS指令(10物質対応)対応
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約6倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#80
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくい。
用途金属をはじめ石材、ガラスへの対応。4種類の砥材を用意。用途に応じてお選びください。中研磨に最適です。
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)100
適合用途キズ取り、バリ取り
各種ビート取りの際、従来ではオフセット砥石にて研削後ペーパーにて研磨しておりましたが、TOPディスクにて研削、研磨ができます。目詰まりが少ない。焼けが生じにくいです。
用途4種類の砥材を用意し多様な研磨用途に。中研磨に。金属をはじめ石材、ガラスへの研磨対応に。
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
対応材質鉄、ステンレス
外径(Φmm)100
適合用途キズ取り、バリ取り
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
用途キズ取り、バリ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラスなどの面取り、バリ取り、研磨仕上げ工程が容易にできます。
二次バリがでにくく作業時間を短縮できます。
サビ取り、塗装はがし、ヤケ、汚れ落し、黒皮取りなどと同時に、研磨効果が得られます。
弾性効果により騒音、振動が少なくなりました。
研削物への熱伝導が低く、「焼け」が入りにくい構造です。
適合材ステンレス、アルミ、一般金属、石材、ガラス
外径(Φmm)50
最高回転数(min-1[r.p.m])16000
RoHS指令(10物質対応)対応
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)12
砥材羊毛
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
低騒音、切れ味よく長寿命です。表面研磨、バリ取り、サビ取りに適しています。
用途ステンレス、アルミや一般金属の研磨。
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)105
1個
¥399
税込¥439
翌々日出荷
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約4倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#36
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
大外径180mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径(Φmm)180
大外径125mmです。ジルコニア砥粒で高研削力があり、大きなワークや作業効率があがります。
用途鉄、ステンレス、アルミの表面研磨やビート除去、サビ取り。
砥材Z
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
外径(Φmm)125
セラミック砥粒で高い研削力。凸凹で削り圧倒的な研削量を誇ります。オフセット砥石の約5倍の研削力です。オフセット砥石に比べタッチが柔らかく振動も少なく火花が軽減されます。
用途・一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮落とし・塗装はがし
粒度#60
砥材セラミック
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13500
外径(Φmm)100
適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ等
関連資料(1.18MB)
1箱(10枚)
¥4,598
税込¥5,058
3日以内出荷
基盤がスポイラー&フィン構造のため、回転により間から空気が入り、空冷作用に優れています。研磨布がブロックタイプになっており、自生作用が極めて優れているため目づまりがなく、高い研削力を持っています。基盤をベベルタイプに加工していますので、フラットにご使用いただけます。
用途鉄、ステンレスなどの一般金属の研削、研磨加工全般。アルミなど目づまりしやすいワークの研磨に。バリ取り、溶接ビード取り、面取りなどの荒削り、表面の仕上げ研磨。
付属品センターキャップ(1箱に1個)
トラスコ品番322-4759
粒度240(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
羽根枚数72
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)17
穴径(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
研磨剤(アルミナ砥粒)を含ませており、焼けにくく長寿命です。研磨剤(青棒等)を塗布しながらご使用ください。
用途鉄、ステンレス、アルミ等金属の光沢出し、鏡面仕上げ。
砥材A
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)105
適合材鉄、ステンレス、アルミ等
1個
¥3,198
税込¥3,518
11日以内出荷
側面を使って、細かな箇所、溝部、凹部を研磨できます。基盤が小さいので、最後まで使えます。
用途鉄・ステンレス・アルミなど一般金属のバリ取り、平面研磨、溶接ビード取りに適しています。
材質アルミナ砥材
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
外径(Φmm)100
羽根枚数40
羽根の長さ(mm)40
RoHS指令(10物質対応)対応
最初からパットを外せば小さなネット基盤になり、そのままご使用頂くとソフトな研磨が可能です。
曲面やR面の研磨にも最適です。
用途バリ取り、キズ取り
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。
セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
外径(mm)100
内径(Φmm)15
厚さ(mm)10
トラスコ品番303-0016
質量(g)72
最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000
外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15
最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]
適合材鉄、ステンレス等
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥9,998
税込¥10,998
3日以内出荷
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
1
2
3
次へ