こんなお得な商品も!

研磨ディスク 木工用
モノタロウ
¥349
税込¥384
木材の荒削り~中仕上げまで可能なディスクです。
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。
丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修、ケバ取りなど。
鉄・ステンレスの研磨にも使用可能です。
用途木材の荒削り、丸太の皮はがし最適!金属にもOK!
外径(Φmm)100
砥材A
穴径(Φmm)15
適合材木材、金属、鉄、ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ナイロンディスク ミックス品
モノタロウ
¥569
税込¥626
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。
仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。
ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。
ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK
厚さ(mm)15
研磨材の構造ナイロン
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

研磨ディスク アルミナ
モノタロウ
¥139~
税込¥153~
コストパフォーマンスに優れたディスクです。
粒度のバリエーションも多く、荒削り~中仕上げまで行えます。
研磨材の構造研磨布
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
RoHS指令(10物質対応)対応
速くてムラのない美しい仕上がりを得ることができます。従来、同用途で最も一般的に使用されるカップブラシに比べると、約4倍速く塗装をはがすことができます。カップブラシのように、ワイヤーが細かく飛散することがないので、安全で確実な作業をして頂くことができます。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、木工研磨等
材質ナイロン不織布
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途金属・木工研磨
寸法(mm)50×6.35
RoHS指令(10物質対応)対応
丸太の皮はがしや荒削り・ケバ取りに最適です。目詰まりがなく、最後まで均一に研磨ができます。ソフトな弾性で、加工物になじみやすいです。発熱性が少なく、焼けを防止します。
用途木材研磨、ケバ取り、木目出し、木材の面取り、丸太の皮はがし。
仕様木工用
材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材木工・鉄・樹脂・石材
1セット
¥1,398
税込¥1,538
4日以内出荷
高い研削力があり、簡単に木材を削れます。24番・60番の2枚組となったお買い得パックです。
用途丸太の皮はがし、木材の面取り、荒削り、補修。
砥材アルミナ
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)100
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

研磨ディスク 日本製ペーパー使用 アルミナ
モノタロウ
¥199
税込¥219
長寿命!切れ味重視!お買い得!
各種ビード取りの際、従来はオフセット砥石で研磨した後ペーパーで研磨でおりましたが、TOPは研削・研磨の両過程を行うことが出来ます。
中研磨に最適です。
目づまりが少ない。
ヤケが生じない。
研磨面がフレキシブル砥石に比べ美しい。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木材、プラスチック等の一般研削、研磨に効果を発揮します。
切削面ならし研磨。
メッキ、ペイント前の下地仕上げ研磨に。
ペンキ、サビ取りに。
ビード取り、バリ取りに。
その他、研削、研磨全般に最適です。
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
穴径(Φmm)15
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
こんなお得な商品も!

研磨ディスク ペーパーホイル
モノタロウ
¥399
税込¥439
直角に立てた研磨布がしなり、削りすぎず柔らかい研磨ができます。
研磨布が端からすり減り、目詰まりがありません。
金属だけでなく、木材の表面研磨、ケバ取り、木目出しなどにも適します。
用途研磨、バリ取り、錆落とし
外径(Φmm)100
厚さ(mm)15
砥材アルミナ
研磨材の構造研磨布
穴径(Φmm)15
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]
適合材金属、木材
RoHS指令(10物質対応)対応
目詰まりがなく、最後まで均一に研磨が出来ます。
弾性があり、加工物になじみやすい。
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
基板の直径が研磨布の外径より小さいため、角の研磨も出来、二面同時研磨も出来ます。
微妙な磨きも思いのままです。
用途メッキ前の研磨、金属表面の研磨に。
サビ落とし、バリ落としに。
木工、プラスチックの研磨に最適。
タイプ研磨布1枚植ソフトタッチ
最高使用周速度(m/s[m/min])63
ブロックタイプでスパッと切れて切れ味抜群、しかも目詰りしにくいです。ブロックの隙間から研削面が見える為に作業も スピーディでワークを確認しながら削れます。金属だけでなく、木材やプラスチックにも向きます。
サイズ(mm)Φ100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])13000
RoHS指令(10物質対応)対応
特殊な材料を使用したワンランク上のアイテムです。粒度のバリエーションが幅広く、荒削り~中仕上げ研磨までこなす万能タイプです。ペーパー表面が特殊コーティングされており耐久性がアップしました。目詰まりがなく焼けにくいです。
用途鉄・ステンレス・アルミ研磨、ビート取り、バリ取り。
仕様金属用
材質本体:ペーパー、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・木工・石材・樹脂
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度荒目(150番相当)
寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度細目(320番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度中目(240番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度中目(240番相当)
寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
¥979
税込¥1,077
11日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度仕上目(600番相当)
寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
ガンコなサビもお任せください。極太のユニロン繊維に砥粒をコーティングしました。厚い塗膜面等を研磨しても目詰まりしません。被研磨物を削ることなく表面だけを研磨し、ガンコなサビを除去します。
用途頑固なサビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様サビ取り用
材質ナイロン
粒度120
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度仕上目(600番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度荒目(150番相当)
寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
¥759
税込¥835
翌々日出荷
きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。
材質ナイロン
粒度細目(320番相当)
寸法(mm)70径×縦40×6.36六角軸
最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高4000
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
弾性があり、加工物に馴染みやすい。
基盤の直径が研磨布の外径より小さい為、隅の研磨もでき、二面同時研磨もできます。
用途キズ取り、バリ取り、錆落とし、塗装はがし
RoHS指令(10物質対応)対応
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度中目400
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
11日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度細目1000
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
ナイロン素材で安全・安心です。ワークをほとんど削りませんので深い傷をつけずに表面のみを研磨します。柔軟性があり曲面にもピッタリフィットします。ワイヤーブラシと比べ約4倍の作業スピードを再現しました。作業時の騒音も静かで近隣への影響が気にならず、ワイヤーが飛散する問題も解消します。
用途塗装はがし、サビ落とし、汚れ落とし、外壁汚れ落とし、溶接焼け取り。
仕様塗装はがし用
材質本体:ナイロン、砥材:アルミナ
砥材アルミナ
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・樹脂・木工
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。
仕様キズ消し用
材質ナイロン
粒度荒目240
タイプディスクグラインダー用
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
外径×穴径(Φmm)100×15
適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
平面研磨が楽々
インパクトドライバー対応
平面、細かい所の研磨・汚れ落としが可能!
軸、基盤が小さく回転が安定して安全性抜群!
用途石材・木材・金属研磨
粒度#36
寸法(mm)50×6.35
適合材石材・木材・金属
アズワン品番64-9620-99
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
徹底的なコストダウンで経済的なコストパフォーマンスになりました。世界中から厳選したペーパーを使用しています。
用途鉄、ステンレス、アルミなどの各種金属、木工、プラスチックなどの一般研削・研磨に。
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])68[4080]
羽根枚数80
羽根の長さ(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000
適合材ステンレス、アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
一般金属の研磨用。木工・プラスチック等樹脂の研磨用。
回転数(適正)ダイヤルG
適合材一般金属、木工、プラスチック等
RoHS指令(10物質対応)対応
木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命がアップ。
幅(mm)25
ねじ径(mm)M10
外径(Φmm)100
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000
RoHS指令(10物質対応)対応
ディスクタイプよりもソフトで加工物に馴染みやすいです。一般仕上げ用として、クリーニング、カエリ取り、表面仕上げに最適です。木工にも適しています。
用途サテン仕上げネジ製品の溝の汚れ落とし。
砥材ナイロン
穴径(Φmm)12.7
最高使用回転数(min-1[r.p.m])4000
外径(Φmm)150
適合材木工
これ一つで多種材が削れます。鉄工、木工に使用可能なA(アルミナ)砥材ペーパーと石材向けに使用可能なC(シリコンカーバイト)砥材ペーパーが交互に並んでいることにより、幅広い用途に対応することができます。多種材が削れることにより、ディスク交換せずに作業が行えるケースもあり、作業効率がUPします。
用途コンクリート・木材・金属の粗削り、バリとり、サビとり
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
内径(Φmm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
用途ステンレス、アルミ、鉄等一般金属、木工、プラスチックなどの一般研磨用。
外径(Φmm)50
幅(mm)60
関連キーワード
1
2
次へ