カテゴリ

  • 研磨材(33)
    • バフ(5)
    • フェルトバフ(2)
    • フェルトディスク(8)
    • 研磨粒・砂・ペースト(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(2)
  • 空圧工具(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • ヤナセ(柳瀬)
  • モノタロウ(8)
  • サンフレックス(27)
  • 有明鍍研材工業(6)
  • TRUSCO(26)
  • エスコ(23)
  • PROXXON(プロクソン)(11)
  • SK11(19)
  • DREMEL(ドレメル)(3)
  • RELIEF(9)
  • クリスタルプロセス(7)
  • コンサス(702)
  • TAKIGEN(タキゲン)(353)
  • MONOVATE(旧:日東金属工業)(204)
  • 永興電機工業(53)
  • 廣杉計器(35)
  • 三商(27)
  • 栃木屋(23)
  • イマオコーポレーション(19)
  • シブタニ(15)
外径(Φmm)
  • 6(1)
  • 10(3)
  • 15(2)
  • 25(2)
  • 30(1)
  • 50(1)
  • 75(1)
  • 80(1)
  • 92(1)
  • 100(17)
  • 125(1)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 240(1)
  • 250(3)
  • 300(3)
  • 360(2)
粒度・番手
  • 180(2)
  • 240(3)
  • 320(2)
  • 400(1)
  • 600(2)
  • 1000(1)
  • その他(1)
適合材
  • アルミ(14)
  • ガラス(1)
  • ステンレス(18)
  • 木工(6)
  • 樹脂(3)
  • 石材(4)
  • (11)
  • 銅・真鍮(5)
穴径(Φmm)
  • 6(1)
  • 9.53(1)
  • 10(2)
  • 12.7(1)
  • 15(9)
  • 15.88(1)
  • 19.05(1)
  • 25.4(4)
  • 31.8(2)
厚さ(mm)
  • 1.8(1)
  • 7(2)
  • 10(1)
  • 12(1)
  • 18(1)
  • 20(1)
  • 45(1)
1.8・7・10・12・18・20・45
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(19)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「研磨バフ」の検索結果

34件中 134
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
16,980税込18,678
1セット(5枚)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000対応材質ステンレス、アルミ外径(Φmm)100適合用途鏡面
固形研磨剤 白棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 白棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの中みがき仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・アルミ等の中みがき仕上げ作業。仕様白棒材質酸化アルミニウム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
固形研磨剤 青棒 ヤナセ(柳瀬)固形研磨剤 青棒ヤナセ(柳瀬)
569税込626
1個
当日出荷
使いやすい小型サイズの鏡面仕上げ用固形研磨剤です。ワークに合わせてお選び頂けます。使いやすい小型サイズです。バフやフェルトに塗布して最終仕上げにご使用ください。仕上げ用にお使い頂けます。
用途ステンレス・真鍮・貴金属の鏡面仕上げ作業。仕様青棒材質酸化クロム寸法(mm)30×70×20適合材ステンレス・真鍮・貴金属
EXディスク キズ消し用荒目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用荒目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度荒目240タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用中目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用中目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度中目400タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク キズ消し用細目 ヤナセ(柳瀬)EXディスク キズ消し用細目ヤナセ(柳瀬)
2,698税込2,968
1個
15日以内出荷
バフ作業前工程で威力を発揮します。ユニロン繊維に研磨剤を含浸させウレタン発泡させた新しいタイプの研磨材です。弾力性があり、深い傷を残さず美しい仕上げ面が得られます。サイザルディスクの前に使用することで、小さな傷が消えて鏡面仕上げが一段と綺麗になります。
用途鉄・ステンレス・アルミのキズ取り研磨、鏡面仕上げ前作業、仕上げ研磨。仕様キズ消し用材質ナイロン粒度細目1000タイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ・樹脂・木工・石材
EXディスク 金属最終仕上用 ヤナセ(柳瀬)EXディスク 金属最終仕上用ヤナセ(柳瀬)
1,898税込2,088
1個
15日以内出荷
最終仕上げの決定版です。金属の光沢出し、鏡面仕上げに最適です。バフの繊維に研磨剤(アランダム砥粒)を含ませたバフで、焼けにくく長寿命です。柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡面のように仕上がります。研磨剤(青棒等)も塗布しながらご使用ください。
用途鉄・ステンレス・アルミの仕上げ研磨、鏡面研磨、溶接焼き消し。仕様金属最終仕上げ用材質本体:フェルト、砥材:アランダムタイプディスクグラインダー用最高回転数(min-1[r.p.m])12000外径×穴径(Φmm)100×15適合材鉄・ステンレス・アルミ
ネルディスク ヤナセ(柳瀬)ネルディスクヤナセ(柳瀬)
2,898税込3,188
1個
15日以内出荷
ツヤ出しの決定版です。金属にも木材にも使えます。非常に柔らかく、ワークのよく馴染むバフです。ツヤ出しの際には研磨剤を塗布してご使用ください。金属の光沢出し、表面研磨、ふき取りに適しています。木材表面の木目出し、ツヤ出しにも適しています。研磨剤(青棒、白棒)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。穴径(Φmm)15外径(Φmm)100適合材鉄・ステンレス・木工・アルミ・ガラス・石材
アングルポリッシャーⅡ ヤナセ(柳瀬)アングルポリッシャーⅡヤナセ(柳瀬)
44,980税込49,478
1個
当日出荷
サンダーとポリッシャーの1台2役 ペーパーによる塗装剥がし、パテの研磨作業、バフを装着してのポリッシング作業等に適しています。 アングルヘッドにベアリング3個を採用し回転効率を高めています。 特殊なギヤシステムを採用することにより駆動ロスを極力抑え、低速グラインダーでも高トルクを実現しています。 人間工学に基づいたデザインのサイドハンドルで手への負担を軽減します。 シングル回転。
仕様●回転数(rpm):4000●空気消費量(m3/min):0.45●全長(mm):178●重量(kg):0.78●付属カプラ:Rc1/4アズワン品番67-5958-21
SG コットンディスク ヤナセ(柳瀬)SG コットンディスクヤナセ(柳瀬)
12,980税込14,278
1箱(5枚)
当日出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、SGサイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。バフ研磨の#600仕上げ程度です。
トラスコ品番118-4838材質コットン厚さ(mm)20最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径(mm)100穴径(mm)15
SG サイザルディスク 含浸 ヤナセ(柳瀬)SG サイザルディスク 含浸ヤナセ(柳瀬)
8,698税込9,568
1箱(5枚)
当日出荷
美しい研磨が自慢です。バフ研磨の#400仕上げ程度。熱放散性にも優れます。含浸タイプはより美しい仕上がりになり耐久性もあります。
用途サイザル麻の特長である粗大繊維を活かし、鏡面仕上げの前工程に適します。仕様含浸/Compoundトラスコ品番812-6422材質厚さ(mm)1.8最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000最高使用周速度(m/min)2512外径(mm)100穴径(mm)15
フェルト軸付ホイール ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイールヤナセ(柳瀬)
7,998税込8,798
1箱(10本)
翌々日出荷
酸化アルミナを含浸させたフェルトバフで研磨剤を塗布せず、ご使用いただけます。さらにつやを出したい場合は研磨剤を塗布して下さい。
トラスコ品番812-4821材質フェルト軸径(Φmm)3幅(mm)15タイプ円筒型最高使用回転数(min-1[r.p.m])25000軸長(mm)35外径(Φmm)10
綿バフディスク ヤナセ(柳瀬)綿バフディスクヤナセ(柳瀬)
3,500税込3,850
1枚
翌々日出荷
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ)材質綿布最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000外径×穴径(Φmm)100×15
麻バフディスク ヤナセ(柳瀬)麻バフディスクヤナセ(柳瀬)
1,798税込1,978
1枚
当日出荷
サイザル麻の長大な繊維で切れ味のあるバフです。粗面からでもある程度の鏡面が可能です。
用途ユニロンディス・クキズ取りディスクの後の仕上げ研磨や綿バフ・フェルトディスクの前工程に。トラスコ品番118-4807形状ディスク型穴径(Φmm)15外径(Φmm)92
高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 超鏡面ノークロムヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。鏡面仕上げでクロムレス、バフ目が目立たない。
用途綿バフ用、フェルト用寸法(mm)125×45×35質量(g)336アズワン品番64-8783-90RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 アルミ・真鍮用トリポリヤナセ(柳瀬)
529税込582
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。目つぶし(油分多く強圧研磨用)。
用途エメリーバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材アルミ・真鍮アズワン品番64-8783-95RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリ ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 ステンレス・鉄用トリポリヤナセ(柳瀬)
389税込428
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。焼け防止剤配合。
用途サイザルバフ用、綿バフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)273適合材ステンレス・鉄アズワン品番64-8783-98RoHS指令(10物質対応)対応
高洗浄研磨剤 鏡面ライム ヤナセ(柳瀬)高洗浄研磨剤 鏡面ライムヤナセ(柳瀬)
859税込945
1個
当日出荷
バフカスがキレイに落ちる研磨剤。有機溶剤を使わないので環境にやさしい。洗浄コストが大幅に削減できます。研削力、光沢力共に良く鏡面が得られる。
用途サイザルバフ用寸法(mm)125×45×35質量(g)356アズワン品番64-8784-32RoHS指令(10物質対応)対応
最終ふきとり粉 ヤナセ(柳瀬)最終ふきとり粉ヤナセ(柳瀬)(1件のレビュー)
879税込967
1袋(1kg)
当日出荷
青棒等研磨剤で磨いた後、最終のふき取り用。ネルバフ等で軽くふき取ってください。 研磨剤の油分が取れ、美しい光沢が出ます。バフがけ後のふき取り用。
RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ ヤナセ(柳瀬)ブッシュヤナセ(柳瀬)(9件のレビュー)
33税込36
1個
当日出荷から5日以内出荷
研磨輪・フラップホイール・バフホイール等に使用するブッシュ。ホイール型で穴径を小さくしたい時に。
RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)
3,798税込4,178
1箱(5個)
当日出荷
鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。ソフトタイプで柔らかく、使いやすいです。研磨剤を付けてご使用ください。バフ研磨の#800仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100粒度ソフト最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
サイザル(ストレート80) ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)ヤナセ(柳瀬)
32,980税込36,278
1箱(5個)
5日以内出荷
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80ねじ径(mm)M10幅(mm)50最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000RoHS指令(10物質対応)対応
コットンディスク ヤナセ(柳瀬)コットンディスクヤナセ(柳瀬)
14,980税込16,478
1箱(5個)
5日以内出荷
綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。 非常に肌触りがよく、被研磨材に対しても、アタリがソフトで均一研磨ができます。繊維の密度が高く、サイザルディスクの仕上げをさらに美しくします。 バフ研磨の#600仕上げ程度。
サイズ(mm)Φ100最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])8000外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
2,998税込3,298
1箱(5個)
18日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途青棒・白棒との相性が良く、ステンレスなど光沢を帯びた鏡面仕上げが可能。金・銀・プラチナなど。材質綿布厚さ(mm)7RoHS指令(10物質対応)対応
SGサイザルディスクオレンジ ヤナセ(柳瀬)SGサイザルディスクオレンジヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
2,498税込2,748
1枚
当日出荷
通常のサイザルディスクに比べ、オレンジ処理によりバフにコシが出て研磨力に優れています。研磨剤(青棒・白棒など)の保持力もよくなり耐久性も抜群です。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレスなどの艶出し、鏡面仕上げの前工程に。外径(Φmm)100厚さ(mm)約18トラスコ品番359-9043質量(g)80タイプオレンジ穴径(Φmm)15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]最大回転数(min-1[r.p.m])8000適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
SGフェルトディスク  ハード ヤナセ(柳瀬)SGフェルトディスク ハードヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(5個)
5日以内出荷
柔らかい羊毛を圧縮したバフディスクで、研磨剤の保持浸透力に優れています。 セービング式でワンタッチ簡単取り付けです。付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途鉄、ステンレス等金属の鏡面仕上げ、光沢出し。外径(mm)100内径(Φmm)15厚さ(mm)10トラスコ品番303-0016質量(g)72最高使用回転数(min-1[r.p.m])8000外径×厚さ×穴径(mm)100×10×15最高使用周速度(m/s[m/min])42[2520]適合材鉄、ステンレス等RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(砲弾型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(砲弾型)ヤナセ(柳瀬)(5件のレビュー)
419税込461
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状砲弾型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
フェルト軸付ホイール(円筒型) ヤナセ(柳瀬)フェルト軸付ホイール(円筒型)ヤナセ(柳瀬)(2件のレビュー)
549税込604
1本
当日出荷
金属の光沢出し、鏡面研磨に最適!
用途金属の鏡面仕上げ研磨。麻バフホイール、綿バフホイールの後の鏡面仕上げ研磨。金属の艶出し、光沢出し、拭取り。形状円筒型適合材金属RoHS指令(10物質対応)対応
バイヤスメンバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)バイヤスメンバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)
4,798税込5,278
1枚
当日出荷から17日以内出荷
あらゆる磨き作業にご使用いただける汎用タイプのバフです。研磨力と面耐性にすぐれています。
用途仕上研磨の中では、一般仕上用になり、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨くことで、光沢の出る鏡面研磨が可能です。主に、ステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用します。オレンジ適合材ステンレス、アルミ、真鍮などRoHS指令(10物質対応)対応
オープンサイザルバフ(オレンジ処理) ヤナセ(柳瀬)オープンサイザルバフ(オレンジ処理)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
6,398税込7,038
1枚
当日出荷から23日以内出荷
バイヤスによる面とサイザルを組み合わせたオープンフェースで柔軟性に富み空冷作用のあるバフです。異形面にも十分馴染み切れ味と仕上げツヤ出し効果があるバフです。
用途仕上研磨の中では粗研磨用で、主にステンレスやアルミ、真鍮材料などに使用し、固形バフ研磨剤を側面に塗布して磨きます。厚さ(mm)約45オレンジ
ユニロンディスク(MIX) ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスク(MIX)ヤナセ(柳瀬)(6件のレビュー)
839税込923
1枚
当日出荷
ユニロンディスクにメッシュ研磨布をMIXしました。 仕上がりはそのままに、研磨力はアップしました。 ユニロンディスクと同じ用途に使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。 木材の表面の研磨、木目出し、ケバ取りにも適しています。
用途金属にも木工にもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
ユニロンディスク ヤナセ(柳瀬)ユニロンディスクヤナセ(柳瀬)(17件のレビュー)
729税込802
1枚
当日出荷
砥粒を含んだ不織布のディスクで、ソフトタッチで削り過ぎがありません。 研磨布よりも細かな仕上げになります。 金属だけでなく、木材にも使用できます。 ペーパーディスクの後の研磨、麻バフ・綿バフディスクの前工程。
用途金属・ステンレスの汚れ落とし、傷ぼかし 溶接のクリーニング、ヤケ取り 木材の木目出しもOK厚さ(mm)15研磨材の構造ナイロン最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000最高使用周速度(m/s[m/min])64[3800]RoHS指令(10物質対応)対応
フェルトディスク ヤナセ(柳瀬)フェルトディスクヤナセ(柳瀬)(20件のレビュー)
769税込846
1枚ほか
当日出荷
一般金属の鏡面仕上げ、艶出しに最適です。 柔らかく、使いやすいです。 バフ研磨の#800仕上げ程度
青バラバフ ヤナセ(柳瀬)青バラバフヤナセ(柳瀬)
13,980税込15,378
1箱(5個)
15日以内出荷
程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。
用途程良いコシと柔らかさがあり、幅広いニーズのバフ研磨に適しています。 バフ研磨用の布バフでは、スタンダードタイプです。外径(Φmm)250穴径(mm)25.4厚さ(mm)7材質綿布
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら