こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ガラス・鏡の水あか・傷消しに最適です。
従来の研磨剤では落ちなかった小さなキズや、がんこな水あかを落とす事が出来ます。
研磨跡が残りにくく、高い透明性を得る事が出来ます。
ペースト状の高純度の酸化セリウムで使いやすくなっております。
適合材ガラス・鏡
成分酸化セリウム、増粘剤、防腐剤、水
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

フェルトホイール ストレート 軸付
モノタロウ
¥229~
税込¥252~
柔らかい羊毛を高密度に圧縮したバフです。
鏡のような鏡面に仕上げることができます。
用途鉄・ステンレス等、金属の鏡面仕上げ研磨。軸付きサイザルホイール、コットンホイールの後の研磨。金属の艶出し、光沢出し、ふき取り。
軸径(Φmm)6
幅(mm)25
こんなお得な商品も!

六角軸フェルトホイール インパクト用
モノタロウ
¥429
税込¥472
研磨材を塗布して使用すると鏡のような鏡面に仕上がります。
柔らかくソフトに研磨できます。
用途ステンレス・アルミの最終仕上研磨に最適です。
鏡面作業や研磨材の拭取り作業に。
六角対辺(mm)6.35
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。外径125mmです。
用途鉄・ステンレス等、一般金属の鏡面仕上げ、光沢出し。
厚さ(mm)12
砥材羊毛
穴径(Φmm)22
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
外径(Φmm)125
適合材鉄・ステンレス等・一般金属
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
柔らかい羊毛を圧縮しており、鏡のような鏡面に仕上がります。
用途金属の鏡面仕上げ研磨、光沢出しに。
トラスコ品番812-2755
サイズ150×12.7
1枚
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。鏡のように、物体が鮮明に映る鏡面仕上げ研磨に適しています。
外径(Φmm)80
ねじ径(mm)M10
幅(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
¥28,980
税込¥31,878
4日以内出荷
ガラセリウムがチューブの容器に入っているので塗布も楽々。
低トルクの3.6Vの電動ドライバーとも相性抜群です。
用途ガラスの小さなキズ消し、鏡のウロコ落とし、ヘッドライトの黄ばみ除去など
最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000
成分ガラセリウム30g
セット内容べたディスクフェルト(BDF01)×1、ガラセリウム30g(YGC-C30)×1
軸径(Φmm)6.35
直径(Φmm)50
適合材ガラス、鏡
1セット
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
頑固な水垢、ガラスの小さな傷がとれます。ペースト状の高純度な酸化セリウムがチューブ入りの使いやすさ抜群です!
用途ガラスや鏡の水垢、ウロコ落とし、傷取りに最適です
内容量(g)30
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
こんなお得な商品も!

酸化セリウム研磨剤
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
洗剤では落ちないガラス・鏡面の汚れ・くもりとり。ガラスの様々なトラブル解決します!。
用途車硝子のワイパー傷消しに、ガラスの傷落としに、ガラス・鏡のウロコ除去や掃除に、硝子の油膜除去に
使用方法1. ガラス面をよく洗います。洗浄後、ガラス面の水分を軽く拭き上げます(完全に乾燥させる必要はありません)。2. スポンジまたは布などにガラセリウムパウダーと水を含ませ、ガラス・鏡をこすりながら磨きます。マシンとバフでガラスを磨く場合、ガラセリウムパウダーが周囲に飛び散らないように、バフを回転させる際スイッチのON/OFFは必ずガラスに付けた状態で行ってください。3. 加圧しながら小範囲を集中的に磨いていきます。たて→よこ→たて・・・といった具合に小範囲を繰り返し時間を掛けて念入りに磨いてください。ガラセリウムパウダーは必要に応じて適宜補充しながら作業してください。作業中に水気が無くなってきたと感じたら水で軽く湿らせてください。4. ガラセリウムパウダーは乾くと白くなり取れにくくなるため、最後に残留分をきれいに洗い流してください。
適合材ガラス
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
関連キーワード