アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工の彫刻や切削に適しています。
適合材アルミ・真鍮・木材・プラスチック・レジン・銀細工
RoHS指令(10物質対応)対応
細かな所のバリ取りや研磨ができ、小さな穴を大きくする際に大変便利です。
用途陶器・石材・宝石・硬質金属のバリ取りや研磨に使用。
彫金や銀細工の製作にも使用できます。
粒度140
全長(mm)45
シャンク径(Φmm)3
適合材陶器・石材・宝石・硬質金属
RoHS指令(10物質対応)対応
金属表面の仕上げ研磨や細部の加工に適しています。
微細バリの除去、表面の研磨仕上げなどに最適です。
銀細工の仕上げ研磨等、貴金属仕上げにご使用できます。
適合材金属、貴金属
寸法(mm)5×16×2.34
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード