取り付け部がM10(P1.5)ねじのため、ディスクグラインダーへワンタッチで取り付けができます。表面、側面、裏面の3面が使用でき、コーナー面、R面などの研磨に最適です。端面が使用でき、ビードが砥石感覚で取れます。少しベベル型になっておりベタ使いもできます。基盤が研磨布のため、使用可能範囲が広く、非常に経済的です。
用途ステンレス、鉄、合金、その他の金属の研削、研磨に。隅、コーナー部、溝部、狭部などの研磨、研削に。
トラスコ品番322-4368
粒度60(#)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10(P1.5)
羽根枚数3×18
外径(mm)100
羽根の長さ(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ メッキ付 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線メッキ
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.3
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です
研削力が高くワイヤーの折損率が低い
鉄など一般金属の研磨・研掃に
材質(ワイヤー部)鋼線真鍮メッキ
外径(Φmm)75
ねじ径M10×P1.5
毛丈(mm)20
線径(Φmm)0.22
材質鋼線真鍮メッキ
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12300
ねじ径(mm)10
金具径(mm)60
適合材鉄など
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。 砥粒入ナイロン(#180)を使用していますので、金属や木材のバリ取り、錆や塗料剥がしに適しています。
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

ベベルブラシ 鋼線
モノタロウ
¥499
税込¥549
目詰まりに強く、こびりついた汚れやサビ・塗料を一気に落とす!
用途サビ落とし、塗装の剥離、バリ取りなどに最適です。溶接作業の前後、金属表面のクリーニングや付着物の除去など。
外径(Φmm)85
毛丈(mm)12
線径(Φmm)0.22
金具径(Φmm)60
材質鋼線
粒度220
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])12000
材質(ブラシ部)鋼線
ねじ径(M×P)10×1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
外径(mm)100
穴径(Φmm)M10×P1.5
ねじ径(mm)10
ねじピッチ1.5
砥材アルミナ
直径(Φmm)100
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
最高使用周速度(m/s[m/min])67
RoHS指令(10物質対応)対応
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.25
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。耐熱性に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)SUS Φ0.3
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
硬鋼線を真鍮メッキした線材です。研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。ブラシの中でも、最も広い範囲の研磨に適しています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)鋼線 Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
毛腰が軟らかく傷を付けません。真鍮、銅製品および合金製品の 研磨に向きます。木工製品の木目出しに。
線径(Φmm)真鍮 Φ0.15
適合材真鍮、銅、合金、木工
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐摩耗性に優れ、適度な毛腰と屈曲回復性を持っています。長時間の連続使用に耐えられます。金属や木材のバリ取り・錆取りに最適です。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)62
毛丈(mm)20
線径(Φmm)グリット#180 Φ0.7
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
耐酸性・耐アルカリ性に優れています。 耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)SUS Φ0.5
適合材ステンレス
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
耐熱性に優れています。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)25
線径(Φmm)SUS Φ0.4
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
硬鋼線を真鍮メッキした毛材です。 研削力が高くワイヤーの折損率が低いです。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)85
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)63
毛丈(mm)13
線径(Φmm)鋼線メッキ Φ0.25
適合材鉄、一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
冷間引延により硬度をアップ。強靭なヒネリタイプなので、研磨力に優れています。鉄など、一般金属の研磨・研掃にご使用ください。
線径(Φmm)鋼線 Φ0.5
適合材鉄などの一般金属
RoHS指令(10物質対応)対応
バリ取り・錆取りに最適です。耐熱性に優れています。ブラシの中でも最も広い範囲の研磨に適しています。ステンレス材料の研磨・研掃にご使用ください。
外径(Φmm)75
ねじ径(mm)M10×P1.5
金具径(mm)60
毛丈(mm)20
線径(Φmm)SUS Φ0.3
適合材鉄などの一般金属
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])12000
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
「チェンジパット」により強くも柔らかくも力を調節して研磨可能です。基盤が小さいため、パットを外して小さくなるまで使用でき通常商品より約15%の寿命がアップします。また取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])69
RoHS指令(10物質対応)対応
上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])67
羽根枚数3×18
砥粒Z
上面、下面、側面で研磨が可能です。曲面にもなじみ研削力もあるので、使い方次第で技を編み出せる商品です。取付けもネジ式ワンタッチで簡単です。
直径(Φmm)100
ねじピッチ1.5
最高回転数(min-1[r.p.m])13000
ねじ径M10
ねじ径(mm)10
最高使用周速度(m/s[m/min])67
羽根枚数3×18
砥粒A
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード