「r5000」の検索結果

特価
本日9月13日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250919
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
46件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽い、小さい、コードレス すぐに始められる4種のビット付き
仕様ハイパワー、3段階スピード調整、USB充電 軸径Φ2.35/3mm 使用時間(分)満充電時約90 付属ビットダイヤモンドバー(Φ2×2.35mm)、軸付砥石PA(6.5×10×2.35mm)、ハイスビット(Φ2×7×2.35mm)、フェルト(Φ8×16×2.35mm) 充電時間(時間)約2 定格使用時間(分)15 太さ(mm)30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1個
719 税込791
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。
用途鏡面仕上用バフ 使用方法研磨剤(青棒・白棒等)を塗布してご使用ください。 材質綿 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

きのこユニロン ヤナセ(柳瀬) 動画あり
きのこ形状で先端も側面も全面使用できます。 きのこ形状と弾性によりどんなR面にもピッタリフィットします。
用途木地の仕上、金属の仕上研磨 軸径(Φmm)6 材質不織布 軸径×軸長(mm)6×39
1箱(5個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

超硬・セラミック・ガラス・コンクリート・レンガ・タイル・石材・鋳物のバリ取り・削り・穴・文字加工や刃研ぎに適しています。
軸径(Φmm)6.35 粒度100(#) 全長(mm)60 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000
1本ほか
619 税込681
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (374種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン取替丸シート
エコ商品、RoHS
ユニロン不織布のソフトな研磨作業ができ、研磨性も十分にあります。安価で経済的です。
1箱(10個)
1,798 税込1,978
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
適合用途キズ取り
1個ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (594種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)25 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])39 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

仕様ねじ式 最高回転数(min-1[r.p.m])5000 ねじ径M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
18,980 税込20,878
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

削らず、バリのみ取り、2次バリがでません。ソフトで弾性があり馴染み性が良い為、疲れません。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から43日以内出荷
バリエーション一覧へ (49種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン丸シート軸付
エコ商品、RoHS
溝等凸凹形状の研磨にピッタリ。ユニロン不織布シートを合わせたタイプです。ソフトなアタリで美しい仕上げ目。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
2,698 税込2,968
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

ナイロン繊維が柔らかく、ソフトに研磨し曲面にも馴染みます。仕上げ面の表面粗さが均一です。
用途金属・木工の表面クリーニング、ステンレス・アルミ製品の中仕上げ。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 適合材金属・木工・ステンレス・アルミ製品
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
RoHS
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)12.7 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度荒目(150番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

ユニロン軸付ホイールに研磨布をサンドしたMIXタイプです。ユニロン軸付きホイールより研磨力に優れています。
用途金属表面の錆取り、黒皮取り塗料剥がし。 軸径(Φmm)6 幅(mm)25 砥材ナイロン 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径(mm)50
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ディスクタイプよりも更にソフトで加工物に非常に馴染みやすいです。
適合用途鏡面
1個ほか
3,798 税込4,178
4日以内出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (356種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)ユニロン軸付ホイール
RoHS
ユニロン繊維に砥材を特殊コーティングしている為、絡み合ったユニロン繊維がクッションの役割を果たし、削り過ぎるのを防ぎます。自生作用に優れ、目詰まりがなく最後まで一定の仕上げ面が得られます。傷を入れずに研磨します。材料を削らずに表面を仕上げます。柔軟性があり、曲面にピッタリフィットします。
幅(mm)25 軸径(Φmm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)ほか
5,998 税込6,598
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
879 税込967
7日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
RoHS
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。表面の研磨に。バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 厚さ(mm)25 幅(mm)25 サイズ150×25×25.4 穴径(Φmm)25.4 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
11日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

研磨剤(青棒)を付けて研磨すると鏡面仕上げができます。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
15日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度細目(320番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度中目(240番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

きのこ形状でどんなR面にもフィットします。先端も使用可能で、全面使用できます。パイプ内のクリーニングやサビ取りにも使用可能です。
用途金属・木工の表面クリーニングや中仕上げに最適。 材質ナイロン 粒度仕上目(600番相当) 寸法(mm)50径×縦30×6.35六角軸 最高使用回転数(min-1[r.p.m])最高5000
1個
759 税込835
4日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)綿バフディスク
綿布ならではの美しい仕上げ・金属の最終仕上げ用です。綿布を使用し、美しい仕上げ面が得られます。ワークに対して当りがソフトで、均一な研磨ができます。麻バフディスクの後研磨に最適です。研磨剤(青棒、白棒等)を塗布してご使用ください。
用途研磨作業。 適合材質:最適(鉄・ステンレミ)・適切(アルミ) 材質綿布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 外径×穴径(Φmm)100×15
1枚
3,500 税込3,850
翌々日出荷

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
適合用途キズ取り
1個ほか
3,500 税込3,850
4日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

発熱性がなく、被研磨物を変質させません。
適合用途キズ取り
1個ほか
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

ホイール自体の寿命が大きく延びます。
1個ほか
4,198 税込4,618
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (355種類の商品があります)

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 適合材ステンレス、アルミ RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
16,980 税込18,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)コットン(ストレート80)
RoHS
柔らかい綿布を使用していますので、最高の仕上げになります。ご使用の際は、研磨剤(青棒、白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)サイザル(ストレート80)
RoHS
鏡面バフ仕上げの最初にご使用ください。 美しい研磨が自慢です。ご使用の際は、研磨剤(青棒・白棒)を塗布して、ご使用ください。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)すんなりホイール
RoHS
20枚で約5個分です。凹面の3面が一度にスッキリ研磨できます。セットする研磨ホイールの枚数により、幅を変えられます。スリットホイールとは違い端面も研磨できます。
軸径(Φmm)6 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)6 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(20個)
4,598 税込5,058
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下地の材料は削らず、表面のみ研磨します。 目詰まりが少なく、研磨力に優れています。 研磨表面が滑らかな為、塗装前の金属表面に威力を発揮し、研磨後の塗料の密着力は抜群です。錆取りに最適です。
外径(Φmm)80 ねじ径(mm)M10 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(3個)
24,980 税込27,478
21日以内出荷

ヤナセ(柳瀬)三角ボウシ
RoHS
穴の面取りや、隅・コーナーの研磨に最適です。
最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
8,798 税込9,678
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1箱(5本)ほか
9,498 税込10,448
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

カップディスク ヤナセ(柳瀬) 動画あり
研磨布が軸よりも出ているため、底面・側面の2面同時研磨が可能です。目詰まりしにくく、最後まで均一研磨できます。弾性があり、加工物に馴染みやすいです。熱放散性により、ワークに研磨ヤケを起こさせません。自生作用に優れています。
用途平面、底面や角の研磨に最適。 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

木工の曲面、R部のシーラーサンディングに。 ステンレス、アルミのヘアーライン加工に。木工、塗面の仕上げに。 サテン仕上げにも最適です。メッシュ研磨布とのMIXで研磨力と寿命アップ。
外径(Φmm)80 幅(mm)50 最高使用回転速度Nmax(min-1[r.p.m])5000 ねじ径(mm)M10 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
22,980 税込25,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ナイロン不織布をワーク形状に馴染みやすいように加工していますので、パイプ内径に沿って研磨できます。
用途パイプ内面のホーニング加工に。パンチングなどの平面バリ取り作業に。 軸径(Φmm)6 外径(Φmm)50 幅(mm)30 軸長(mm)35 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(10個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヤナセ(柳瀬)研磨輪
RoHS
発熱性がなく、被研磨物を変質させません。目づまりがなく、最後まで均一研磨が出来ます。弾性があり、なじみ易い。
用途サビ落としに。 表面の研磨に。 バリ取りにも最適です。 外径(Φmm)150 幅(mm)30 穴径(Φmm)19.05 最高使用回転数(min-1[r.p.m])5000 最高使用周速度(m/s[m/min])37 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)