4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプルで5~100Vまで測定できる円形のデジタル電圧計です。
仕様300ms/time(測定速度) 厚さ(mm)18 直径(Φmm)33.8 配線接続+(プラス:赤),-(マイナス:黒) 取付穴径(Φmm)30 測定精度(%)1 測定電圧(V)5~100 ケーブル長(cm)20 動作電流(mA)12未満 入力インピーダンス(kΩ)>100
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで2.7~30Vまで測定できる小型のデジタル電圧計です。
仕様約200ms/h(測定速度) 使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 機能双方向接続機能・逆極性保護機能 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 消費電力(mA)<20 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC2.7~30
1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルで100Vまで測定できる3線式の小型のデジタル電圧計です。
使用温度範囲(℃)-10~65 本体寸法(mm)30×10.5×9.5 ※配線除く 取付寸法(mm)(横×縦)約23×10.2 表示形式10V未満の場合:0.00V 10V以上の場合:00.0V 取付穴径(Φmm)2.2 測定精度(%)1 測定電圧(V)DC4~40 動作電流(mA)20
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

シンプルな5桁表示の小型デジタル電流計です。
仕様シャント内蔵 本体寸法(mm)48×29×23 機能逆接続保護機能:有り 動作電圧(V)DC 5~12/ ≦15mA
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)