本製品は、発電機、モーター、電力変圧器、配線、電気器具、および制御、信号、通信、電力用ケーブルなどの他の電気機器の絶縁抵抗を測定するために広く使用されています。
電源単三電池1.5×6
出力電圧開回路:定格電圧の90%~110%
測定精度交流電圧:2%rdg+15dgt
測定周波数範囲(Hz)交流電圧50/60
レンジ500V/1000V/2500V
使用温湿度範囲0℃~40℃ 80%RH以下
表示機能電圧/絶縁抵抗:有り、低電力:有り
保存温湿度範囲-10℃~50℃ 85%RH以下
確度0.001MΩ~2000.001MΩ(3%rdg+5dgt) 200MΩ~10GΩ(5%rdg+5dgt) 10GΩ~20GΩ(5%rdg+5dgt)
交流電圧測定600V
最小分解能0.01MΩ
測定範囲(Ω)10K~20G
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
関連キーワード