5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤナセ製油シュアーカット
容器仕様 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
3日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本水道協会規格品で、塩素をまったく使用しておらず、洗管の時間や経費が節約できる、上水道管用ネジ切り加工専用の活性型切削油。
適合工具上水道管用、ネジ切り加工専用 用途例上水道管用ネジ切り加工専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状水溶性
1本(4L)ほか
5,798 税込6,378
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤナセ製油セブンカット
水溶性切削油。希釈液は淡黄色透明。使用濃度2~3%
用途鋳物の切削加工、炭素鋼の加工に。 容量(L)20 用途例平面・円筒・工具切削対応切削油 容器仕様 pH9.8(30倍液) 引火点(℃)引火性なし 密度(g/cm3)(15℃)1.05 危険物の類別非危険物
1缶(20L)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

ヤナセ製油シュアーカット
鉄・銅およびアルミに使用可。 強力な潤滑膜を形成します。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のない場合) 低炭素鋼や非鉄金属の旋削・穴あけ・フライス加工に 容量(L)20 容器仕様 動粘度 at40℃19(mm3/sec) 引火点(℃)176 密度(g/cm3)(15℃)0.881 適合工具マニシングセンター、低炭素鋼や非鉄金属の旋削、穴あけ、フライス 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の数量20L 色相L1.0 JIS分類N1種3号 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
25,980 税込28,578
13日以内出荷

ヤナセ製油シュアーカット
銅・銅合金に使用可。
用途マニシングセンター(タップ・リーマー加工のある場合) 鉄・SUSのタップ加工 容量(L)20 容器仕様 引火点(℃)166 密度(g/cm3)0.886 適合工具マニシングセンター、鉄・SUSのタップ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 色相1 JIS分類N3-8 危険物の性状非水溶性
1缶(20L)
29,980 税込32,978
20日以内出荷