三脚やカメラアクセサリーにスマートフォンを取りつけるアダプターと、軽快な4段、コンパクト三脚のセットです。素早いセッティングが可能なセンターポール式。デジタルビデオカメラやミラーレス一眼まで使えます。
耐荷重(g)(三脚)約600以下、(スマホホルダー)約150以下
質量(g)約三脚540、スマホホルダー30
幅(mm)(スマホホルダー)固定:約48~68
色シルバー
高さ(mm)(最大開脚)約1250(内EV165)、(最小開脚)約400
収納長(m)420
主要材質三脚/アルミ、スマホホルダー/ABS樹脂
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用Dリング。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
リング寸法(mm)約25
製品質量(g)約11
ねじ径(Φmm)約13
ストラップ取付パーツ。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。リング部分が縦横に360度回転する仕様。標準的な1/4インチネジ穴に適合。
用途カメラネジ・アダプター
質量(g)14
耐荷重(kg)5
リング寸法(mm)26.4×19.5
本体高さ(mm)13
ねじ高さ(mm)4
1個
¥999
税込¥1,099
6日以内出荷
ストラップ取付パーツがないカメラに使用するストラップアダプター、1/4インチスクリュー カメラストラップ用。ストラップ取付パーツが付いていないカメラの三脚ネジに取り付けるアダプター。標準的な1/4インチネジ穴に適合します。
材質ステンレススチール
対応コンパクトデジタルカメラ
製品質量(g)約12
ねじ径(Φmm)約21
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプター。
用途シューアダプター
材質アルミニウム
高さ(mm)27
質量(g)19
直径(mm)26
YouTubeやテレワーク、オンライン〇〇のカメラやスマホの設置に便利なスマホ・カメラ両用使用可能三脚。
付属品専用ネジ(シュー付きネジ)/専用ケース
質量(g)約470
対応リングライト・マイク・Bluetooth等
縮長(mm)415
耐荷重(g)約600以下
伸長(mm)1130
最低高さ(cm)405
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
カメラやアクセサリーを並列に取り付けるブラケット、ツインプレート。三脚ネジ穴付きの撮影アクセサリーをカメラの横に固定できます。
幅(mm)約30
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド。アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。アクションカメラ対応のアダプター付き。
付属品アクションカメラアダプター
材質ABS樹脂、シリコン、金属(脚部)
質量(g)約120
寸法(cm)約23
1個
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
集合写真や簡単な商品写真(物撮り)でのスマホ固定にぴったり。ほとんどのスマホを挟める58-88mmの固定幅で、薄型のケースを付けたまま挟める最大12mm厚まで対応。上部のアクセサリーシューにはLEDライトなどアクセサリーを。ベース部の三脚ネジ穴で、お手持ちの三脚に取付できます。カメラユーザーの方にもスマホでメモ代わりの記録やSNS用の撮影に活用いただけます。
仕様アクセサリーシュー:LEDライトなど各種アクセサリー取付可
幅(mm)スマホホルダー固定:約58~88
厚さ(mm)最大:約12
タイプベース部:アルカスイス互換タイプ (全ての製品と互換性を保証するものではありません。)
三脚取付ねじ1/4インチ三脚小ネジ
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
いろんな場所で気軽に自撮り!コンパクトデジタルカメラ三脚とスマートフォンアダプターのセット。街歩きや旅行の際でもかさばらないコンパクトサイズ。3本の脚をそれぞれ自由に動かせるので、棒状のものに巻き付けたり、平坦ではない場所でもお好みのアングルで撮影できます。カメラの着脱が容易なクイックシュー式で、不意なシャッターチャンスを逃しません。付属のスマートフォンアダプターはスマホを挟み込むだけで簡単に装着できます。ブログやSNSへの影響に威力を発揮。
質量(g)(クリップ部)約21
本体質量(g)三脚:約104
縮長(mm)約195(突起部除く)
カメラを常に縦位置に固定する、縦位置 L型ブラケットⅡ。バランスが崩れない、縦位置用のブラケットです。縦位置にしたとき、レリーズが上にくるため、カメラを抱えるようにホールドでき、安定した撮影ができます。下のネジが3箇所にあり、カメラの重心と三脚の中心を合わせられるので、バランス良く安定した撮影ができます。ハイエンド~中級一眼レフに最適です。
長さ(mm)約110
幅(mm)約30
高さ(mm)約160
質量(g)約114
ねじ穴1/4インチ三脚ネジ穴3箇所装備
1個
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
カメラアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応アクセサリーを取り付け可能にするアダプターに、ロックネジ一つの操作で上下左右あらゆる向きに調整自在なボールヘッドが付いています。ビデオライトや液晶モニターをセットしたり、シュー付きのカメラアクセサリーに取り付けたり、アイデア次第でようとはいろいろ。
耐荷重(g)400以下
質量(g)約100
仕様底部ネジ穴付
高さ(mm)76
最大径(Φmm)30
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にする、ネジ付シュー(メネジ有り)。カメラのアクセサリーシューに三脚用の1/4インチ対応のアクセサリーを取り付け可能にするアダプター。LEDライトやマイクに限らず、アイデア次第で用途はいろいろです。
高さ(mm)22
質量(g)約21
直径(mm)30
1個
¥1,198
税込¥1,318
5日以内出荷
あらゆる場所に設置可能な三脚、くねくね三脚モンキーポッド マグセーフ対応。MagSafe・アクションカメラに対応したくねくね三脚。凹凸のある台やパイプなど、あらゆる場所に設置可能。MagSafe非対象のスマートフォンやケースでも取付できるメタルリングシールを付属。
付属品マグセーフアダプター、アクションカメラアダプター、メタルリングシール
材質ABS樹脂、マグネット・シリコン・金属(脚部)
質量(g)約150
寸法(cm)約27
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
ローアングル&縦横調整可能、VLOG イージーモバイルスタンド360。スマートフォンやコンパクトカメラ用モバイルスタンド。三脚を折りたためばハンドグリップとしても利用可能。軽量で持ち運びにも便利です。ローアングル可。縦横調整可能、柔軟な動きで様々な位置に調整できます。
質量(g)総質量:約180
寸法(cm)対応スマートフォン(固定幅):約6~8.2
全高(cm)脚のみ:約10
高さ(cm)ブラケット:約9.5
収納時寸法(cm)脚のみ:約14.5
最低高さ(cm)脚のみ:約6.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
5日以内出荷
三脚や自撮り棒などにアクションカメラを装着するアダプターと固定ネジのセット。一般的な1/4インチのネジに使用できます。
用途アダプター
全長(mm)ネジ:53
サイズ底部:1/4メスネジ
直径(Φmm)プレート:29
質量(g)25
大画面スマホを三脚にガッチリホールドするスマートフォン用三脚アダプター。iPhone6Plusにも余裕で対応する最大96mmの固定幅を持ちます。市販の三脚やカメラアダプターを介してのセルフ撮り、動画撮影に適しています。セルフ撮りスティックとの併用もお勧めです。
耐荷重(g)約180
質量(g)約35
幅(mm)(固定)約65-98
主要材質ABS樹脂、他
穴径(inch)(三脚ねじ)樹脂製1/4
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
携帯に便利なミニ三脚とスマートフォンアダプターをセットしました。セルフタイマーを使用した記念写真や、スマホを使った卓上でのムービー鑑賞に便利。三脚単体では小型のコンパクトデジタルカメラ用として使用可。また、スマホアダプターも三脚ネジ穴を備えているので、お手持ちの三脚に使用できます。
質量(g)ポータブル三脚:約18/スマホアダプター:約20
幅(mm)(スマホアダプター固定)58-75
高さ(mm)約ポータブル三脚:(最大開脚)約95、(最小開脚)約70
縮長(mm)(ポータブル三脚)約85
最大で小型一眼レフ・ミラーレス機等に対応する自由雲台。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた小型機器の固定にも余裕の対応。
色ブラック
質量(g)約60
高さH×直径(mm×Φmm)約52×42
1個
¥899
税込¥989
47日以内出荷
主に大型の雲台や大判・中判カメラで用いられる大ネジ(3/8インチ)の三脚ネジ穴を、一般的な小ネジ(1/4インチ)に変換するアダプターです。
用途ネジアダプター
スマホを自撮り棒や三脚に取り付けられるアダプターです。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取り付け、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。
最大でミラーレス機に対応する十分な強度を備えたテーブル三脚。脚部は超軽量な樹脂製で、脚部は標準とローアングルの2段階。脚部を畳めばボトムグリップとしても便利。監視カメラ・各種計測器やセンサーなど、三脚ネジ穴を備えた機器の固定にもピッタリです。
質量(g)約145
仕様ボールヘッド着脱可
高さ(mm)(開脚高)約140
縮長(mm)約205
三脚用雨傘アダプター。カメラの縦・横位置にかかわらず、常に一定の状態で傘を差すことができます。前後に30°まで傘を傾けて固定可能。三脚や一脚に装備された雲台を回し緩め、切り欠き部分を三脚と雲台を固定するネジに届くまで差し入れ、雲台を再び締め直して固定します。雨傘に限らず日傘でもOK。長時間の野外撮影に便利です。
質量(g)約185
プレート幅(mm)約44(三脚取付部)・30(傘取付部)
プレート厚(mm)2(三脚取付部)/4(傘取付部)
1個
¥3,698
税込¥4,068
7日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な安全対策の上でご使用ください。
用途トライポッドアダプター
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
6日以内出荷
主に国内メーカー製のライトスタンド等の先端部に設けられているΦ17mmメスダボを、海外製のライトスタンド等に用いられるΦ16mmオスダボに変換するアダプターです。両端部はそれぞれ1/4インチと3/8インチ三脚用オスネジ付なので、カメラアクセサリー等の取り付けにも便利です。
質量(g)約70
仕様両端:1/4"・3/8"三脚用オスネジ付
全長(mm)68(ネジ山含む)
最大径(Φmm)19
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
つまみを引き上げてスマホを挟むだけ、スマホホルダーSH-1。市販されている数多くのスマホに対応。お手持ちの三脚・一脚やカメラ用ネジを備えたアクセサリーへの取付、自撮り棒に付属のスマホホルダーの交換用として活用いただけます。【簡単に使える2点止めタイプ】。〇つまみを引き上げてスマホを挟むだけ。〇主に写真撮影など短時間で使用し、脱着が多い場合に便利です。
材質三脚ねじ穴:金属製
幅(mm)ホルダー固定:約60~80
質量(g)約20
主要材質ABS樹脂、他
耐荷重(g)約180
1個
¥739
税込¥813
5日以内出荷
底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
質量(g)約13
高さ(mm)約12
プレート寸法(Φmm)約30
1個
¥779
税込¥857
5日以内出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。カメラプレートは回転するので、機材を任意の向きに向けられます。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
質量(g)9
全高(mm)32
最大径(Φmm)28
耐荷重(g)200以下
ねじ高さ(mm)5
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
持ち運びにも便利な卓上小型三脚。「SNS動画撮影」「YouTube」「テレワーク」等に便利なスマートフォン・カメラ両用スタンド。付属のネジ付シューでリングライトやマイクの同時セッティングも可能。
付属品専用ネジ(ネジ付シュー)、専用ケース
材質ABS樹脂、アルミ合金
質量(g)300
段数2
幅(cm)スマートフォン固定:6.5~8.5
全高(cm)42.5
縮長(mm)235
最低高さ(cm)23.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
GoProマウントの先端部を三脚ネジに変換するアダプター。GoProマウントに様々なアクションカムやカメラアクセサリーを取り付けることができるので、アイディア次第で思わぬ可能性も。機材の脱落に備えて十分な対策の上でご使用ください。
用途カメラネジ,アダプター
質量(g)11
全高(mm)29
直径(mm)24
多目的に使える、コールドシューアダプター。底面に三脚用取付ネジ(1/4インチ)を備えたアクセサリーシューです。1/4インチネジをコールドシューに変換。クリップオンストロボやLEDライト、マイク、液晶モニターなど、一般的なJIS規格の取付足を備えたアクセサリー類をお手持ちの三脚や一脚・ブラケット等のカメラ取付ネジに装着することができます。クリップオンストロボのワイヤレススレーブ撮影にも便利です。
材質アルミ
質量(g)約18.5
台座寸法(mm)直径約Φ30.5×高さ約7.4 ※アクセサリーシュー取り付け座は含まず
ねじ穴底部:1/4インチメネジ
1個
¥879
税込¥967
5日以内出荷
ネジワンロックで締まるコンパクトカメラアーム、クイックアームS。小型カメラやアクセサリーの設置に最適なコンパクトなカメラアームです。両端は1/4インチ・三脚オスネジ仕様。中央の固定ネジでワンロックが可能。コンパクトながら1kgまで積載可(※メーカーテストによる)なので、小型のミラーレス機にも対応します。耐荷重はパイプの表面状態や振動の有無に依存しますので、特に移動しながらの撮影に用いる場合は、十分な落下防止対策の上でご使用ください。
全長(mm)約87
質量(g)約65
耐荷重(kg)約1(静止状態) ※使用状態に依存
三脚取付ねじ両端部1/4インチ・三脚用オスネジ付
プレート寸法(Φmm)カメラプレート:25
1個
¥1,698
税込¥1,868
8日以内出荷
360度カメラに最適なアクセサリー、セルフィスティック360。ダイナミックな全天球動画撮影にスティックが映り込まない先端設計で、360度カメラに最適です。6段階に格納されるスティックは、使用時最大99cmまで伸ばすことができ、格納後は21.5cmまでコンパクトに。カメラを取り付けて、最大に伸ばした際にも安定してご使用いただけます。また、グリップの底部はアルミ製でメスネジが切られており、三脚の延長棒としても使用可能です。
仕様6段階格納式収納システム
質量(g)105
全高(mm)990
縮長(mm)215
耐荷重(g)250
マウント1/4インチネジ
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ビデオ撮影のラクラク!キレイ撮り!をサポート、ビデサポ。ラクラク、キレイ撮り!首にかけるだけ。ビデオカメラでの撮影をサポートするのが、この”ビデサポ”です。長時間の手持ち撮影でも疲れにくく、ぶれにくくなることで画面が安定。三脚・一脚が使用禁止の場所で、長時間手持ち撮影を続けなければならないシーンでも威力を発揮します。家族の思い出、子供の成長記録、運動会、発表会、入学式、卒業式などの貴重なシーンの撮影をグレードアップ。
質量(g)約160
縮長(mm)約230
伸長(mm)約400
1個
¥1,898
税込¥2,088
6日以内出荷
小型一眼~コンパクトカメラに適した縦位置用のL型ブラケットⅡミニ。小型-中級デジタル一眼レフにジャストフィットする縦位置用のブラケットです。商業写真など縦位置の構図で三脚に固定したまま連続して撮影を続ける場合、雲台による縦位置の設定ではなく本製品を使用することで、重心のバランスを保ち、横位置での撮影により近い感覚で操作が可能です。また、一脚での使用では長時間の連続撮影や待機の際、重量バランスが矯正されることにより、カメラマンの負担を軽減し、より快適な撮影を可能にします。カメラ側面がプレート面に触れないよう、ラバー製のガイドを装備しカメラボディを下方向に押さえつけても側面を傷付けません。
幅(mm)約80(止めネジ除く)
高さ(mm)約100
質量(g)約85
プレート幅(mm)約30
可動範囲(mm)止めネジ:約35
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
接写撮影時のスライド調節、ネジ位置の変換、ツインプレートの延長、望遠レンズ使用時のバランス調整などなど、工夫次第でいろいろな用途に。
用途スライディングプレート
その他三脚取付ネジとカメラネジの位置は30mm~130mmまでの範囲で調整可能
質量(g)70
サイズ(mm)160×30
1個
¥2,598
税込¥2,858
6日以内出荷
関連キーワード