強力噴射のプロ仕様、ウルトラジャイアントブロアーⅢ。軽い力で強力噴射、ホコリやゴミを吹き飛ばすシリコン製プロフェッショナルブロアー。大きな噴射力と耐久性、復元力に優れたプロ仕様。カメラやPC、OAのクリーニングに最適です。
材質シリコン他
寸法(mm)Φ70×190
全長(mm)190
質量(g)80
シリコン製のロングショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でエアーが奥まで届くロングノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×142
質量(g)50
材質シリコン
ブロアーの定番中の定番品。使いやすい手頃なサイズ。カメラ、ビデオ、時計等の精密機器、液晶画面やキーボードのゴミやホコリを強力な噴射力で除去。本体は高品質な天然ゴムを使用し、復元力、耐久性に優れます。日本国内の工場で昔ながらの製法により、一貫して生産されています。
質量(g)約50
主要材質天然ゴム
寸法(Φ×mm)約135×55
シリコン製のワンショットブロアー。本体もノズルもソフトなシリコン製で、機材を不用意に傷付けないハンディータイプのブロアーです。狙ったところへワンショット!でダイレクトにエアーが届く、手の中サイズのショートノズルタイプ。カメラ・PC・OA機器・ホビーまで幅広く活躍します。
寸法(mm)Φ52×122
質量(g)50
材質シリコン
関連キーワード