12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ナイトロックス用MOD計算機能付きモデルもラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
1台
31,980 税込35,178
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)導電率計
高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。測定要素に合わせた幅広いラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
ケーブル長(m)1.2 機能最大/最小値/ホールド表示、バックライト機能 測定周期約10回/秒
1台
48,980 税込53,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)気圧/高度計
高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。便利な海抜補正・高度調整機能付き。HOLD/Min/Max/トレンド表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
仕様最大負荷:±4000hPa絶対圧 材質【ハウジング】耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 測定範囲大気圧300.0~1100.0hPa/高度-500.0~+9000.0m/温度-20.0~+50.0℃ 精度大気圧代表値:±1hPa(0~30℃にて)最大値:±0.25%FSS、±2hPa相当/高度代表値:±1m相対圧(25℃、一定大気圧における短時間に対して)/温度代表値:±0.5℃(25℃にて) 分解能大気圧0.1hPa/高度0.1m/温度0.1℃ 保護等級IP67(正確な測定のため上部吸気口は乾燥した状態で使用してください) 機能最大/最小値、ホールド、トレンド表示、オートパワーオフ、(特殊機能)Tare(風袋引き)機能、2秒/5秒/10秒間隔の平均化 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時約2.4(低速測定周期にて) ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付きボタンプッシュによる上下反転表示 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 補正機能ゼロ点、スロープ 測定周期低速:約1回/4秒、高速:約2.5回/秒
1台
30,980 税込34,078
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)真空/絶対圧計
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 測定要素絶対圧 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 接続ポート6×1mm(内径4mm)または8×1mm(内径6mm)チューブ用コネクタ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
1台
54,980 税込60,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)溶存酸素濃度計
メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ ケーブル長(m)2、4または10 精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃ 保護等級IP65/IP67 機能最大/最小値/ホールド表示 応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定) 動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃ 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 測定周期約2回/秒
1台
97,980 税込107,778
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)最大-200.0~+450.0※標準BNCソケットプローブ/GFIT接続時:-70.0~+250.0 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit左記以外の範囲:0.1%rdg±2digit+プローブ精度を加算 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力BNCソケットプローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
21,980 税込24,178
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)差圧計
高分解能かつ高精度な測定仕様と優れた応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。交換可能なユニバーサル接続圧力ポート。HOLD/Min/Max/平均値表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
精度代表:±0.1%FS(25℃にて) 保護等級IP67(圧力ポートを除く) 機能最大/最小値、ホールド、オートパワーオフ 消費電流(mA)約1(低速測定周期にて) 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) ディスプレイ3段表示LCD、電池残量表示・バックライト機能付き/ボタンプッシュによる上下反転表示 電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属) 補正機能ゼロ点、スロープ 測定周期低速:2.5回/秒、高速:25回/秒
1台
48,980 税込53,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)pH計(プローブ付き)
BNCソケット接続により電極を自由に着脱・交換可能。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。pHに加えて水温・Redox/ORP(酸化還元電位)も測定可能。HOLD/Min/Max表示、温度補正機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
ケーブル長(m)最大3 保護等級IP65/IP67(防水性pH電極接続時) 機能最大/最小値/ホールド表示 消費電流(mA)1以下 ハウジング耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 測定周期約2回/秒
1台
35,980 税込39,578
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)土壌温度計
丈夫なステンレススチール製突刺しプローブ。最適化設計・加工されたプローブ尖端による速い測定応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0 精度-20~+100℃:±0.1℃±1digit、左記以外の範囲:±0.2%rdg±2digit 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力Pt1000 保護等級IP54 応答時間約4秒(水流0.4m/sにて)(90%) 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)代表値>5000(連続使用、バックライトなし) ディスプレイ3段表示LCD、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 プローブステムステンレス製、Φ8×920mm 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属) 測定周期約2回/秒
1台
25,980 税込28,578
46日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)Pt1000温度計
細径シースのPt1000センサによる高精度温度測定。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能。電池残量表示、HOLD/Min/Max、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、IP65/67、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-70.0~+250.0※モデルにより-200.0~+250.0まで拡張可能 ケーブル長(m)1(最大3mまで延長可能) 精度(常温にて)-20~+100℃の範囲:±0.1℃±1digit/-70~+250℃の範囲:0.2%rdg±2digit 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 入力固定Pt1000プローブ 保護等級IP65/67 ※BNCタイプについてはコネクタ接続状態、防水プローブ使用時のみ 消費電流(mA)約0.4、バックライト使用時:約2 電池寿命(時間)約5000、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
26,980 税込29,678
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)K熱電対温度計
優れた熱電対補償回路設計による高い精度と高速応答性。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ブザー音によるアラーム機能(ECO130.2のみ)。電池残量表示、HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。斬新、機能的なケースデザイン、堅牢、長電池寿命
測定範囲(℃)-65.0~+1200.0 精度(常温にて)測定器:±0.1%rdg±1℃、基準接点:±0.3℃※総合精度は使用するプローブに依存します。 材質(ケース)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル) 保護等級IP40(プローブソケット部)/IP65/IP67(プローブソケット部を除く) 機能最大/最小値、ホールド表示 消費電流(mA)約1、バックライト使用時:約3 適合センサK熱電対(NiCr-Ni) 電池寿命(時間)代表値>2500、連続使用にて ディスプレイ3段表示、電池状態表示、飛散防止スクリーン、ボタンプッシュによる上下反転表示 動作温湿度範囲-20~+50℃、0~85%RH(結露なきこと) オートパワーオフユーザー設定が可能 供給電源単三アルカリ電池×2(標準付属)
1台
20,980 税込23,078
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センセカ(旧グライシンガー)CO2計
高精度かつ長寿命なNDIR式CO2センサを搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。マイクロUSBソケットで充電可能な標準付属NiMH充電池。HOLD/Min/Max表示、平均暴露時間演算機能付き。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、オートパワーオフ機能
仕様圧力依存:常圧から1kPa上昇毎に+1.6%rdg センサーNDIR方式 保護等級IP30 機能最大/最小値/ホールド 材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)、金属製クリップおよび持ち運び用ストラップ付 電源供給単三NiMH充電池×2(標準付属) 測定周期2秒に1回
1台
109,800 税込120,780
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)