「pv6w」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA 4-20mA出力
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr 測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2) 出力アナログ出力4~20mA 感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2) 接続方法4極M12コネクタ センサーサーモパイル 保護等級IP67 スペクトル範囲283~2800nm
1台
719,800 税込791,780
31日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB μV出力
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr 測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2) 出力アナログ出力μV/(W/m2) 感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2) 接続方法4極M12コネクタ センサーサーモパイル 保護等級IP67 スペクトル範囲283~2800nm
1台
359,800 税込395,780
11日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスB 4-20mA出力
μV出力 LPS020P0DC4~20mA出力 LPS020C0RS485出力 LPS02M00/TRS485+アナログ出力 LPS02MA0/TISO9060:2018に準拠する標準全天日射計。軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様。ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性。内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr 測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2) 出力アナログ出力4~20mA 感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2) 接続方法4極M12コネクタ センサーサーモパイル 保護等級IP67 スペクトル範囲283~2800nm
1台
399,800 税込439,780
11日以内出荷

センセカ(旧グライシンガー)日射計クラスA μV出力
ISO9060:2018に準拠する標準全天日射計▼軽量化されたボディ設計とより高品質な測定仕様▼ISO17025認定ラボ(JCSS同等)に裏打ちされた精度と信頼性▼内部診断センサ(RS485出力)によるメンテナンス性の向上
仕様視角:2πsr 測定範囲0~4000/W/m2(デフォルト:0~2000/W/m2) 出力アナログ出力μV/(W/m2) 感度代表:6~12μV/(W/m2)またはPV標準化7μV/(W/m2) 接続方法4極M12コネクタ センサーサーモパイル 保護等級IP67 スペクトル範囲283~2800nm
1台
659,800 税込725,780
31日以内出荷