絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DIAMOND

DIAMONDのページです。DIAMONDは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具、スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接などの商品を提供しています。現在353件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

353件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用丸穴ポンチDIAMOND(2件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用丸ダイスDIAMOND(4件のレビュー)
5,398税込5,938
1個
当日出荷から翌日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
DIAMOND 油圧オイル1L DIAMONDDIAMOND 油圧オイル1LDIAMOND(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷
トラスコ品番805-3002淡黄色質量(g)950使用温度範囲(℃)0~60引火点(℃)242粘度46危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量1L密度(g/cm3 at15℃)0.872危険物の性状非水溶性
ツライチカッター用替刃 DIAMONDツライチカッター用替刃DIAMOND
27,980税込30,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合本体DFC-19C
DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,13LDIAMOND
3,998税込4,398
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
ツライチカッター用チップソー DIAMONDツライチカッター用チップソーDIAMOND
17,980税込19,778
1箱(4枚)
当日出荷
適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16ZDIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012材質質量(g)27
電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND電動油圧パンチャー用長穴ダイスDIAMOND
6,198税込6,818
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
チップソー DIAMONDチップソーDIAMOND
15,980税込17,578
1箱(4枚)
当日出荷
材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
99,980税込109,978
1台
8日以内出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)電源(V)単相100電流(A)10.5消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105付属品工具セット、油圧オイル切断時間(秒)2使用作動油(油圧)VG46相当品仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)トラスコ品番280-0128
電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND電動油圧パンチャー用長穴ポンチDIAMOND
7,998税込8,798
1個
当日出荷
特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
DIAMOND カッターブロックNO,16D DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,16DDIAMOND
4,498税込4,948
1個
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3015材質質量(g)18
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
91,980税込101,178
1台
当日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φ奥行(mm)25電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸穴:Φ15、長穴:Φ11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19加工材料フラットバー、等辺山形鋼、溝形鋼、Dチャンネル関連資料(3.2MB)最小板厚(mm)SS400相当品:1.6、SUS304相当品:1.0最小穴径(mm)丸穴:Φ3.4
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌々日出荷
リチウムイオン36Vバッテリー採用で1チャージの最大穴あけ回数500回達成。 ヘッド部が、360度回転式で、加工しにくい箇所でも活躍します。 油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 6.8kgの軽量タイプでステンレス板も加工可能です。
付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池本体質量(kg)6.8(バッテリー含む)最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
鉄筋カッター DIAMOND鉄筋カッターDIAMOND
169,800税込186,780
1台
4日以内出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)電源(V)単相100電流(A)11消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
DIAMOND 長穴Bダイス10.0x15.0 DIAMONDDIAMOND 長穴Bダイス10.0x15.0DIAMOND
6,998税込7,698
1個
翌々日出荷
材質
DIAMOND 丸穴SBダイス DIAMONDDIAMOND 丸穴SBダイスDIAMOND
5,998税込6,598
1個
翌日出荷から翌々日出荷
材質
DIAMOND 長穴ポンチ10.0x15.0 DIAMONDDIAMOND 長穴ポンチ10.0x15.0DIAMOND
7,998税込8,798
1個
翌々日出荷
刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
DIAMOND カッターブロックNO,32WH DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,32WHDIAMOND
8,098税込8,908
1個
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D32までの切断にトラスコ品番805-3014材質質量(g)227
DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMONDDIAMOND カッターブロックNO,0DIAMOND
4,598税込5,058
1個
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
DIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテ DIAMONDDIAMOND DBD-16L用寸法ツキアテDIAMOND
26,980税込29,678
1個
3日以内出荷
スライド&跳ね上げ式で3通りの寸法設定がワンタッチで出来ます。 フープ、スタラップ曲げが素早く出来ます。
トラスコ品番805-2981材質質量(kg)1.35
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。7.5Kgの軽量で持ち運びもらくらく出来ます。
用途S400の穴あけ用。仕様最大板厚 SS400/SUS304相当品 6.0mm付属品充電器、バッテリー、工具セット、スタンドセットトラスコ品番694-1916幅(mm)90寸法(mm)ふところ:25高さ(mm)268奥行(mm)349最大穴あけ能力(mm) 鉄工15バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)40最大穴あけ能力(mm)15、鉄(SS400相当):15穴サイズ(mm)15長穴(mm)(最大)11.0×16.5穴径(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレス15
複動式コードレスパンチャー DIAMOND複動式コードレスパンチャーDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
36Vブラシレスモーターを搭載しています。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。1チャージの最大穴あけ回数は、SS400Φ20 120回を実現しました。モーターと油圧ポンプの間で360度回転します。スタンドセット標準装備で安定した作業が出来ます。本体重量11.9kgのコンパクトボディです。実用充電19分、フル充電25分の充電速度を実現しました。
用途フラットバー/等辺山形鋼/溝形鋼等の鉄板・ステンレス板をΦ15までの穴あけができます。36Vコードレス製で複動式のためストレスなく作業が可能です。付属品工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)トラスコ品番417-9664セット内容工具セット、スタンドセット、サイドハンドル、充電器・マルチバッテリー1個(DC36V)寸法(mm)ふところ:40穴径(Φmm)(最大)20最大穴あけ能力(mm) 鉄工20バッテリー電圧(V)36最大穴あけ能力(mm)SS400相当品:20長穴(mm)(最大)14×21最大穴あけ能力(mm) ステンレス20
電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND電動鉄筋カッターツライチカッター コードレスDIAMOND
199,800税込219,780
1台
翌日出荷
36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25切断速度(秒)3~7
チップソーカッター用チップソー DIAMONDチップソーカッター用チップソーDIAMOND
9,798税込10,778
1枚ほか
4日以内出荷
ツライチカッター DIAMONDツライチカッターDIAMOND
159,800税込175,780
1台
当日出荷
3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
199,800税込219,780
1台
当日出荷
ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
コードレスパンチャー DIAMONDコードレスパンチャーDIAMOND
179,800税込197,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスパンチャー コンパクトで場所を選びません。
付属品工具セットサイドハンドル充電器36Vバッテリー標準ポンチ・ダイス 11Φトラスコ品番417-9670長さ(mm)338幅(mm)85質量(kg)6.2kg(バッテリーを含む)高さ(mm)260(ハンドル部除く)奥行(mm)25電圧(V)DC36電源リチウムイオン電池最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・5mm最大穴径(mm)丸:15、長:11×16.5穴あけ能力約450回/1チャージ機構ポジションストッパー搭載充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19
コードレスベンダー DIAMONDコードレスベンダーDIAMOND
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷
36Vコードレスモーター搭載 D13 90度曲げ約3.5秒と圧倒的なスピード! 壁際より45mm、高さ50mmまでの差し筋を施工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 36Vモーター搭載 360度回転式
トラスコ品番417-9665曲げ能力SD345D13以下曲げ速度(90°曲げ)(秒)3.5最大曲げ角度(1回曲げ)(°)90
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
249,800税込274,780
1台
翌々日出荷
業界初 SD450 D35切断可能。
トラスコ品番417-9661切断能力(mm)35切断速度(秒)18
コードレスツライチカッター DIAMONDコードレスツライチカッターDIAMOND
139,800税込153,780
1台
翌々日出荷
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666切断能力(mm)25バッテリー電圧(V)36切断速度(秒)7
コードレス鉄筋カッター DIAMONDコードレス鉄筋カッターDIAMOND
149,800税込164,780特価
1台
当日出荷から翌々日出荷
SD390・20mm以下切断可能です。 切断速度 約4秒 ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター 1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。 360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)切断能力(mm)20切断速度(秒)4
コードレスチップソーカッター DIAMONDコードレスチップソーカッターDIAMOND
389,800税込428,780
1台
翌々日出荷
業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
切断能力D32~51寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220質量(kg)10(バッテリー含む)バッテリーリチウムイオン電池バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
チップソーカッター DIAMONDチップソーカッターDIAMOND
239,800税込263,780
1台
翌々日出荷
新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!
切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電源(V)単相100電流(A)12(1050W)付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)
コードレスリベッター DIAMONDコードレスリベッターDIAMOND
71,980税込79,178
1台
翌々日出荷
1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
コードレス複動パンチャー DIAMONDコードレス複動パンチャーDIAMOND
259,800税込285,780
1台
翌々日出荷
1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びが楽々できます。
付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)穴径(Φmm)(最大)20穴あけ能力120回/1チャージ外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21
丸穴ダイス DIAMOND丸穴ダイスDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
丸穴ポンチ DIAMOND丸穴ポンチDIAMOND
5,998税込6,598
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W
長穴ダイス DIAMOND長穴ダイスDIAMOND
8,698税込9,568
1台
5日以内出荷
適合機種ECP-2009W