絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DIAMOND

DIAMONDのページです。DIAMONDは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在300件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
300件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    28,980税込31,878
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質質量(g)40
  • DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,0

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • DIAMOND 一本物コアビット DIAMOND

    DIAMOND 一本物コアビット

    DIAMOND
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • DIAMOND 長穴Aダイス DIAMOND

    DIAMOND 長穴Aダイス

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴ダイスAH DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスAH

    DIAMOND
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス

    DIAMOND
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス13.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Aダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス12.0

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3120材質質量(g)62
  • DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質質量(g)235
  • DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3239材質質量(g)45
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3424材質質量(g)240
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質質量(g)230
  • DIAMOND 丸穴ポンチ13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ13.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3237材質質量(g)50
  • DIAMOND 三点式チューブ 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 110mm

    DIAMOND
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3374材質質量(kg)1.4呼び径(mm)110チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND カッターブロックNO,3 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,3

    DIAMOND
    6,798税込7,478
    1個
    翌々日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D25までの切断にトラスコ品番805-3007材質質量(g)98
  • DIAMOND カッターブロックNO,2 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,2

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質質量(g)59
  • DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,16Z

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質質量(g)27
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • チップソーカッター用チップソー DIAMOND

    チップソーカッター用チップソー

    DIAMOND
    35,980税込39,578
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種DRC35、DRC-35D、DRC3536BLH、DFC3836BLH厚さ(mm)1.4外径(mm)135
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • チップソーカッター用チップソー DIAMOND

    チップソーカッター用チップソー

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1枚ほか
    3日以内出荷
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
    用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • 三点式チューブ DIAMOND

    三点式チューブ

    DIAMOND
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
  • ロックスプリッター DIAMOND

    ロックスプリッター

    DIAMOND
    669,800税込736,780
    1台
    4日以内出荷
    圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
    付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)