絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

DIAMOND

DIAMONDのページです。DIAMONDは、切削工具・研磨材、作業工具/電動・空圧工具などの商品を提供しています。現在355件の商品をご用意しており、人気商品や新着商品を豊富な品揃えの中からお選びいただけます。また、ご購入いただいたお客様の商品レビューもご確認いただけます。

355件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    28,980税込31,878
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質質量(g)22
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    89,980税込98,978
    1台
    翌日出荷
    難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
    付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100機構二重絶縁、セーフティスイッチ切断可能径(Φmm)10~20
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    6,198税込6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 丸穴ポンチ DIAMOND

    丸穴ポンチ

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 丸穴ダイス DIAMOND

    丸穴ダイス

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1台
    4日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • 長穴ダイス DIAMOND

    長穴ダイス

    DIAMOND
    8,698税込9,568
    1台
    4日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • 長穴ポンチ DIAMOND

    長穴ポンチ

    DIAMOND
    8,598税込9,458
    1台
    4日以内出荷
    適合機種ECP-2009W
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    189,800税込208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質質量(g)40
  • DIAMOND カッターブロックNO,2 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,2

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋の切断にトラスコ品番805-2999材質質量(g)59
  • DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,0

    DIAMOND
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質質量(g)35
  • コードレスリベッター DIAMOND

    コードレスリベッター

    DIAMOND
    75,980税込83,578
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
    電圧(V)18バッテリー容量(Ah)4付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)長さ(mm)274幅(mm)78質量(kg)1.95(バッテリー含む)高さ(mm)250リベット種別4・5・6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)274×78×250バッテリー7B1840(リチウムイオン電池)打込本数(1チャージ) アルミ4.8 : 約700本 /ステンレス4.8 : 約150本充電時間(分)約80打込速度(秒)約2入力電源単相交流 100~240Vストローク長(mm)21適合バッテリーリチウムイオン電池ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス1チャージ打込回数アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah)
  • コードレス複動パンチャー DIAMOND

    コードレス複動パンチャー

    DIAMOND
    249,800税込274,780
    1台
    3日以内出荷
    1チャージで約120回の穴あけが可能(SS400Φ20 t9mm)。 複動式のため抜き上げ時の引っ掛かりのストレスがありません。 360度回転式。 スタンドセット標準装備で安定した作業ができます。 11.9kgの軽量仕様で持ち運びがらくらくできます。
    電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5付属品工具セット・スタンドセット、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL2)、バッテリ(7BSL36A18)、樹脂ケース、ポンチ・ダイス 丸穴Φ14(TBダイス)長さ(mm)338幅(mm)85全長(mm)404質量(kg)11.9(バッテリー含む/スタンドベース除く)高さ(mm)260(ハンドル部除く)穴径(Φmm)(最大)20作動方式複動式穴あけ能力120回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工SS400相当品:9外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)404×135×278機構複動式・36Vコードレスタイプ長穴(mm)(最大)14×21適合バッテリー7BSL36A18最大穴あけ能力(mm) ステンレスSUS304相当品:6
  • コードレスツライチカッター DIAMOND

    コードレスツライチカッター

    DIAMOND
    179,800税込197,780
    1台
    3日以内出荷
    ブラシレスモーター搭載 高耐久・長寿命・メンテナンスフリー
    付属品工具セット・サイドハンドル・保護メガネ・リチウムイオン電池・充電器・樹脂ケース質量(kg)3.9切断能力SD490相当本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×128×142バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36切断可能径(Φmm)10~25切断速度(秒)約5(SD345D25切断時)
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    ツライチカッターの元祖が作る究極の1台。二重絶縁ブラシレスモーター搭載。調整ガイド・チップソーカバー工具レス。ギアケースが軽量・コンパクトに。Φ110フランジレスチップソー対応で、ランニングコストを削減。
    付属品工具セット(六角レンチ5ロング)、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケース質量(kg)3.3(コード含む)電流(A)12電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5無負荷回転数(min-1[r.p.m])1700本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)401×128×109(ハンドル除く)切断速度約7秒(SD345 D25切断時)切断能力(mm)鉄工10~25(切断可能径)
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    翌日出荷
    鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
    付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時)適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能)質量(kg)約5.6(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く)バッテリーリチウムイオン使用電池マルチボルトバッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)25切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時)切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • 電動油圧式鉄筋ストライナー DIAMOND

    電動油圧式鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    279,800税込307,780
    1台
    3日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で修正できます。ハウジング部は360度回転自在で、狭い現場で柱筋の内部部分などでも活躍します。コンクリート打設や、柱芯墨だしの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する台直し作業用の強力版です。押し、引き、台直しからアンカー曲げまで、D32まで簡単に修正できます。ハウジング部は360度回転自在です。
    セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル 専用ケース電源(V)AC100曲げ角度範囲90°曲げ速度(90°曲げ)(秒)12
  • コードレスパンチャー(36V) DIAMOND

    コードレスパンチャー(36V)

    DIAMOND
    199,800税込219,780
    1台
    3日以内出荷
    36Vバッテリー採用で1チャージあたりの最大穴あけ回数が増加しています。バッテリー含み6.8kgの軽量化、360度回転式ヘッドにて狭所作業にも最適です。
    電圧(V)36付属品工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、充電器・バッテリー36V、標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セットトラスコ品番125-8929セット内容工具セット 油圧オイル サイドハンドル 専用樹脂ケース 充電器・バッテリー36V 標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)339幅(mm)91質量(kg)6.8高さ(mm)264穴径(Φmm)【丸】(最大)15、【長穴】(最大)11×16.5奥行(mm)38電源リチウムイオン電池フトコロ(mm)38最大板厚(mm)SS400相当品・6mm SUS304相当品・4mm穴あけ能力500回/1チャージ最大穴あけ能力(mm) 鉄工t6×Φ15機構リリースバルブ機構充電時間(分)(フル)約25 (80%の実用)19穴サイズ(mm)15最大穴あけ能力(mm) ステンレスt4×Φ15
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    219,800税込241,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)14電源(V)単相100消費電力(W)1330コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)5切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
  • DIAMOND コアビット DIAMOND

    DIAMOND コアビット

    DIAMOND
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質
  • DIAMOND 長穴Aダイス DIAMOND

    DIAMOND 長穴Aダイス

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴ダイスAH DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスAH

    DIAMOND
    6,598税込7,258
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス

    DIAMOND
    7,398税込8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質
  • DIAMOND 丸穴Bダイス13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス13.0

    DIAMOND
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 丸穴Aダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス12.0

    DIAMOND
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質
  • DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3120材質質量(g)62
  • DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0

    DIAMOND
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質質量(g)235
  • DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0

    DIAMOND
    7,998税込8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3239材質質量(g)45
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3424材質質量(g)240
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0

    DIAMOND
    6,998税込7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質質量(g)230
  • DIAMOND 丸穴ポンチ13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ13.0

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3237材質質量(g)50
  • DIAMOND 三点式チューブ 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 110mm

    DIAMOND
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3374材質質量(kg)1.4呼び径(mm)110チューブ長さ(mm)250