絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(339)
  • エスコ(6,209)
  • イスカル(4,608)
  • タンガロイ(4,278)
  • 三菱マテリアル(3,222)
  • 京セラ(2,746)
  • ワルター(2,726)
  • 住友電工ハードメタル(2,466)
  • サンドビック(2,103)
  • ミニター(1,753)
  • タイテックス(1,550)
  • セコ・ツールズ・ジャパン(1,261)
  • ケナメタル(1,151)
  • TRUSCO(1,092)
  • MOLDINO(旧:三菱日立ツール)(1,041)
  • ヤナセ(柳瀬)(1,040)
  • 大見工業(1,037)
  • グーリング(991)
  • OSG(オーエスジー)(916)
  • MSTコーポレーション(806)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
64件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツライチカッター用替刃 DIAMOND

    ツライチカッター用替刃

    DIAMOND
    28,980税込31,878
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合本体DFC-19C
  • ツライチカッター用チップソー DIAMOND

    ツライチカッター用チップソー

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1箱(4枚)
    当日出荷
    適合機種DFC-25D、DFC2536BLH、DFC-20FL厚さ(mm)1.5刃径(Φmm)110
  • チップソー DIAMOND

    チップソー

    DIAMOND
    17,980税込19,778
    1箱(4枚)
    当日出荷
    材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
    用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。トラスコ品番521-2862適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D刃厚(mm)1.5外径(mm)110
  • DIAMOND コアビット DIAMOND

    DIAMOND コアビット

    DIAMOND
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    材質
  • DIAMOND 三点式チューブ 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 110mm

    DIAMOND
    8,798税込9,678
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3374材質質量(kg)1.4呼び径(mm)110チューブ長さ(mm)250
  • チップソーカッター用チップソー DIAMOND

    チップソーカッター用チップソー

    DIAMOND
    35,980税込39,578
    1箱(5枚)
    3日以内出荷
    適合機種DRC35、DRC-35D、DRC3536BLH、DFC3836BLH厚さ(mm)1.4外径(mm)135
  • コードレスチップソーカッター DIAMOND

    コードレスチップソーカッター

    DIAMOND
    419,800税込461,780
    1台
    3日以内出荷
    業界初!ハイパワーでブラシレスモーター搭載でD51の鉄筋がコードレスで切断可能! (SD490、ねじ鉄筋対応)
    付属品工具セット(六角レンチ6mm/スパナ17×19)、保護メガネ、リチウムイオン電池(7BSL36B18)、充電器(7UC18YDL2)、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)10(バッテリー含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)578×326×220切断能力D32~51バッテリーリチウムイオン電池バッテリー容量(Ah)4バッテリー電圧(V)36
  • チップソーカッター DIAMOND

    チップソーカッター

    DIAMOND
    259,800税込285,780
    1台
    3日以内出荷
    新クランプ機構により操作性・クランプ力が向上! スリムボディになり軽量で持ちやすくなりました!
    付属品工具セット(六角レンチ5/6mm)、保護メガネ、ダストケース、樹脂ケース(7D6000)質量(kg)7.1(2.5mコード含む)、6.8(コード除く)電流(A)12(1050W)電源(V)単相100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)477×234×218切断能力D19~D35無負荷回転数(min-1[r.p.m])980
  • ダイヤモンドコアドリル DIAMOND

    ダイヤモンドコアドリル

    DIAMOND
    159,800税込175,780
    1台
    3日以内出荷
    クラッチ機構内蔵で、穿孔中のギア破損を防止します。低コスト2400W、サーキットプロテクターが過負荷電流からモーターを守ります。
    用途モーターは安心の二重絶縁構造です。トラスコ品番112-7531セット内容ウォーターバット グリップアンカー 全ネジボルト(W1/2×120) 座金(W1/2) 六角ナット(W1/2) スパナ(10×13、17×19・21・36・46mm) 六角レンチ3mmストローク(mm)520質量(kg)15.5高さ(mm)770消費電力(W)2400無負荷回転数(min-1[r.p.m])850最大ビット径355mm
  • 三点式チューブ DIAMOND

    三点式チューブ

    DIAMOND
    3,998税込4,398
    1本
    翌々日出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適。鉄筋コンクリートにも穴あけ可能。トラスコ品番116-5103材質質量(kg)0.5
  • DIAMOND 一本物コアビット DIAMOND

    DIAMOND 一本物コアビット

    DIAMOND
    12,980税込14,278
    1個
    3日以内出荷
    材質
  • DIAMOND 三点式ビット 90mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 90mm

    DIAMOND
    37,980税込41,778
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3342材質質量(kg)0.6呼び径(mm)90有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 77mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 77mm

    DIAMOND
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3341材質質量(kg)0.5呼び径(mm)77有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 65mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 65mm

    DIAMOND
    29,980税込32,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3340材質質量(kg)0.4呼び径(mm)65有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 53mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 53mm

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3339材質質量(kg)0.3呼び径(mm)53有効長(mm)350
  • DIAMOND 三点式ビット 41mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 41mm

    DIAMOND
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3338材質質量(kg)0.3呼び径(mm)41有効長(mm)320
  • DIAMOND 三点式ビット 355mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 355mm

    DIAMOND
    169,800税込186,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2572材質質量(kg)2.4呼び径(mm)355有効長(mm)410
  • DIAMOND 三点式ビット 33mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 33mm

    DIAMOND
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3337材質質量(kg)0.2呼び径(mm)33有効長(mm)330
  • DIAMOND 三点式ビット 305mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 305mm

    DIAMOND
    139,800税込153,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2564材質質量(kg)2呼び径(mm)305有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 28mm

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3336材質質量(kg)0.2呼び径(mm)28有効長(mm)325
  • DIAMOND 三点式ビット 254mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 254mm

    DIAMOND
    129,800税込142,780
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2556材質質量(kg)1.7呼び径(mm)254有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 230mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 230mm

    DIAMOND
    99,980税込109,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2548材質質量(kg)1.5呼び径(mm)230有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 205mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 205mm

    DIAMOND
    86,980税込95,678
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2483材質質量(kg)1.4呼び径(mm)205有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 180mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 180mm

    DIAMOND
    74,980税込82,478
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2475材質質量(kg)1.2呼び径(mm)180有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 160mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 160mm

    DIAMOND
    66,980税込73,678
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2467材質質量(kg)1呼び径(mm)160有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 128mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 128mm

    DIAMOND
    54,980税込60,478
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3344材質質量(kg)0.8呼び径(mm)128有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式ビット 110mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式ビット 110mm

    DIAMOND
    39,980税込43,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3343材質質量(kg)0.7呼び径(mm)110有効長(mm)360
  • DIAMOND 三点式チューブ 90mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 90mm

    DIAMOND
    7,298税込8,028
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3373材質質量(kg)1.2呼び径(mm)90チューブ長さ(mm)280
  • DIAMOND 三点式チューブ 77mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 77mm

    DIAMOND
    6,298税込6,928
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3372材質質量(kg)1呼び径(mm)77チューブ長さ(mm)280
  • DIAMOND 三点式チューブ 65mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 65mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    5日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3371材質質量(kg)0.8呼び径(mm)65チューブ長さ(mm)280
  • DIAMOND 三点式チューブ 53mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 53mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3370材質質量(kg)0.6呼び径(mm)53チューブ長さ(mm)285
  • DIAMOND 三点式チューブ 41mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 41mm

    DIAMOND
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3369材質質量(kg)0.5呼び径(mm)41チューブ長さ(mm)285
  • DIAMOND 三点式チューブ 355mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 355mm

    DIAMOND
    83,980税込92,378
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番516-2700材質質量(kg)4.8呼び径(mm)355チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 305mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 305mm

    DIAMOND
    72,980税込80,278
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3381材質質量(kg)4.1呼び径(mm)305チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 28mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 28mm

    DIAMOND
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3368材質質量(kg)0.4呼び径(mm)28チューブ長さ(mm)295
  • DIAMOND 三点式チューブ 254mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 254mm

    DIAMOND
    49,980税込54,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3380材質質量(kg)3.4呼び径(mm)254チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 230mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 230mm

    DIAMOND
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3379材質質量(kg)3.1呼び径(mm)230チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 205mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 205mm

    DIAMOND
    27,980税込30,778
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3378材質質量(kg)2.7呼び径(mm)205チューブ長さ(mm)250
  • DIAMOND 三点式チューブ 180mm DIAMOND

    DIAMOND 三点式チューブ 180mm

    DIAMOND
    19,980税込21,978
    1個
    3日以内出荷
    抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
    用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能トラスコ品番805-3377材質質量(kg)2.4呼び径(mm)180チューブ長さ(mm)250