絞り込み
ブランド
  • DIAMOND
  • モノタロウ(458)
  • エスコ(9,325)
  • マキタ(2,540)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2,159)
  • 日東工器(1,763)
  • TRUSCO(1,532)
  • BAHCO(バーコ)(1,398)
  • SK11(1,373)
  • 工進(1,170)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1,127)
  • Ko-ken(コーケン/山下工業研究所)(1,107)
  • RIDGID(日本エマソン)(998)
  • KTC(966)
  • 日本紐釦貿易(948)
  • BOSCH(ボッシュ)(924)
  • ベッセル(921)
  • NAC(長堀工業)(901)
  • Clover(クロバー)(756)
  • Wera(675)
  • KNIPEX(クニペックス)(671)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
240件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸穴ポンチ

    DIAMOND(2件のレビュー)
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用丸ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用丸ダイス

    DIAMOND(4件のレビュー)
    ¥5,398~税込¥5,938~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • DIAMOND カッターブロックNO,13L DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,13L

    DIAMOND
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D13までの切断にトラスコ品番805-3020材質鉄質量(g)22
  • 電動油圧パンチャー用長穴ダイス DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ダイス

    DIAMOND
    ¥6,198税込¥6,818
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • 電動油圧パンチャー用長穴ポンチ DIAMOND

    電動油圧パンチャー用長穴ポンチ

    DIAMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    特殊合金工具鋼を採用しており、耐久性に優れます。
  • DIAMOND 丸穴ポンチ6.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ6.0

    DIAMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3232材質鉄質量(g)40
  • ダブルハッカー DIAMOND

    ダブルハッカー

    DIAMOND
    ¥11,980税込¥13,178
    1台
    当日出荷
    プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
    仕様(鉄筋径SD345)D13/D16トラスコ品番112-7532セット内容専用ケース質量(kg)3.4
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。 オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード切断時間(秒)3切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
  • DIAMOND 長穴Aダイス DIAMOND

    DIAMOND 長穴Aダイス

    DIAMOND
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄
  • DIAMOND 丸穴ダイスAH DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ダイスAH

    DIAMOND
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄
  • DIAMOND 丸穴SAダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴SAダイス12.0

    DIAMOND
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
  • DIAMOND 丸穴Bダイス DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス

    DIAMOND
    ¥7,398税込¥8,138
    1個
    翌々日出荷
    材質鉄
  • DIAMOND 丸穴Bダイス13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Bダイス13.0

    DIAMOND
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
  • DIAMOND 丸穴Aダイス12.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴Aダイス12.0

    DIAMOND
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    翌々日出荷
    加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに材質鉄
  • DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ縦14.0x19.0

    DIAMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3120材質鉄質量(g)62
  • DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチAH14.0x22.0

    DIAMOND
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3441材質鉄質量(g)235
  • DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0 DIAMOND

    DIAMOND 長穴ポンチ5.5x11.0

    DIAMOND
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3239材質鉄質量(g)45
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH21.0

    DIAMOND
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    3日以内出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3424材質鉄質量(g)240
  • DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチAH18.0

    DIAMOND
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3418材質鉄質量(g)230
  • DIAMOND 丸穴ポンチ13.0 DIAMOND

    DIAMOND 丸穴ポンチ13.0

    DIAMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    翌々日出荷
    刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
    用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけにトラスコ品番805-3237材質鉄質量(g)50
  • DIAMOND カッターブロックNO,3 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,3

    DIAMOND
    ¥6,798税込¥7,478
    1個
    翌々日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D25までの切断にトラスコ品番805-3007材質鉄質量(g)98
  • DIAMOND カッターブロックNO,16Z DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,16Z

    DIAMOND
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3012適合機種DC-16LZ材質鉄質量(g)27
  • DIAMOND カッターブロックNO,0 DIAMOND

    DIAMOND カッターブロックNO,0

    DIAMOND
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
    用途鉄筋D16までの切断にトラスコ品番805-3005材質鉄質量(g)35
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1台
    当日出荷
    フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。
    電源(V)単相100コード長さ(m)2.5
  • 電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス DIAMOND

    電動鉄筋カッターツライチカッター コードレス

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    翌日出荷
    36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
    用途鋼材の切断付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)トラスコ品番417-9658幅(mm)128全長(mm)450高さ(mm)142切断能力(mm)25バッテリー容量(Ah)2.5バッテリー電圧(V)36充電時間(分)フル:約25、実用:19切断速度(秒)3~7
  • ツライチカッター DIAMOND

    ツライチカッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    当日出荷
    3.3kgと軽量かつスリムで持ちやすく幅狭箇所での使用が出来ます。ブラシレスモーター搭載で高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。全ネジボルトの切断ではバリ取り不要でナットが入ります。チップソー(替刃)がお手頃価格になりました。ツライチカッターの元祖が作る究極の1台です。マルチなシーンで多彩な活躍。
    用途25mmまでの様々な材料を切断可能に。材料の除去や切断に。付属品工具セット、サイドハンドル、保護メガネ、樹脂ケーストラスコ品番261-3574幅(mm)128全長(mm)401高さ(mm)109消費電力(W)1050定格電流(A)12切断能力(mm)10~25入力電圧(V)100切断速度(秒)約7
  • コードレス鉄筋カッター DIAMOND

    コードレス鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    当日出荷
    ブラシレスモーター搭載のコードレス鉄筋カッターです。高耐久・長寿命・メンテナンスフリーです。SD390対応で、切断速度が約2秒と速くなり、軽量化と以前よりもパワーアップしています。
    用途鋼材の切断付属品充電器(7UC18YDL)、電池パック(7BSL36A18)、工具セット、サイドハンドルトラスコ品番256-3241全長(mm)340切断能力(mm)SD390/D16以下バッテリー電圧(V)DC36切断速度(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    3日以内出荷
    コードを除けば4.85Kgと軽量化を実現しました。 標準刃でSD390・D16までの鉄筋を切断可能です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。 360度回転式で狭場所。
    付属品工具セット、油圧オイル(VG32)、サイドハンドル、樹脂ケース質量(kg)5.15(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電圧(V)単相100消費電力(W)1050寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)358×88×182電源コード(m)2.5機構二重絶縁、油圧解除機構、リリースバルブ機構、飛散防止ガード、ハウジングブ360度回転切断能力(mm)鉄筋4~16/SD390鉄筋 D16以下切断時間(秒)2
  • 鉄筋カッター DIAMOND

    鉄筋カッター

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    3日以内出荷
    D22までの鉄筋を3秒で切断可能です。 安全設計の二重絶縁モーター採用で、アースせずに使用できます。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
    付属品工具セット、油圧オイル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1311(No.2))質量(kg)11.1(コード含む)電流(A)11A電源(V)単相100消費電力(W)1050構造二重絶縁、リリースバルブ機構、飛散防止ガード寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)408×109×215切断能力(mm)鉄筋(SD390鉄筋/D22以下)4~22アズワン品番64-8482-52切断速度4秒
  • コアドリル DIAMOND

    コアドリル

    DIAMOND
    ¥159,800税込¥175,780
    1台
    3日以内出荷
  • ロックスプリッター DIAMOND

    ロックスプリッター

    DIAMOND
    ¥669,800税込¥736,780
    1台
    4日以内出荷
    圧機構内蔵の一体型の為、小型で一人で持ち運べます。 別置高圧ホースや油圧ユニットもないので、安全で移動も楽にできます。 従来の方法に比べ、振動・騒音もありません。 100V電源で使用でき、市街地や道路、砂防ダムなど使用場所を選びません。 割れる方向を予測できますので、好きな方向に安全・確実に割岩することができます。
    付属品工具セット・モリブデングリス・フェザー「A」「B」「C」・ディップスゲージ・油圧オイル・専用木箱幅(mm)(割岩幅/ウエッジストローク)10/120全長(mm)(ウエッジ)210質量(kg)31.0(3芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050能力(割岩力)230tコード長さ(m)2.5穿孔長(mm)330以上本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)260×230×930直径(mm)38穿孔径(mm)40(38~42以内)
  • エアー杭打機 DIAMOND

    エアー杭打機

    DIAMOND
    ¥369,800~税込¥406,780~
    1台
    4日以内出荷
    コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
    付属品工具セット・バルブホース3m使用圧力(MPa)0.68
  • レシプロソー DIAMOND

    レシプロソー

    DIAMOND
    ¥269,800~税込¥296,780~
    1台
    4日以内出荷
    鋳鉄管はもちろん、塩ビ管、軽量H形鋼、アングルまで様々な材料を切断できます。 小型でクランプ式なので狭い場所でも作業ができ、ほとんど火花も発生しません。 切断材料に合わせてマシンソーを各サイズ用意しています。 エアータイプ、電動モータータイプの2種類を用意しました。
    ストローク長(mm)70
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥219,800税込¥241,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品スタンドベース・サイドハンドル・・工具セット・油圧オイル・ケース、(ポンチダイス/標準付属)Φ11丸穴セット・ポンチアダプター・ダイスアダプター長さ(mm)455幅(mm)200質量(kg)13.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)122電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5穴あけ可能板厚(mm)6.0(SS400相当)/5.0(SUS304相当)
  • 電動油圧パンチャー DIAMOND

    電動油圧パンチャー

    DIAMOND
    ¥189,800税込¥208,780
    1台
    4日以内出荷
    一般鋼材6mm、ステンレス鋼材は5mmまでの穴あけが可能です。 丸穴径は最大15mm、長穴径は11×16.5mmまでの穴あけ可能が可能です。 溝形鋼(75×40)の背中(H面)にも穴あけ加工が可能です。 スタンドから取り外したハンディー時10.4kgを実現しました。
    付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用スチールケース・標準ポンチ・ダイス:Φ11丸穴セット長さ(mm)420幅(mm)175質量(kg)11.8(2芯・2.5mコードを含む)高さ(mm)125電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5穴あけ能力(mm)(丸穴)15、(長穴)11×16.5機構二重絶縁、ポジションストッパー穴あけ可能板厚(mm)SS400相当品・6/SUS304相当品・5
  • 鉄筋ベンダーカッター DIAMOND

    鉄筋ベンダーカッター

    DIAMOND
    ¥719,800税込¥791,780
    1台
    3日以内出荷
    SD345・D25までの鉄筋を「切断」「曲げ」加工可能です。 定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。 スイッチ一つで「曲げ」「切断」を切り替え可能です。 スタンドセットが標準装備です。
    付属品工具セット・ローラーセット・アースロット棒仕様曲げ速度:180度曲げ 6秒、加工可能径:SD345 D25以下質量(kg)129電流(A)ベンダー使用時/15、カッター使用時/14電源(V)単相100消費電力(W)ベンダー使用時/1430、カッター使用時/1330本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)550×690×800アズワン品番64-8481-71曲げ速度(180°曲げ)(秒)6曲げR20~48曲げ角度(鉄筋)(°)0~180曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D25以下
  • 鉄筋ストライナー DIAMOND

    鉄筋ストライナー

    DIAMOND
    ¥299,800税込¥329,780
    1台
    4日以内出荷
    D32までの鉄筋を無段階で「押し」または「引き」で修正できます。 ハウジング部は360度回転自在。狭い現場や柱筋の内側部分などでも活躍します。 コンクリートの打設や柱芯墨出しの狂いから生じた鉄筋の曲がりを修正する”台直し”作業用の強力版です。
    付属品工具セット ・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ可能径)SD345 D32以下質量(kg)26.0(3芯・5.0mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)650×265×200出力(t)押修正・押曲げ11/引修正・引曲げ8.5曲げR25曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D32以下
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    4日以内出荷
    付属品工具セット・ケース仕様曲げ速度:90度曲げ 4秒、最大曲げ径:D16 SD390/オプション使用時D16 SD490質量(kg)11.5(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1020コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)470×145×270曲げRR19.5/オプション使用時R31曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD390 D16曲げ速度(90°曲げ)(秒)4
  • 差筋ベンダー DIAMOND

    差筋ベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    差し筋を瞬時に加工可能です。 かがまず作業できるので、作業者の腰への負担を低減します。 スイッチを押すだけの簡単操作で、素早い連続作業が可能です。 壁際より45mm、高さ50mmまでの指し筋を加工可能です。
    付属品工具セット・油圧オイル・延長コード(3m)・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)90度 3~4秒、(曲げ可能径)SD345 D13質量(kg)7.3(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)10.5電源(V)単相100消費電力(W)1010コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×110×210曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~90(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D13曲げ速度(90°曲げ)(秒)3~4
  • ハンドベンダー DIAMOND

    ハンドベンダー

    DIAMOND
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    135度までの角度を無段階で自在に曲げられます。 D10鉄筋なら3本・D13鉄筋なら2本までの同時曲げが可能です。 配筋済みでも曲げられます。 質量15.0kgのハンディタイプで持ち運び楽々です。
    付属品工具セット・油圧オイル・専用トライウォールケース仕様(曲げ速度)135度 8.0秒、(曲げ可能径)SD345 D16以下質量(kg)15.0(2芯・2.5mコードを含む)電流(A)11電源(V)単相100消費電力(W)1050コード長さ(m)2.5本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)590×175×205曲げR15曲げ角度(鉄筋)(°)0~135(自在)曲げ能力(鉄筋)(mm)SD345 D16以曲げ速度(135°曲げ)(秒)8