「単管フェンス」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)3.5
能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/35HP以上
質量(kg)80
アズワン品番64-8490-31
1台
¥419,800
税込¥461,780
5日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×260×600
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)313/32kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)2.5
能力(打込)松杭丸太:Φ14cm×2
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/25HP以上
質量(kg)40
1台
¥349,800
税込¥384,780
5日以内出荷
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×400×790
打撃力(J)(エアー0.54MPa時)1150/120kg.m
付属品工具セット・バルブホース3m
空気消費量(m3/min)5
能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×5m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm
使用圧力(MPa)0.68
適合コンプレッサー/50HP以上
質量(kg)120
1台
¥529,800
税込¥582,780
5日以内出荷
関連キーワード