36Vバッテリー採用で、どんな現場でもスピーディーに作業可能です。差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが入ります。火花も少なく、きれいに素早く切断可能です。10~25mmまでの鉄筋をツラで切断可能です。
用途鋼材の切断
付属品チップソー×1枚、36Vバッテリー、充電器、工具セット(六角レンチ、ドライバー)
トラスコ品番417-9658
幅(mm)128
全長(mm)450
高さ(mm)142
切断能力(mm)25
切断速度(秒)3~7
1台
¥199,800
税込¥219,780
翌日出荷
難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。
替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス)
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。
スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。
幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。
M20までの全ネジボルトの切断も可能です。
全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。
小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429
質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む)
電流(A)11
電源(V)単相100
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100
機構二重絶縁、セーフティスイッチ
切断可能径(Φmm)10~20
1台
¥91,980
税込¥101,178
当日出荷
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。
25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能
36Vコードレスタイプのツライチカッターです。
差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。
全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。
火花も少なくきれいに素早く切断できます。
3方向から着脱可能な3WAYハンドル。
シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666
切断能力(mm)25
バッテリー電圧(V)36
切断速度(秒)7
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
関連キーワード