2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
持ちやすい・使いやすいと感じる1台。 25mmまでの様々な材料をツラ切りで除去可能 36Vコードレスタイプのツライチカッターです。 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 全ねじボルトの切断時には、バリ取り不要でナットが挿入できます。 火花も少なくきれいに素早く切断できます。 3方向から着脱可能な3WAYハンドル。 シーンに応じて自由自在にセット可能。
トラスコ品番417-9666 切断能力(mm)25 バッテリー電圧(V)36 切断速度(秒)7
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下 トラスコ品番112-7546 セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911) 質量(kg)129 電源(V)100V 消費電力(W)1430W/1330W 電源15A/14A 曲げ速度(180°曲げ)(秒)6 曲げ角度範囲0°~180°
1台
619,800 税込681,780
翌々日出荷