鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3012
材質鉄
質量(g)27
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。
質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)1.5
質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌々日出荷
標準刃でSD390・D19(20mm)までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D19鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)410×110×210
付属品工具セット・油圧オイル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック:1C1311(No.2)
機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3
質量(kg)11.4(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥169,800
税込¥186,780
5日以内出荷
D型ハンドルタイプで持ちやすく、SD390・D19鉄筋に対応しています。
D13までの鉄筋なら2本同時に切断が可能です。
オプションのスタンドベースセットを使用すれば、同時切断の効率がアップします。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D19以下(4~20)
電源(V)単相100
電流(A)11
消費電力(W)1050
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)495×150×115
付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック・ハウジング側(1C4195700(No.20DH)・ピストン側(1C4195800(No.20DP)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3
質量(kg)10.8(2芯・2.5mコードを含む)
アズワン品番64-8482-51
1台
¥189,800
税込¥208,780
5日以内出荷
標準刃でSD390・D25までの鉄筋が切断可能で耐久性に優れたモデルです。
オプション刃を使用する事でSD490・D25鉄筋の切断も可能です。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD390鉄筋 D25以下(4~25)
電源(V)単相100
電流(A)14
消費電力(W)1330
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)510×145×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C1911(No.3)
機構リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)5
質量(kg)22.5(3芯・5.0mコードを含む)
1台
¥209,800
税込¥230,780
5日以内出荷
25mmまでの鉄筋切断と曲げ加工が可能な定置型ベンダーカッターです。スイッチ1つで、曲げ・切断を切り換えられます。取り外し可能なスタンドセットは標準装備です。定置型なので、安定した曲げ加工と切断ができます。
仕様(鉄筋径SD345)D25以下
トラスコ品番112-7546
セット内容工具セット ローラーセット スタンドセット 標準カッターブロック(1C1911)
質量(kg)129
電源(V)100V
消費電力(W)1430W/1330W
電源15A/14A
曲げ速度(180°曲げ)(秒)6
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥559,800
税込¥615,780
翌々日出荷
通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。
斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
電源(V)単相100
電流(A)20
消費電力(W)1900
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3.5
質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
¥259,800
税込¥285,780
5日以内出荷
SD390・20mm以下切断可能です。
切断速度 約4秒
ブラシレスモーター搭載!DC36Vモーター
1チャージの最大切断本数はD16鉄筋約210本、D19鉄筋約160本を実現しました。
360度回転する為状況に合わせてご使用いただけます。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
トラスコ品番417-9672
セット内容工具セット、油圧オイル、サイドハンドル、専用樹脂ケース、標準カッターブロック(1C1610)
切断能力(mm)20
切断速度(秒)4
ピストンを強化し、高強度鉄筋切断時の圧力による歪みを防止しました。オプションのPC鋼用カッターブロック(1C19112)を使用すれば、SD490鉄筋の切断も可能です。
切断能力(mm)SD390 D25以下(4~25mm)
トラスコ品番113-7112
セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1911 専用スチールケース
質量(kg)22.5
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)4
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
二重絶縁モーター搭載で軽い・速い・小さいを実現しました。22mmまで切断可能な鉄筋カッターです。
用途リリースバルブ機構で約60度ゆるめることで油圧の解除が可能です。
切断能力(mm)SD390 D22以下(4~22mm)
トラスコ品番113-7108
セット内容工具セット(レンチ・スパナ・ドライバー) 油圧オイル 標準カッターブロック 1C1311 専用ケース
質量(kg)11.1
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)4
1台
¥169,800
税込¥186,780
翌日出荷
D型ハンドルタイプでSD390 D19までの切断に対応しています。D13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
用途D型ハンドルタイプでSD390・D19までの切断に対応しています。業界初仕様のD13までの鉄筋なら2本同時切断が可能です。
切断能力(mm)SD390/D19以下(4~20mm)
トラスコ品番113-7111
セット内容工具セット(レンチ・スパナ) 油圧オイル サイドハンドル 専用スチールケース 標準カッターブロック1C419577(ハウジング側)・1C4195800(ピストン側)
質量(kg)10.8
消費電力(W)1050
定格電流(A)11
入力電圧(V)AC100
切断速度(秒)3
1台
¥189,800
税込¥208,780
翌々日出荷
SD390・D16までの鉄筋を加工可能です。最大曲げ角度180度、ベンダーとカッターのコンビネーションです。差し筋曲げも可能です。調整は工具を使わずできます。
消費電力(W)1050
電源(V)AC100
トラスコ品番112-7528
セット内容工具セット 油圧オイル 標準カッターブロック1BC4208000 スチールケース
質量(kg)18
曲げ速度(180°曲げ)(秒)5.5
曲げ能力SD390/D16以下
曲げ角度範囲0°~180°
1台
¥229,800
税込¥252,780
翌々日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3000
材質鉄
質量(g)62
1個
¥6,998
税込¥7,698
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3005
材質鉄
質量(g)35
1個
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋の切断に
トラスコ品番805-2999
材質鉄
質量(g)59
1個
¥5,998
税込¥6,598
翌日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に
トラスコ品番805-3020
材質鉄
質量(g)22
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3008
材質鉄
質量(g)102
1個
¥7,998
税込¥8,798
翌々日出荷
鉄筋カッターDC-32とDC-32Xのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D32までの切断に
トラスコ品番805-3010
材質鉄
質量(g)257
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
鉄筋カッターDBC-16Wのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3024
材質鉄
質量(g)25
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D25までの切断に
トラスコ品番805-3007
材質鉄
質量(g)98
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3015
材質鉄
質量(g)18
1個
¥4,498
税込¥4,948
翌々日出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D32までの切断に
トラスコ品番805-3014
材質鉄
質量(g)227
1個
¥8,098
税込¥8,908
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D22までの切断に
トラスコ品番805-3019
材質鉄
質量(g)127
1個
¥6,798
税込¥7,478
3日以内出荷
鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-2979
材質鉄
質量(g)50
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3006
材質鉄
質量(g)37
1個
¥6,798
税込¥7,478
翌々日出荷
PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能
トラスコ品番805-3016
材質鉄
質量(g)240
1個
¥9,898
税込¥10,888
3日以内出荷
鉄筋カッターDC-20DWのピストン側(動刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D19までの切断に
トラスコ品番805-3018
材質鉄
質量(g)67
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鉄筋カッターDC-20DWのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D19までの切断に
トラスコ品番805-3017
材質鉄
質量(g)71
1個
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
鉄筋カッターDBC-16VとDBC-16XXのハウジング側(固定刃)用のカッターブロックです。
用途鉄筋D16までの切断に
トラスコ品番805-3023
材質鉄
質量(g)20
1個
¥7,498
税込¥8,248
5日以内出荷
電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)
トラスコ品番110-8440
セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)4
切断速度(ポンピング回数)17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
関連キーワード