電源不要の油圧式小型鉄筋カッターです。ヘッド360度回転式で狭小箇所でも使用できます。
用途レスキューの現場や電源のとれない場所などで。
切断能力(mm)【SD345】D16以下(4~16)
トラスコ品番110-8440
セット内容工具セット 標準カッターブロック(IC4177200)
質量(kg)4
切断速度(ポンピング回数)17
1台
¥97,980
税込¥107,778
翌々日出荷
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。
ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。
3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。
鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。
飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16)
電源(V)単相100
電流(A)10.5
消費電力(W)1010
コード長さ(m)2.5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105
付属品工具セット、油圧オイル
切断時間(秒)2
使用作動油(油圧)VG46相当品
仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」
質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む)
トラスコ品番280-0128
1台
¥99,980
税込¥109,978
翌々日出荷
電源不要でD13までの鉄筋を加工可能です。
押し下げ式の13HP、押し上げ式の13HPRの2つのタイプから選択可能です。
曲げ加工では「90度」「135度」「180度」が簡単にできます。
曲げ角度(鉄筋)(°)0~180(自在)
電源(V)不要
電流(A)不要
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1070×120×203
質量(kg)11.5
関連キーワード