通常切断のほか、材料を斜め45度に切断する事が可能です。
斜め45度に切断した材料は接着系アンカーの施工にそのまま使用できます。
リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。
飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D22以下・4~22以下、全ネジボルト:SS400 M22(W7/8)以下、SUS404 M20(W3/4)以下
電源(V)単相100
電流(A)20
消費電力(W)1900
コード長さ(m)5
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)520×150×250
付属品工具セット・油圧オイル・専用スチールケース・標準カッターブロック:1C4199000(No.22T)
機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード
切断時間(秒)3.5
質量(kg)22.0(2芯・5.0mコードを含む)
1台
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
関連キーワード