352件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D13までの切断に トラスコ品番805-3020 材質 質量(g)22
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

1個
5,398 税込5,938
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

トラスコ品番805-3002 淡黄色 質量(g)950 使用温度範囲(℃)0~60 引火点(℃)242 粘度46 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量1L 密度(g/cm3 at15℃)0.872 危険物の性状非水溶性
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

DC-16LZ 鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
抜群の使いやすさと安定性。小型軽量と高機能、高耐久性を両立。 ハウジング部の通気孔を無くしたスリムなヘッドが、狭所作業での効率を高めます。 3本のプランジャーポンプが安定した油圧を送り、標準刃でSD345鉄筋の切断が可能です。 鉄筋噛み込み時には、油圧を解除できるリリースバルブ機構を搭載しました。 飛散防止ガードが、切断片から使用者を守ります。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D16以下(4~16) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)390×185×105 付属品工具セット、油圧オイル 切断時間(秒)2 使用作動油(油圧)VG46相当品 仕様モーター部二重絶縁標準カッターブロック:1C4079101 刻印「16Z」 質量(kg)7.0(2芯・2.5mコードを含む) トラスコ品番280-0128
1台
99,980 税込109,978
翌々日出荷

1箱(4枚)
27,980 税込30,778
当日出荷

材料径Φ10~Φ25までの異形棒、丸棒材が切断可能です。(切断可能径は機械によって異なります)。平均切断本数は鉄筋径あたりおよそD10:1500本、D13:1200本、D16:1000本、D19:800本、D25:600本です。
用途アンカーボルトの除去や鉄筋の切断に。 トラスコ品番521-2862 適合機種DFC-20FL、DFC-2536BLH、DFC-25D 刃厚(mm)1.5 外径(mm)110
1箱(4枚)
15,980 税込17,578
当日出荷

プッシュボタンで伸縮自在な曲げハッカーです。(695~1020mm)自在に鉄筋曲げが可能です。ヘッドアングルは180度可動式です。
仕様(鉄筋径SD345)D13/D16 トラスコ品番112-7532 セット内容専用ケース 質量(kg)3.4
1台
9,998 税込10,998
当日出荷


難所・狭小・幅狭箇所に。20mmまでの様々な材料に対応。 替刃がお求めやすくなりました!!新チップソー採用 従来品と比較して価格が大幅に下がりました。(フランジレス) 差し筋やアンカーボルトをツラで切断、効率的に除去できます。 持ち手部分は「左90度」「標準」「右90度」の可変式。3つの角度で保持できます。 スイッチ部分にセーフティスイッチを搭載。万が一の誤作動を防止する機構です。 幅狭箇所での使用や、キワ切りが可能になります。 M20までの全ネジボルトの切断も可能です。 全ネジボルトの切断では、バリ取り不要でナットが入ります。 小型軽量で、使用場所を選びません。
付属品工具セット、保護メガネ、サイドハンドル、ダストケース、専用樹脂ケース、新チップソー:7Y6429 質量(kg)3.4(2芯・5.0mコードを含む) 電流(A)11 電源(V)単相100 消費電力(W)1050 コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])1650 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×140×100 機構二重絶縁、セーフティスイッチ 切断可能径(Φmm)10~20
1台
91,980 税込101,178
当日出荷

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3227 材質 質量(g)38
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに 材質
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3228 材質 質量(g)38
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷



刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3233 材質 質量(g)42
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。 松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。 質量40kgで、現場に持って運べます。 道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)310×360×700 打撃力(J)(エアー0.54MPa時)735/75kg.m 付属品工具セット・バルブホース3m 空気消費量(m3/min)3.5 能力(打込)ガードレール/Φ139.8mm×Φ2.550mm、松杭丸太/Φ17cm×4m、その他/H型鋼・鋼矢板(LSP3B型/LSP1型) (H)200×(B)200×(L)6,000mm 使用圧力(MPa)0.68 適合コンプレッサー/35HP以上 質量(kg)80 アズワン品番64-8490-31
1台
419,800 税込461,780
5日以内出荷

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3401 材質 質量(g)214
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

フラットバー、溝形鋼などへの穴あけが可能です。等辺山形鋼、溝形鋼への穴あけが可能です。
フトコロ(mm)25 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 付属品11mm丸穴ダイスセット、専用樹脂ケース、サイドハンドル、工具セット、補充用オイル 仕様(出力荷重)98kN(10t) 長さ(mm)335 幅(mm)180 高さ(mm)80 穴あけ能力(mm)(ステンレス)t5×15、(鉄)t6×Φ15
1台
139,800 税込153,780
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1チャージで約700本打込が可能! コードレスリベッター
仕様【1チャージ打込回数目安】アルミ4.8:700回(18V/4.0Ah)/ステンレス4.8:150回(18V/4.0Ah) 付属品工具セット(レンチ)・ヘッド「3.2」「4.0」「4.8」・リチウムイオン電池(7B1840)・充電器(7BC1801)・樹脂ケース 充電時間(分)約80 打込速度(秒)約2 ヘッド寸法(mm)3.2・4.0・4.8 打込能力(mm)ブラインドリベット3.2~4.8 材質(リベット)アルミ・鉄・ステンレス
1台
71,980 税込79,178
翌々日出荷

加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに 材質
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに 材質
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の穿孔性と耐久性を両立させた、高品質コアビットです。
用途電設、設備、外構工事などの穴あけに最適、鉄筋コンクリートにも穴あけ可能 呼び径(mm)65 トラスコ品番805-3371 材質 質量(kg)0.8 チューブ長さ(mm)280
1個
3,998 税込4,398
翌々日出荷

鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に トラスコ品番805-3012 材質 質量(g)27
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に トラスコ品番805-3015 材質 質量(g)18
1個
4,498 税込4,948
翌々日出荷

鉄筋カッター1台につきカッターブロック2個使用となりますが、1個から注文が可能です。
用途鉄筋D16までの切断に トラスコ品番805-3005 材質 質量(g)35
1個
4,598 税込5,058
当日出荷



D13までの鉄筋を、わずか1.5秒で切断可能です。 質量6.5kgの軽量タイプ。持ち運びも楽々です。 リリースバルブ機構の搭載で鉄筋噛み込み時にも油圧の解除が可能です。 飛散防止ガードの装着で鉄筋切断片による事故を低減します。
切断能力(mm)鉄工SD345鉄筋 D13以下(4~13) 電源(V)単相100 電流(A)10.5 消費電力(W)1010 コード長さ(m)2.5 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)370×175×105 付属品工具セット・油圧オイル・サイドハンドル・専用樹脂ケース・標準カッターブロック/1CL003(No.13L) 機構二重絶縁・リリースバルブ機構・飛散防止ガード 切断時間(秒)1.5 質量(kg)6.5(2芯・2.5mコードを含む)
1台
119,800 税込131,780
翌々日出荷

PC鋼線と鉄筋SD490まで切断が可能です。
用途PC鋼線と鉄筋SD490まで切断可能 トラスコ品番805-3006 材質 質量(g)37
1個
6,798 税込7,478
翌々日出荷

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3236 材質 質量(g)48
1個
4,998 税込5,498
翌々日出荷

DCC-1636HR コードレス鉄筋カッター DIAMOND 動画あり
鉄筋カッターのパイオニアが作るD16コードレス鉄筋カッター。SD390の硬い鉄筋の切断が可能。軽量・切断スピードUP。バッテリー2個付き。作業が止まる心配がありません。アジャスダブルストッパー工具不要。ブラシレスモーター搭載。マルチボルトバッテリー採用。CEマーキング適合。飛散防止ガード、リリースバルブ付
仕様切断本数(本)D13/380・D16/250(SD390鉄筋 D16切断時) 付属品工具セット(六角レンチ)、油圧オイル、サイドハンドル、充電器(7UC18YDL)、バッテリー(7BSL36A18)×2、樹脂ケース 適合No.13(1CL003)刃部1辺あたりの寿命目安約1,000回(4辺使用可能)。 SD390鉄筋切断時は、寿命目安約500回(4辺使用可能) 質量(kg)約5.6(バッテリー含む) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)340×88×262(ハンドル除く) バッテリーリチウムイオン 使用電池マルチボルト バッテリー容量(Ah)2.5 バッテリー電圧(V)36 充電時間(分)25 切断速度約2秒(SD390鉄筋 D16切断時) 切断可能径(Φmm)4~16(SD390鉄筋 D16以下)
1台
199,800 税込219,780
翌々日出荷

加工部材の素材や形によって適したダイスをご利用下さい。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに 材質
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3111 材質 質量(g)57
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

刃に若干のテーパー加工を施しており、部材の噛み込みを防ぎます。
用途フラットバーやアングル、溝形鋼等の穴あけに トラスコ品番805-3418 材質 質量(g)230
1個
6,998 税込7,698
翌々日出荷

1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)


現場から現場への持ち運び自在の軽量タイプです。フープ・スタラップ、段筋曲げも可能です。0~180°までのすべての角度が曲げられます。
用途現場において鉄筋を曲げ加工する際に使用します。 消費電力(W)1050 電圧(V)100 電源(V)単相100 電流(A)11 仕様(鉄筋径SD345)D10~D19 トラスコ品番455-8561 質量(kg)40.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×425×415 曲げ角度0~180° 曲げ速度(180°曲げ)(秒)5
1台
299,800 税込329,780
翌々日出荷