扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。カッター内蔵式をご希望の方は、別タイプ「ロール材スタンド_らくらくカッタータイプ」のページをご参照ください。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、芯棒セット
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
扱いにくい小型ロール材のお悩みを一挙に解決!。お使いの作業台にも取り付け可能な、卓上型の梱包スタンド/ロールスタンドです。作業台の天板脇にロール材を収納+カット作業を補助します。ロール材は芯棒に差し込むだけの簡単セット!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ40mm以上、重量10kg以下、外径Φ400mm以下、長さ300mm以下のロール材をセット可能です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。天板厚16~40mm、天板つかみしろ35mm以上の作業台。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りになります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
高さ(mm)405
間口(mm)400
奥行(mm)97
取付可能対象天板厚16~40mm、天板掴みしろ35mm以上の作業台
材質(主な材質)スチール
質量(kg)4.2
色シルキーホワイト
外径(Φmm)ロール材Φ400以下
適合サイズ(mm)W300用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×97×405
巻き芯内径(mm)Φ40以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)ロール材L300以下
1台
¥19,980
税込¥21,978
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを「省スペース」に解決!。山金工業製ワークテーブル150シリーズ・300シリーズに取り付け可能な、。作業台の天板に吊り下げて設置するタイプの梱包スタンド/ロールスタンドです。ロール材を天板下のデッドスペースに収納+カット作業を補助します!。お手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を安全に・まっすぐにカットできます。ガイドの裏側にはカッター受けプレート付き!天板面へのカッター刃によるキズを防止します。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ30mm以上、重量10kg以下、外径550mm以下、W600用:長さ620mm以下/W1200用:長さ1220mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。【本商品を取り付け可能なワークテーブル】。山金工業製ワークテーブル150シリーズまたは300シリーズの、下記寸法以上のもの。吊り下げタイプW600用を取り付けの場合:幅W900mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。吊り下げタイプW1200用を取り付けの場合:幅W1500mm以上、奥行D600mm以上、高さH740mm以上。※山金工業製ワークテーブル300シリーズのスチール天板には取付ができません。※ワークテーブルは付属しておりません。別売りとなります。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)460
奥行(mm)285
外径(Φmm)ロール材Φ550以下
巻き芯内径(mm)Φ30以上必要
取扱説明書(2.15MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
重量のあるロール材のお悩みを一挙に解決!。重さ40kgまでのロール材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンドです。ヘビータイプ用芯棒セットとカッターガイドを各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。芯棒にはベアリングが付属する為、重いロール材も軽い力でスムーズに回転できます!。またお手持ちのカッター使用で、カッターガイドに沿ってロール材を「安全に」・「きれいに」カットできます。芯棒とカッターガイドは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能!。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ45mm以上、重量40kg以内、長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。※カッター内蔵式ではありません。カッターはお手持ちのものをご使用下さい。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:カッターガイド、ヘビータイプ用芯棒セット
材質(主な材質)スチール
質量(kg)22.6
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)560
間口(mm)1370
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
適合サイズ(mm)W1200用
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1370(芯棒)×560×1548
巻き芯内径(mm)Φ45以上必要
取扱説明書(1.14MB) (3.71MB)
搭載可能質量(kg)40(ロール材重量)
使用可能長さ(mm)ロール材L1200以下
1台
¥53,980
税込¥59,378
翌日出荷
扱いにくいロール材のお悩みを一挙に解決!。ロール材を収納+内蔵式カッターで楽にカット作業ができる梱包スタンド/ロールスタンドです。芯棒セットと、らくらくカッター(カッター内蔵式ガイド)を各1本標準装備!。芯棒セットには横向きにロール材を収納できます。またガイドに沿って、内蔵式カッターで「楽に」・「安全に」・「きれいに」ロール材をカットできます。カッター刃はボタンを押さないと出て来ない安全設計。さらに左右どちらからでも操作可能で便利!。芯棒とらくらくカッターは25mmピッチで取り付け高さの変更が可能です。使いやすい高さでカット作業ができる為、梱包作業の疲労軽減におすすめです。さらにキャスター付きの為、作業場所の移動も簡単です!。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:らくらくカッター、芯棒セット
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルキーホワイト
高さ(mm)1548
奥行(mm)633
キャスターΦ40ゴムキャスター(自在ストッパー付4個)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
取扱説明書(1.14MB) (1.62MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
気泡緩衝材の扱いが楽になる!画期的な気泡緩衝材専用カットスタンドが新登場!。気泡緩衝材を収納+カット作業を補助する梱包スタンド/ロールスタンド<縦置きタイプ>です。独自構造で、作業負担の軽減・作業効率アップに貢献します!。・縦型のため、横型タイプに比べ横幅が小さく、省スペースにご使用いただけます。・気泡緩衝材の交換作業が簡単にできます!手で芯棒を支える必要なく楽に紙管の取り外し・取り付けができます。・ロール材の幅に合わせて棚板高さを調整できます!(100mmピッチで7段階) 最下段に調整時でも棚板高さは床から350mm位置、しゃがまずにカット作業ができ足腰に負担をかけません。・カッターガイドを1本標準装備!お手持ちのカッター使用で、ガイドに沿って気泡緩衝材を「安全に」、「きれいに」カットできます。・スケールホルダーを標準装備。市販のスケールのフック部分をホルダーに引っ掛けることができます。 引っかけたスケールを使ってカット寸法を測れるため、欲しいサイズで効率よく無駄なくカットできます。【適合ロール材サイズ】芯内径:Φ32mm以上、重量:10kg以下、ロール材寸法:直径Φ550mmまで、幅L480~1210mmまで
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での気泡緩衝材を用いた梱包作業の効率化に。
幅(mm)【ロール材】L480~1210まで
質量(kg)20
直径(Φmm)【ロール材】550まで
高さ(mm)1917(ロール材交換時)
材質(本体)スチール(粉体塗装)
奥行(mm)580
間口(mm)748
材質(キャスター)ゴム
キャスター径(Φmm)75
ねじ径×長さ(mm)【キャスターねじ部】M12×P1.75×L20
キャスター種類自在ストッパー付き2個、自在2個
巻き芯内径(mm)Φ32以上必要
色(本体)シルキーホワイト
取扱説明書(2.65MB)
搭載可能質量(kg)10(ロール材質量)
1台
¥78,980
税込¥86,878
翌日出荷
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションらくらくカッターです。カッター内蔵式でロール材を楽に・安全に・きれいにカット!。※粘着性のあるロール材はガイド部に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質(主な材質)スチール、アルミ
色シルバー(クロムメッキ)
取扱説明書(1.62MB)
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプション芯棒セットです。【適合ロール材サイズ】。芯内径Φ50mm以上、重量10kg以下、W600用:長さ600mm以下/W1200用:長さ1200mm以下のロール材。※粘着性のあるロール材は本体のガイド部分に貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色芯棒:シルバー(クロムメッキ)
巻き芯内径(mm)Φ50以上必要
搭載可能質量(kg)10(ロール材重量)
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプション棚板セットです。棚板は水平にも、傾斜させての取付も可能です。ちょっとした梱包資材置きに便利!
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色シルキーホワイト
高さ(mm)30
奥行(mm)200
搭載可能質量(kg)2
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】の本体に追加取り付けいただけるオプションカッターガイドです。※カッターは内蔵式ではございません。お客様にてご用意が必要です。※粘着性のあるロール材はカッターガイドに貼りつく為使用できません。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
材質スチール
色シルバー(クロムメッキ)
山金工業製ロール材スタンド【カッターガイドタイプ】【らくらくカッタータイプ】【ヘビータイプ(W1200用のみ)】の本体に追加取り付けいただけるオプションフックバーセットです。フック3個が標準付属!。梱包テープ等を引っ掛けられて便利です。
用途オフィス、工場、物流倉庫、物流センター、店舗、事務所等での梱包作業の効率化に。
仕様標準装備:フック3個
材質スチール
色シルバー(クロムメッキ)
高さ(mm)32
奥行(mm)14
山金工業製ロール材スタンド縦置きタイプ専用のアースです。アースをロール材スタンド縦置きタイプに取り付け、設置させることで、本体の帯電防止ができます。静電気を嫌う梱包の作業現場におすすめです。アースのコード長は1.5mです。
用途ロール材スタンド縦置きタイプの帯電防止に
コード長さ(m)【アースコード】1.5
1本
¥599
税込¥659
翌日出荷
作業現場で発生する静電気対策に!。別売りの山金工業製カラー導電性ゴムマットと併せて天板表面にセットすれば、作業台の静電気対策が可能に。山金工業製ロール材スタンド「らくらくカッタータイプ」「カッターガイドタイプ」「ヘビータイプ」に取付も可能です。コード長:2m
用途静電気を嫌う作業に。
適合本体山金工業製ロール材スタンド
コード長さ(m)2
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
関連キーワード