7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合エアコンリークソリューションキット(TP-1331/J)の補給部品です。 危険物の類別非危険物
1本(15mL)
4,798 税込5,278
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.05mm以下のガス漏れはほとんど止まります。エアコン漏れ止め剤の単品です。
用途134aガス、PAGオイル専用 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1本
4,998 税込5,498
当日出荷

カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。電動式コンプレッサー車の多くに採用されているPOEオイル車用です。1年に1回ご使用下さい。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。 種類POEオイル 使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P) 安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない 使用量ガス量600g/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量50mL 危険物の性状非水溶性 効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1本(50mL)
5,598 税込6,158
当日出荷

LL-DR1/PドクターリークPOEx3本、LL-300-A02/Pエアゾール缶専用注入ホースセット1本のセットです。カーエアコンや回収機にも影響を及ぼさない安全なストップリーク剤です。
用途自動車のエアコンサイクル内の漏れ止め及び漏れ防止。 セット内容ドクターリーク(LL-DR1/P)×3本、R134a、POEエアゾール缶専用注入ホースセット(LL-300A02/P)×1式 種類POEオイル 使用工具POE専用注入ホース(品番:LL-300-A02/P) 安全性カーエアコン、回収機等:詰まりの原因とならない 使用量ガス量600g/1本 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の性状非水溶性 効果A/C漏れ止め剤、漏れ検知(蛍光剤入り)、R134aガス入り、R134aへの使用、POEオイルへの使用(電動コンプレッサー)
1セット(50mL×3本)
27,980 税込30,778
6日以内出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用 セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1セット
22,980 税込25,278
当日出荷

漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油、134aガス入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。 使用してからの再修理も可能です。注入後30分程度で0.5mm以下のガス漏れはほとんど止まります。自動車エアコンの漏れ止め剤セットです。
用途134aガス、PAGオイル専用 セット内容Dr.Leak蛍光剤入り漏れ止め剤×3、Dr.Leak用注入ホースセット×1、紫外線ランプ(電池式) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量20g 危険物の性状非水溶性
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷

LL-DR1/PドクターリークPOE専用の注入ホースセット。POEオイル採用の電動コンプレッサーのみに使用することで、他種類のオイル混入のリスクをなくします。スマートバルブ式カプラは、バルブと低圧ポートの固定を自動的にロックし、高い圧力にも耐えうる革新的な減圧機能を搭載しています。耐圧性、耐熱性のある短いホースは、漏れ止め剤のホース残留を最小限に留め、確実な注入を実現しました。エアパージバルブは、ホース内の空気がエアコンに侵入するのを防ぎます。
用途LL-DR100/Pの注入 全長(cm)45 ホース長さ(cm)30 危険物の類別非危険物
1セット
11,980 税込13,178
当日出荷