1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
400gのカートリッジ、または手詰め500gのどちらでも使用できます。海外製筒型カートリッジグリス・手詰め兼用です。
仕様ハイドロリックニップル用 付属品ノズル(CNP-2) 全長(mm)371 質量(kg)1.55 容量(mL)400 動作方式手動 接続ねじRc1/8 油槽径(Φmm)57 ノズル長(mm)185 最大吐出圧力(MPa)50 1回の吐出量(mL)1 最大圧力(MPa)50 充填方法カートリッジグリス(400g)、手詰め(500g)兼用 適合グリースちょう度No.2、No.3(手詰め使用:No.2、No.3) 危険物の類別非危険物
1丁
6,298 税込6,928
当日出荷