3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマダコーポレーションドラムタイプ 低粘度用
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。) 吐出口Rc3/4 ホース内径(Φmm)19.0 ポンプレシオ1×1 最大吐出量(L/min)29.0 質量(kg)5.0 トラスコ品番466-4329 最大吐出量(mL/min)52.0
1個
55,980 税込61,578
当日出荷

ヤマダコーポレーションエアーパワード ポンプ(オイル用)
200Lドラム缶からのオイルの汲み出し、圧送に最適のエア駆動式のドラムポンプです。オイルの小分け、ホースリールへの供給用などにも使用できます。
用途ドラム缶エンジンオイルに直接設置。(吐出側のホース、オイルガンは別途御購入ください。) 最大吐出量(L/min)12.5 ホース内径(Φmm)19.0 最大使用圧力(MPa)0.7 吐出口Rc3/4
1台
269,800 税込296,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションエアリール
コンパクトリールが、外観・性能全てをリフレッシュし、生まれ変わりました。エアカプラーは付属してません。耐スパッタリールのイン側ホースはウレタンブレードホースです。
仕様●付属ホース仕様 サービスホース:6.5mm×10m×G1/4(内径×長さ×接続)●付属ホース仕様 イン側ホース:6.5mm×1m×R1/4(内径×長さ×接続)●最高使用圧力(MPa):1.4●ホース使用温度(℃):-5~50●本体寸法 ドラム径(mm):Φ290●本体寸法 幅(mm):152●本体寸法 高さ(mm):314●質量(kg):3.5●エア用 アズワン品番65-9609-54
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷