こんなお得な商品も!
グリスガン エアー式
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。
作業の効率が大幅アップします。
グリスは蛇腹カートリッジ式です。
グリス残量のチェックも簡単です。
420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動
トラスコ品番828-0178
セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター
材質スチール
接続口径Rc1/4(20PMカプラ付)
全長(mm)438
容量420ccカートリッジグリス専用
形式エア式
容量(g)400蛇腹カートリッジ専用
接続ねじ(ノズル)Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
吐出量310(cc/min)
最大吐出圧力(MPa)28
使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7
取付口Rc1/8(ノズル取付部)
最大圧力(MPa)32
充填方法400g蛇腹カートリッジ
適合グリースNo.0、1、2
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1丁
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
こんなお得な商品も!
グリースガン 400g用 レバータイプ
モノタロウ
¥1,998
税込¥2,198
420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。
カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。
各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2
最大吐出圧力(MPa)50
接続口径Rc1/8
容量(mL)400
充填方法カートリッジ専用
動作方式手動レバータイプ
吐出量(mL)0.93/ストローク
最大圧力(MPa)50
質量(kg)1.68
全長(mm)395
形式レバー式
油槽径(Φmm)60.5
ノズル接続径R1/8
危険物の類別非危険物
本製品は車両・建機のグリースアップをはじめ、あらゆる分野の各種機器・設備のメンテナンスや、生産ラインにおいて製品へのグリース充填用に使用されるガンです。エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。
用途車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
適合機種EPL-100、SKR-5566110A50110A50PAL
接続口径G1/4
危険物の類別非危険物
適合ニップルハイドロリックニップル用
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
エア式・電動式グリスルブリケーター用のコントロールバルブです。車輌・建機をはじめ、一般生産工場での生産設備、その他あらゆる分野の機器・設備へのグリス給油に最適です。
付属品ノズル(CNP-2)スイベルジョイント
適合機種EPL-100、SKR-55、66、110A50、110A50PAL
接続口径G1/4
質量(kg)1
全幅(mm)226
全高(mm)280
危険物の類別非危険物
1丁
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリスガンです。電源、エアーソースのない現場において建築現場、高所等のグリスアップに最適です。手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリスアップが行えます。400ccカートリッジグリス専用です。建築現場、高所等のグリスアップに最適です。
付属品充電器(EG10SA)、バッテリー(EG1040B )、ロックカプラ付1000mmホース
トラスコ品番159-4248
全長(mm)379
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
充電時間約60分
吐出量(mL/min)51
最大圧力(MPa)40
容量(cc)420
危険物の類別非危険物
1台
¥94,980
税込¥104,478
当日出荷
リチウムイオンバッテリー搭載の電動式グリースガンです。建築現場、高所等のグリースアップに最適です。電源、エアーソースのない現場において手軽に持ち運べ、スイッチ操作で連続してグリースアップが行えます。
付属品EG-400B2用充電器、バッテリー(EG1040B ) 、ロックカプラー付き1000mmホース
トラスコ品番152-0757
全長(mm)379
容量(mL)400
質量(g)4
接続ねじノズル:Rc1/8
油槽径(Φmm)60.5
バッテリーE1040B
充電器形名E-400B2用充電器
充電時間(分)60(1回の充電で420ccカートリッジグリス約8本分の作業が可能)
吐出量(mL/min)96
ホース長さ(mm)1000(ロックカプラー付き)
最大圧力(MPa)40
アズワン品番64-9537-94
危険物の類別非危険物
1本
¥72,980
税込¥80,278
当日出荷
エア式グリースガン用の小型レギュレータです。エア式グリースガンのレギュレータに。
材質スチール
圧力調整範囲(MPa)0~0.7
アズワン品番64-6735-73
危険物の類別非危険物
メーカー商品コード821-8816
1個
¥7,098
税込¥7,808
6日以内出荷
関連キーワード