15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)6.3 外径(Φmm)14.0 常用圧力(MPa)34.5 材質(外筒)NBRゴム/PVC系 材質(金具):炭素鋼(SUM23) 危険物の類別非危険物 材質(内層)NBRゴム
1本
12,980 税込14,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
種別ボタンヘッドフィッティング用(SPK-20C大用、SPK-2C標準用) ノズル接続径R1/8 材質主にPU 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
全長(mm)355 質量(g)240 トラスコ品番112-5711 種別ピンタイプフィッティング用 材質主にNBR、C3604B 長さ(mm)355 接続口径R1/8 ノズル接続径R1/8 アズワン品番64-9537-83 危険物の類別非危険物
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 種別ハイドロリックニップル用 常用圧力(MPa)(マイクロホース)21 危険物の類別非危険物
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマダコーポレーションマイクロホース
各種のグリースガンおよびSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、また注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズルまたはマイクロホースをご利用ください。標準で付属しているノズルをはずして取り付けます。
用途ボタンヘッドフィッティング用 全長(mm)373 質量(g)152 アズワン品番64-9537-95 危険物の類別非危険物
1本
4,198 税込4,618
当日出荷

ヤマダコーポレーション高圧マイクロホース
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。 材質CRゴム 質量(g)300 耐圧(MPa)69 接続両端R1/8 ホース長さ(mm)1500 危険物の類別非危険物
1本
9,498 税込10,448
当日出荷

仕様ヤマダ GLC-70 トラスコ品番854-9168 材質スチール 長さ(mm)89.6 接続口径Rc1/8 質量(g)100 先端径(mm)Φ16 耐圧(MPa)69 接続Rc1/8 危険物の類別非危険物
1個
6,198 税込6,818
当日出荷

ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256 材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム 全長(mm)705 危険物の類別非危険物
1本
8,398 税込9,238
翌日出荷

420mLカートリッジ(蛇腹タイプ)専用のレバータイプハンドグリースガンです。 カートリッジのセットは簡単でスピーディに行え、手を汚すことがなく、グリースへのゴミ・砂等の混入の心配もありません。 各種のノズル・マイクロホースが使用できます。
適合グリースNLGI No.0~No.2 最大吐出圧力(MPa)50 接続口径Rc1/8 容量(mL)400 充填方法カートリッジ専用 動作方式手動レバータイプ 吐出量(mL)0.93/ストローク 最大圧力(MPa)50 質量(kg)1.68 全長(mm)395 形式レバー式 油槽径(Φmm)60.5 ノズル接続径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
用途ハイドロリックニップル用 ノズル接続径R1/8 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

生産ライン・給油箇所の多いグリスメンテナンス作業に最適のエアパワード(エア駆動連射)グリスガンです。 作業の効率が大幅アップします。 グリスは蛇腹カートリッジ式です。 グリス残量のチェックも簡単です。 420ccカートリッジグリス専用です。
動作方式エアー駆動 トラスコ品番828-0178 セット内容ノズル(CNP-2)、レギュレーター 材質スチール 接続口径Rc1/4(20PMカプラ付) 全長(mm)438 容量420ccカートリッジグリス専用 形式エア式 容量(g)400蛇腹カートリッジ専用 接続ねじ(ノズル)Rc1/8 油槽径(Φmm)60.5 吐出量310(cc/min) 最大吐出圧力(MPa)28 使用エアー圧力(MPa)0.3~0.7 取付口Rc1/8(ノズル取付部) 最大圧力(MPa)32 充填方法400g蛇腹カートリッジ 適合グリースNo.0、1、2 容量(cc)420 危険物の類別非危険物
1丁
19,980 税込21,978
当日出荷

ヤマダコーポレーションマイクロホース
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。 トラスコ品番260-2698 適合機種YAMADAグリースガンシリーズ セット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金 材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)1073 タイプボタンヘッドニップル用 最高使用圧力(MPa)21 接続ねじノズル:R1/8 危険物の類別非危険物
1本
10,980 税込12,078
当日出荷

レバー式グリースガン(プッシュ式は除く)、又はSK型ハンドバケットポンプの注油ノズルが、給油口(グリースフィッティング)の形状に合わない場合、又、注油しにくい場所に給油口がある場合、それぞれに適したノズル、又はマイクロホースをご利用下さい。 標準で付属しているノズルを外して取り付けます。
ノズル接続径R1/8 仕様チャッキングなし 材質主にSTKM12B 接続口径R1/8 危険物の類別非危険物
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

家庭用電源AC-100Vで使用する420mL 蛇腹カートリッジ専用の電動式グリースガンです。 農業機械をはじめ、作業現場のあらゆる機械に手軽にグリースアップ作業がおこなえます。 高吐出量!高吐出圧!
動作方式電動式 付属品ロックカプラー付1000mmホース 質量(kg)3.8 定格電圧(V)AC-100 容量(g)グリース:400(蛇腹式カートリッジグリース専用) 接続ねじノズル:Rc1/8 吐出量92g/min 電源コード(m)2 最大吐出圧力(MPa)40 アズワン品番64-8499-95 危険物の類別非危険物
1台
55,980 税込61,578
当日出荷

ヤマダコーポレーションポータブル・ルブリケーター
機械、車輌などのグリス給油に不可欠のポータブルルブリケーターです。各機種共、キャビネットにポンプ・ホース・ガンがセットされています。キャビネット内にペール缶(16~18kg)を収納し使用します。
トラスコ品番112-7241 質量(kg)25 2018年トラスコ掲載ページ4 1658
1台
259,800 税込285,780
当日出荷