カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(22)
  • スプレー・オイル・グリス(14)
  • FA担当者のオススメ新商品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • モノタロウ(615)
  • WAKI(和気産業)(282)
  • (221)
  • OHNO(大野ゴム工業)(243)
  • カネミツ(4)
  • JB(日本ボデーパーツ工業)(20)
  • 十川ゴム(190)
  • ノブカワ(1)
  • TRUSCO(1,674)
  • 共和[輪ゴム・ゴムバンド](160)
  • 栃木屋(91)
  • エスコ(4,879)
  • RS PRO(4,218)
  • SMC(3,444)
  • 三木プーリ(3,124)
  • NOK(1,563)
  • Optibelt(1,419)
  • オカムラ(岡村製作所)(915)
  • 三ツ星ベルト(891)
  • アズワン(851)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ゴム」の検索結果

特価
本日12月20日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251219
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
ゴム・スポンジ かんたんオーダー加工 詳細はこちら
42件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーションエア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション
179,800税込197,780
1台
8日以内出荷から21日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2-0.7吐出量(L/min)3.0~30吐出口径Rc1/2ポンプ口径1/2インチ (15A)
エア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES” ヤマダコーポレーションエア駆動ダイヤフラムポンプ”GLOBAL SERIES”ヤマダコーポレーション
96,980税込106,678
1台
9日以内出荷から11日以内出荷
エア駆動のダイアフラムポンプです。
用途防爆性能を必要とする環境下での液体搬送に。付属品エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足セット内容ポンプ本体、エア供給口用ボールバルブ、排気口用サイレンサー、設置用ゴム足全長(mm)215全幅(mm)218使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気:0.2~0.7最大流量(L/min)62全高(mm)286温度(℃)移送可能:0~60騒音値(dB)81吐出量(L/min)3.0~30最高圧力7(bar)最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)62000吐出口径Rc1/2粘度(mPa・s)使用液比重可能:500ポンプ口径1/2インチ (15A)口径(mm)呼び:1/2(15)、接続:Rc1/4 (8)最大吐出量(L/h)3720吐出量(mL/min)(50/60Hz)エア駆動
ホースVO-8/3m ヤマダコーポレーションホースVO-8/3mヤマダコーポレーション
9,298税込10,228
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-09危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7261
ホースVO-8/1m ヤマダコーポレーションホースVO-8/1mヤマダコーポレーション
6,598税込7,258
1本
31日以内出荷
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1000耐圧(MPa)13.7接続Rc1/4×R1/4アズワン品番64-6740-08危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7260
ホースVO-50/3m ヤマダコーポレーションホースVO-50/3mヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1本
6日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-06危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7259
ホースVO-50/1.5m ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5mヤマダコーポレーション
7,798税込8,578
1本
11日以内出荷
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500耐圧(MPa)10.3接続Rc3/8×Rc3/8アズワン品番64-6740-05危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7258
ホースSKR・EPL/1.5m ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5mヤマダコーポレーション
12,980税込14,278
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500口金【両端】G1/4×G1/4耐圧(MPa)34.5アズワン品番64-6739-93危険物の類別非危険物メーカー商品コード811-7252
ホースSK/5m ヤマダコーポレーションホースSK/5mヤマダコーポレーション
19,980税込21,978
1本
15日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)5000長さ(m)5耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7251アズワン品番64-6739-92
ホースSK/3m ヤマダコーポレーションホースSK/3mヤマダコーポレーション
13,980税込15,378
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)18接続R3/8×R3/8商品番号811-7250アズワン品番64-6739-91
ホースSK/2m ヤマダコーポレーションホースSK/2mヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)18接続G1/4×G1/4商品番号811-7249アズワン品番64-6739-90
ホースSGR-55/3m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3mヤマダコーポレーション
12,890税込14,179
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)3000長さ(m)3耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7243アズワン品番64-6739-72
ホースSGR-55/2m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/2mヤマダコーポレーション
11,980税込13,178
1本
15日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)2000長さ(m)2耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7242アズワン品番64-6739-71
ホースSGR-55/1.5m ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5mヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
6日以内出荷
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム全長(mm)1500長さ(m)1.5耐圧(MPa)10.3接続R3/8×R3/8商品番号811-7241アズワン品番64-6739-70
ノンドリップノズルH NDN-H-3 ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3ヤマダコーポレーション
21,980税込24,178
1本
3日以内出荷
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム接続口径R1/2アズワン品番64-6735-11危険物の類別非危険物接続径R1/2メーカー商品コード811-7164
マイクロホース ヤマダコーポレーションマイクロホースヤマダコーポレーション
10,980税込12,078
1本
当日出荷
パイプタイプのノズルでは、給油しにくい時に最適です。ハイドロリックニップルに使用するグリースガン用のノズルマイクロホースです。
用途ボタンヘッドフィッティングへのグリース注入に。グリースポンプ用。ホースによるフレキシブルなアクセスが必要となる箇所へのグリース給油に。1mホースによるアクセスが必要な個所へのグリース給油作業に。狭小箇所へのグリース給油作業に。トラスコ品番260-2698適合機種YAMADAグリースガンシリーズセット内容1mマイクロホースノズル、ボタンヘッドニップル用口金材質ホース内面:ポリアミド(PA12)、ホース外面:ウレタンゴム(U)、口金(主要):快削鋼鋼材(SUM22)、パッキン類(主要):ニトリルゴム(NBR)全長(mm)1073タイプボタンヘッドニップル用最高使用圧力(MPa)21接続ねじノズル:R1/8危険物の類別非危険物
マイクロホース(ハンドグリースガン用) ヤマダコーポレーションマイクロホース(ハンドグリースガン用)ヤマダコーポレーション
8,398税込9,238
1本
翌日出荷
ハンドグリースガン用マイクロホースノズルです。
トラスコ品番811-7256材質内面:ナイロン(PA12)、外面:ウレタンゴム全長(mm)705危険物の類別非危険物
ダイヤフラムポンプ G15 ヤマダコーポレーションダイヤフラムポンプ G15ヤマダコーポレーション
239,800税込263,780
1台
66日以内出荷から96日以内出荷
エア駆動ポンプのため防爆対策が不要です。新設計のダイアフラムにより、同口径モデル(メーカー比)より約20%流量が増加しました。新設計の切替機構を採用し、ポンプストールのリスクを極限まで抑えました。プラグの取付位置変更によって、液剤の接続方法を選択することができます。
用途揮発性の高い溶剤などの移送に。スラリー(スラッジなど)を含む液体の移送に。先端先止めの液体移送用途に。全長(mm)186質量(kg)8全幅(mm)194全高(mm)265材質(本体(接液部))ステンレススチール(SCS14)騒音値(dB)77.5空気使用圧力(MPa)ポンプ単体:0.2~0.7
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション
15,980税込17,578
1セット
当日出荷
ロックオンカプラー付のマイクロホースです。
用途グリース給脂。材質スチールCRゴム長さ(mm)1572質量(g)400先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続Rc1/8危険物の類別非危険物
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
9,498税込10,448
1本
当日出荷
SPK-1500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂。材質CRゴム質量(g)300耐圧(MPa)69接続両端R1/8ホース長さ(mm)1500危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプNDP-25 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-25ヤマダコーポレーション
219,800税込241,780
1台
当日出荷から91日以内出荷
引火性の液剤の搬送を安全に行います。
用途研磨要素を含む液材を搬送。ポンプからの液材の漏れをなくす。液材を高い圧力で圧送。タンクから自吸で汲み出し。吐出圧力の調整。使用現場のバルブ流量の調整、先止め。メンテナンスコストの低減。液体の性質を変えずに搬送。
高圧マイクロホース ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースヤマダコーポレーション
6,298税込6,928
1本
当日出荷
SPK-500Sの補修用ホース単体です。
用途グリース給脂トラスコ品番854-9171材質CRゴム質量(g)200耐圧(MPa)69接続両端Rc1/8ホース長さ(mm)500危険物の類別非危険物
高圧マイクロホースセット ヤマダコーポレーション高圧マイクロホースセットヤマダコーポレーション(11件のレビュー)
9,498税込10,448
1セット
当日出荷
材質スチール、CRゴム先端径(mm)Φ16耐圧(MPa)69接続R1/8危険物の類別非危険物
ダイアフラムポンプNDP-80 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-80ヤマダコーポレーション
349,800税込384,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-50 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-50ヤマダコーポレーション
269,800税込296,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-40ヤマダコーポレーション
199,800税込219,780
1台
61日以内出荷から91日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-32 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-32ヤマダコーポレーション
239,800税込263,780
1台
66日以内出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-20 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-20ヤマダコーポレーション
139,800税込153,780
1台
61日以内出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプNDP-15 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプNDP-15ヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個ほか
61日以内出荷から96日以内出荷
ダイアフラムポンプDP-10 ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプDP-10ヤマダコーポレーション
91,980税込101,178
1台ほか
61日以内出荷から96日以内出荷
コンパクトリール CRA-102 ヤマダコーポレーションコンパクトリール CRA-102ヤマダコーポレーション
9,998税込10,998
1本
当日出荷
エアーダンパー AD ヤマダコーポレーションエアーダンパー ADヤマダコーポレーション
88,980税込97,878
1台
翌々日出荷から60日以内出荷
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4361材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.6ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)2~5
自動定量バルブグリース用 ヤマダコーポレーション自動定量バルブグリース用ヤマダコーポレーション
169,800税込186,780
1台
6日以内出荷
装置は小型・軽量ですから他の装置への組み込みも容易です。3方口エアバルブは、ハンドバルブ、足踏みバルブなど作業性の良いものをご使用ください。
用途製造ライン上で製品に規定の少量定量が可能。トラスコ品番466-4345材質(パッキン)ニトリルゴム(NBR)質量(kg)2.5ホース内径(Φmm)6.3吐出口Rc1/4定量値(mL)0.2~1
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
189,800税込208,780
1個
61日以内出荷
本質防爆仕様で化学プラント等のライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)3mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
129,800税込142,780
1個
61日以内出荷
小型・大吐出量・・・本質防爆仕様で装置搭載、ライン用途のポンプです。
タイプスラリー限界(最大通過粒子径)2mm以下バルブ型式ボールバルブ接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ(エア切替)ヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
66日以内出荷から96日以内出荷
軽量・コンパクトな本質防爆仕様で装置搭載等の用途ポンプです。
接続方式ねじ接続常用圧力(MPa)0.2~0.7
カートリッジグリースガン ヤマダコーポレーションカートリッジグリースガンヤマダコーポレーション(13件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
420mLカートリッジ・手詰500mL兼用のグリスガンです。 手を汚す事なく、スピーディーにグリスが交換できます。 握りやすいゴムグリップを採用しています。 特に高圧力が必要な凝固してしまった箇所に適しています。
最大圧力(MPa)80付属品ノズル:CNP-1/ハイドロリックニップル用トラスコ品番273-7094接続口径Rc1/8全長(mm)401質量(kg)1.22容量(mL)カートリッジ:420/手詰:550径(Φmm)油筒:59.6動作方式手動レバータイプノズル長(mm)185吐出量(mL/ストローク)1充填方法手詰/カートリッジ兼用適合グリース【NLGI】手詰:No.1/カートリッジ:No.0~2アズワン品番64-9537-92危険物の類別非危険物先端径(Φmm)ノズル:17
グリス用ホース(SKR・EPL用) ヤマダコーポレーショングリス用ホース(SKR・EPL用)ヤマダコーポレーション(1件のレビュー)
12,980税込14,278
1本
当日出荷
内径(Φmm)6.3外径(Φmm)14.0常用圧力(MPa)34.5材質(外筒)NBRゴム/PVC系材質(金具):炭素鋼(SUM23)危険物の類別非危険物材質(内層)NBRゴム
ダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体ポリプロピレンシリーズヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
96日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)3.5材質(本体(接液部))ポリプロピレン
ダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズ ヤマダコーポレーションダイアフラムポンプ 本体アルミシリーズヤマダコーポレーション
99,980税込109,978
1個
66日以内出荷
ダイアフラムポンプは、コンプレッサーの圧縮エアで駆動されるダイアフラム式の往復動ポンプです。このポンプは従来のポンプにない多くの優れた特長を持っています。潤滑油、切削油などの移送、ヘドロ、ビルジなどの汲み出しなど、あらゆる液材の取扱いに最適のポンプです。■エア駆動方式ですから安全です。(コンプレッサーの圧縮エア0.2~0.7MPaで作動しますので、溶剤などの引火性の材料、雰囲気の中でも安全に使用出来、オーバーロードによる発熱・火災などの危険もありません。)■完全自吸式で呼び
質量(kg)4.0材質(本体(接液部))アルミ合金使用可能液体潤滑油、切削油など
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら