12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヤマダコーポレーションノンドリップノズルH NDN-H-3
先端はあとダレ防止用のノンドリップ付きです。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。グリップメーター・ルブバッチメーターの出口に接続。
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 接続口径R1/2 アズワン品番64-6735-11 危険物の類別非危険物 接続径R1/2 メーカー商品コード811-7164
1本
19,980 税込21,978
3日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースVO-8/1m
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 耐圧(MPa)13.7 接続Rc1/4×R1/4 アズワン品番64-6740-08 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7260
1本
6,298 税込6,928
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/1.5m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 長さ(m)1.5 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7241 アズワン品番64-6739-70
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/2m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)2000 長さ(m)2 耐圧(MPa)18 接続G1/4×G1/4 商品番号811-7249 アズワン品番64-6739-90
1本
9,598 税込10,558
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースVO-50/3m
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 耐圧(MPa)10.3 接続Rc3/8×Rc3/8 アズワン品番64-6740-06 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7259
1本
10,980 税込12,078
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/3m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 長さ(m)3 耐圧(MPa)18 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7250 アズワン品番64-6739-91
1本
13,980 税込15,378
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースVO-8/3m
オイル用(VO-8)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 耐圧(MPa)13.7 接続Rc1/4×R1/4 アズワン品番64-6740-09 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7261
1本
9,098 税込10,008
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/2m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)2000 長さ(m)2 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7242 アズワン品番64-6739-71
1本
10,980 税込12,078
15日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースVO-50/1.5m
オイル用(VO-50)の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 耐圧(MPa)10.3 接続Rc3/8×Rc3/8 アズワン品番64-6740-05 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7258
1本
7,698 税込8,468
11日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSKR・EPL/1.5m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)1500 口金【両端】G1/4×G1/4 耐圧(MPa)34.5 アズワン品番64-6739-93 危険物の類別非危険物 メーカー商品コード811-7252
1本
11,980 税込13,178
6日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSGR-55/3m
オイル用の耐油ホースです。オイル用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)3000 長さ(m)3 耐圧(MPa)10.3 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7243 アズワン品番64-6739-72
1本
11,980 税込13,178
15日以内出荷

ヤマダコーポレーションホースSK/5m
グリース用の耐油ホースです。グリース用ホース
材質内面:NBRゴム、外面:CRゴム 全長(mm)5000 長さ(m)5 耐圧(MPa)18 接続R3/8×R3/8 商品番号811-7251 アズワン品番64-6739-92
1本
18,980 税込20,878
15日以内出荷