カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(26)
絞り込み
ブランド
  • ヤマダコーポレーション
  • 川西水道機器(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ndp-40」の検索結果

26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP40

    ヤマダコーポレーション
    199,800税込219,780
    1台
    16日以内出荷から21日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプ NDP40 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP40

    ヤマダコーポレーション
    299,800税込329,780
    1台
    21日以内出荷から31日以内出荷
  • ダイアフラムポンプNDP-40 ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプNDP-40

    ヤマダコーポレーション
    209,800税込230,780
    1台
    61日以内出荷から91日以内出荷
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVT

    ヤマダコーポレーション
    159,800税込175,780
    1式
    9日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVT接液部用。NDP-40BVTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2668セット内容770814ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)330騒音値(dB)98吐出量(L/min)330最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)330000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)19800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVE

    ヤマダコーポレーション
    53,980税込59,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVE接液部用。NDP-40BVEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2665セット内容771854ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPHT

    ヤマダコーポレーション
    73,980税込81,378
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPHT接液部用。NDP-40BPHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1116セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPT

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPT接液部用。NDP-40BPTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1135セット内容770814ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)330騒音値(dB)98吐出量(L/min)330最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)330000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)19800使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPV

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPV接液部用。NDP-40BPVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1118セット内容771799ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770602ボール(4個)、642064Oリング(4個)、642136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPS

    ヤマダコーポレーション
    34,980税込38,478
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPS接液部用。NDP-40BPSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2672セット内容771975ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPE ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPE

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPE接液部用。NDP-40BPEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1138セット内容771854ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、684121Oリング(4個)、685447Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPC

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPC接液部用。NDP-40BPCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2653セット内容771853ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BVS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BVS

    ヤマダコーポレーション
    48,980税込53,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BVSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BVS接液部用。NDP-40BVSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1114セット内容771975ダイアフラム(2個)、772739バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、643064Oリング(4個)、643136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:ポリビニリデンフルオライド樹脂(PVDF)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPN

    ヤマダコーポレーション
    38,980税込42,878
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPN接液部用。NDP-40BPNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2689セット内容771700ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BPH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BPH

    ヤマダコーポレーション
    37,980税込41,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40BPHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40BPH接液部用。NDP-40BPHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2623セット内容771701ダイアフラム(2個)、772096バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640064Oリング(4個)、640136Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:ポリプロピレン樹脂(PPG)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)370騒音値(dB)98吐出量(L/min)370最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)370000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~60最大吐出量(L/h)22200使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMC ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMC

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAC/BSC/BFC接液部用。NDP-40 BAC/BSC/BFCの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2637セット内容771853ダイアフラム(2個)、771956バルブシート(4個)、770550ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:クロロプレンゴム(CR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMS ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMS

    ヤマダコーポレーション
    22,980税込25,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAS/BSS/BFSの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAS/BSS/BFS接液部用。NDP-40 BAS/BSS/BFSの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1127セット内容771975ダイアフラム(2個)、772003バルブシート(4個)、773172ボール(4個)、683999Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリオレフィン系熱可塑性エラストマー(TPO)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMHT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMHT

    ヤマダコーポレーション
    62,980税込69,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAHT/BSHT/BFHTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAHT/BSHT/BFHT接液部用。NDP-40 BAHT/BSHT/BFHTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1101セット内容771701ダイアフラム(2個)、771793バルブシート(4個)、770692ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ボール:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMT ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMT

    ヤマダコーポレーション
    129,800税込142,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAT/BST/BFTの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAT/BST/BFT接液部用。NDP-40 BAT/BST/BFTの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1128セット内容770814ダイアフラム(2個)、643136Oリング(4個)、770692ボール(4個)、643065Oリング(4個)、643015Oリング(4個)材質パッキン類:フッ素樹脂(PTFE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)350騒音値(dB)98吐出量(L/min)350最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)350000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)21000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMN ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMN

    ヤマダコーポレーション
    29,980税込32,978
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAN/BSN/BFNの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAN/BSN/BFN接液部用。NDP-40 BAN/BSN/BFNの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2708セット内容771700ダイアフラム(2個)、771744バルブシート(4個)、770584ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ニトリルゴム(NBR)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~70最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMH ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMH

    ヤマダコーポレーション
    26,980税込29,678
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAH/BSH/BFHの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAH/BSH/BFH接液部用。NDP-40 BAH/BSH/BFHの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-1130セット内容771701ダイアフラム(2個)、771793バルブシート(4個)、773142ボール(4個)、640065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:ポリエステル系熱可塑性エラストマー(TPEE)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BME ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BME

    ヤマダコーポレーション
    27,980税込30,778
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAE/BSE/BFEの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAE/BSE/BFE接液部用。NDP-40 BAE/BSE/BFEの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2675セット内容771854ダイアフラム(2個)、771921バルブシート(4個)、770593ボール(4個)、683999Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:エチレンプロピレンゴム(EPDM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~80最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • 接液部リペアーパーツキット LK-40BMV ヤマダコーポレーション

    接液部リペアーパーツキット LK-40BMV

    ヤマダコーポレーション
    149,800税込164,780
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40 BAV/BSV/BFVの接液部用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40 BAV/BSV/BFV接液部用。NDP-40 BAV/BSV/BFVの接液部補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2694セット内容771799ダイアフラム(2個)、771997バルブシート(4個)、770602ボール(4個)、642065Oリング(4個)、770582クッション(2個)材質パッキン類:フッ素ゴム(FKM)、ケーシング:アルミ合金(ADC12)、ステンレススチール(SCS14)、鋳鉄(FC250)呼び径(mm)40使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)400騒音値(dB)98吐出量(L/min)400最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出量(mL/min)400000吐出口径36893接続口径(Φmm)12.7ポンプ口径36893移送可能周囲温度(℃)0~100最大吐出量(L/h)24000使用可能粘度(mPa・s)液比重/8000
  • エア切替部リペアーパーツキット AK-4050 ヤマダコーポレーション

    エア切替部リペアーパーツキット AK-4050

    ヤマダコーポレーション
    42,980税込47,278
    1式
    11日以内出荷
    YAMADAエア駆動ダイアフラムポンプNDP-40/50シリーズのエアモーター用のリペアーパーツキットです。一般的な消耗部品がセットとなっているのでご使用中のダイアフラムポンプのメンテナンスが容易に行えます。
    用途YAMADA NDP-40/50シリーズエアモーター用。NDP-40/50シリーズのエアモーター補修に。付属品部品分解図、パーツリストトラスコ品番260-2691セット内容640005Oリング(1個)、640020Oリング(2個)、640029Oリング(2個)、684128クッション(4個)、685444パッキン(2個)、711937スプリング(2個)、771712ガスケット(1個)、771738ガスケット(2個)、771740バルブシート(2個)、771742ガスケット(2個)、772689スロートベアリング(2個)、805084スプール(1個)、832162パイロットバルブ(2個)材質エアモーター本体:アルミ合金(ADC12)呼び径(mm)40、50使用圧力範囲(MPa)ポンプ単体空気/0.2~0.7最大流量(L/min)630騒音値(dB)100最高圧力7bar最大吐出圧力(MPa)0.7吐出口径40576接続口径(Φmm)12.7~19ポンプ口径40576最大吐出量(L/h)37800
  • ダイアフラムポンプ(エア切替) ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ(エア切替)

    ヤマダコーポレーション
    319,800税込351,780
    1個
    61日以内出荷
    本質防爆仕様で化学プラント、製陶工場等の用途ポンプです。 スラリー限界(最大通過粒子径)7mm以下。
    バルブ型式ボールバルブ材質(本体(接液部))アルミ合金(ADC-12/AC4C-T6)常用圧力(MPa)0.2~0.7
  • ダイアフラムポンプ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低速運転や、押し込み高圧力に対応する機械式エア切換バルブを搭載しました。呼び水の必要が無く、流体を効率よく汲み出せる完全自吸式です。防爆対策が要らない安全構造のため、使用場所を選びません。
  • ダイアフラムポンプ ヤマダコーポレーション

    ダイアフラムポンプ

    ヤマダコーポレーション
    259,800税込285,780
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    低速運転や、押し込み高圧力に対応する機械式エア切換バルブを搭載しました。呼び水の必要が無く、流体を効率よく汲み出せる完全自吸式です。防爆対策が要らない安全構造のため、使用場所を選びません。