ヤマダコーポレーション
ダイヤフラムポンプ NDP40
内容量
1台
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
全長(mm)
全幅(mm)
最大流量(L/min)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04346497
NDP-40BAN
851-0174
本体:アルミ、ダイアフラム:NBRゴム
287
412
400
¥
216,000
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
04347906
NDP-40BVW
696-4632
本体:ポリビニリデンフルオライド(PVDF-CF)+エチレンプロピレンゴム(EPDM)
310
398
330
¥
856,000
¥
779,800
¥
857,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません