「卓上コピー機」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番337-0920
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
最小表示(g)5
全高(mm)552.5~572.5
センサーロードセル方式
検定対象外
表示形式デジタル
載台寸法(mm)354×354
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量(kg)32
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
定量計量作業に最適なLED判別機能を搭載しています。加算式・減算式ランク選別機能を搭載しています。マルチファンクション機能(定量計量機能、チェッカー機能、ランク選別機能、計数機能)付です。防塵・防水設計のオールステンレスボディです(IP65)。「自動風袋引き機能」を標準搭載しています。無線通信によるデータ管理、無線プリンタ、USBメモリ、音声ランク出力、ブザー機能に対応できます。ひょう量30kgでコンパクトな載台の卓上型です。
用途定量詰め、ランク選別、欠品チェックに。
付属品単1形乾電池×4本(モニター電池)
トラスコ品番337-0919
材質ステンレス製(SUS304)
種類台はかり
電源(V)ACアダプター(別売)
最小表示(g)10
全高(mm)552.5~572.5
センサーロードセル方式
検定国家検定品
表示形式デジタル
載台寸法(mm)354×354
RoHS指令(10物質対応)対応
秤量(kg)32
1台
¥109,800
税込¥120,780
3日以内出荷
関連キーワード