2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・腐食性ガスに対して耐食性のある材料を使用した調整器です。
質量(kg)2.5 二次側圧力計(MPa)0.4(最高使用圧力0.2) 二次側圧力(MPa)0.1~0.6 流れ方向右高圧
1台
129,800 税込142,780
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 入口圧力(MPa)0.1~0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 関連資料(0.46MB) 出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
1台
65,980 税込72,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)