JIS規格1.6級準拠品
材質(ブルドン管)銅、銅合金
接続形状NPT1/4
・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。
使用ガス酸素
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、電熱ヒーターを内蔵した調整器です。・出口側は流量計付です。・圧力計が低圧のみのタイプ(YR-507)と高圧・低圧が付いているタイプ(YR-507V-2)があります。
最大流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
標準流量(L/min)40(P2=0.3MPa)
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061
型式関西式チョウねじ
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053
型式関東式袋ナット
質量(kg)1.7
材質(本体)真鍮
使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。
材質真鍮
プラント設備のテスト用に。
ご使用圧力により送定して下さい。
使用ガス窒素
仕様バルブ付
適合N2
トラスコ品番126-7647
質量(kg)1.3
材質(本体)C3771B
接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
一次側使用範囲(MPa)2~14.7
二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99
標準流量(m3/h)45
一次側圧力計(MPa)25
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)55
材質(弁体)PCTFE
材質(ダイヤフラム)CR
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
・新JIS規格対応品です。・日本溶接協会認定品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5070
材質真鍮
質量(kg)1.2
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)5(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥12,980
税込¥14,278
欠品中
新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式
質量(kg)2.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥22,980
税込¥25,278
翌々日出荷
・逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵したタイプです。・新JIS規格対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。
トラスコ品番434-5088
材質真鍮
質量(kg)1.6
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
二次側圧力(MPa)0.01~0.15
1台
¥16,980
税込¥18,678
欠品中
逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。
使用ガスアセチレン
トラスコ品番434-5045
セット内容アセ枠
材質本体:真鍮
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
1台
¥18,980
税込¥20,878
翌日出荷
新JIS規格対応品です。溶断用調整器に逆火・逆流を防止する乾式安全器を付属しました。二次側圧力は、所定圧力以上に昇圧できない安全構造を採用しております。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。スパナ式なので容器取付時に専用工具不要です。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
質量(kg)2.1
使用圧力(MPa)二次側:0.01~0.15
接続入口:W22.5-14山(左)LP用、出口:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
使用ガスLPG
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.5MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.5~1.56
関連資料(0.45MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式
質量(kg)1.1
接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R)
使用ガス酸素
高圧圧力計(MPa)25
低圧圧力計(MPa)2.5
標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa)
一次側圧力計(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.2~0.99
認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20
関連資料(0.52MB)
1台
¥17,980
税込¥19,778
翌々日出荷
新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
質量(kg)2.6
接続入口:アセ枠
使用ガスアセチレン
高圧圧力計(MPa)4
低圧圧力計(MPa)0.2
標準流量(m3/h)2(P1=0.4MPa、P2=0.05MPa)
一次側圧力(MPa)0.4~2.5
二次側圧力(MPa)0.02~0.098
出口管接続口径Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
1台
¥20,980
税込¥23,078
6日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)1
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:NBR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスプロパン
標準流量(m3/h)4.8(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.19
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)6.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1
使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5
低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5)
一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20
標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用
質量(kg)1.6
減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用
仕様フィルタ粗さ(μm):40
材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE
質量(kg)2.5
使用温度(℃)ー45~40
一次側圧力計(MPa)25
関連資料(0.93MB)
汎用性の高い調整器です。ストレートタイプです。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.2
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料(0.88MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接ライン用
仕様●フィルタ粗さ(メッシュ):200●二次側使用圧力(MPa):0.01~0.1●入口接続:3/4-16UNF(左)袋ナット(P)●出口接続:Φ9.5ホース口(M16×1.5(左)オネジ)
材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:IIR/その他:C3604B・SUS304
質量(kg)1.1
使用温度(℃)-10~40
使用ガスアセチレン
標準流量(m3/h)3.2(P2=0.1MPa)
一次側圧力(MPa)0.05~0.12
二次側圧力計(MPa)0.2
最大流量(m3/h)4.0(P2=0.1MPa)
1台
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
入口側にてガスを加温しガスが安定して供給できるようにした電熱ヒーター付調整器です。バルブ付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
電源(V)AC100(コード長さ3m)
最大流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
目の粗さフィルタ:40
使用温度(℃)ー10~100(設計温度:ー10~100)
接続出口:M16×1.5(右) オネジ(Φ8ホース口付)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1
ヒーター容量(W)600(電流値6A、300W×2本)
標準流量(L/min)100(P2=0.5MPa)
関連資料(0.81MB)
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。バルブ付です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)5
目の粗さフィルタ:600メッシュ
使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)
接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
使用ガスCO2
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)1~12
二次側圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)5
流れ方向右
関連資料(1.1MB)
1台
¥41,980
税込¥46,178
6日以内出荷
点検工具セットは、格納箱に保管され持ち運びができますので、現場ごとの検査に対応できます。ワンタッチ継手を装備し、個別検査もスムーズに行えます。
セット内容供給ゴムホース(1.5m)×1本、圧力計ユニット×1式、圧力計(0.2MPa・1.5MPa)×2式、酸素用アダプターセット(右ネジ)×1セット、燃料ガス用アダプターセット(左ネジ)×1セット、内蔵調整器アダプターセット×1セット、両口スパナ×2本、洩れ検知液×1本、自主点検確認シール×1セット、キャリングケース×1個
関連資料(0.61MB)
1セット
¥59,980
税込¥65,978
11日以内出荷
炭酸ガスやエチレンなどは減圧すると温度降下し弁が作動しなくなりますが、これを防止するために大気の熱エネルギーを利用して、ガスが安定して供給出来るようにしたフィン付調整器です。
材質本体:A5056B、ダイアフラム:SUS304、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304、PTFE
質量(kg)1.8
最大流量(L/min)5
目の粗さフィルタ:600メッシュ
使用温度(℃)ー45~40(設計温度:ー45~40)
接続出口:8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)
使用ガスCO2
二次側使用範囲(MPa)0.1~0.6
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)1~12
二次側圧力計(MPa)1
標準流量(L/min)5
流れ方向右
関連資料(1.1MB)
1台
¥39,980
税込¥43,978
21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P
質量(kg)0.9
最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)0.4±0.1
標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1
関連資料(0.7MB)
1台
¥18,980
税込¥20,878
21日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。
質量(kg)1.1
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
フィルター粗さ:200メッシュ
二次側圧力計(MPa)なし
関連資料(1.08MB)
汎用性の高い調整器です。ゲージガード付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.7
使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P)、出口:M16×1.5(右)オネジ(Φ8ホースロ付)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスO2、N2、Ar、Air、He、H2
標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air:45 H2,He: 90(P2=0.6MPa)
一次側圧力計(MPa)25
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力計(MPa)1.6
最大流量(m3/h)O2,N2,Ar,Air:55 H2.He:110(P2=0.6MPa)
関連資料(0.88MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
各種ガス集中供給する場合、配管の末端に取付け使用します。流量計付です。
材質本体:C3771B、ダイアフラム:CR、弁材:NBR、その他:C3604B、SUS304
質量(kg)1.1
使用圧力(MPa)二次側:0.1~0.6
使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)
接続入口:3/4-16UNF (右) 袋ナット (P)、出口:48ホースロ(M16×1.5(右)オネジ)
フィルター粗さ:200メッシュ
使用ガスCO2
一次側圧力(MPa)0.5~0.99
二次側圧力計(MPa)0.6
最大流量(m3/h)19(P2=0.6MPa)、24(P2=0.6MPa)
関連資料(1.08MB)
1台
¥16,980
税込¥18,678
26日以内出荷
関連キーワード