5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
トラスコ品番851-3313 材質A5056B 質量(kg)1.8
1個
38,980 税込42,878
当日出荷

・減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
材質本体:C3771B/ダイアフラム:SUS304/ピストンOリング:NBR/弁材:一段側PCTFE、二段側PTFE/その他:C3604B、SUS304、C1220T、NBR 質量(kg)3 使用温度範囲(℃)-10~40 最大流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 使用ガスCO2 一次側圧力(MPa)2~12 フィルター穴径(μm)40 二次側圧力(MPa)0.1~0.3 標準流量(L/min)25(P2=0.2MPa) 入口管接続口径【入口】W22-14(右)袋ナット(P)、【出口】25L流量計付Φ8ホース口(M12×1.0(右)オネジ)
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3604B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3771B、C3604B、SUS304、C2700T、SUS316 質量(kg)3.3 最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:W22-14(右) オネジ (R)、出口:W22-14(右) オネジ (R) 使用ガスCNG、C2H4、CH4 一次側圧力(MPa)1~20 標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 関連資料(0.91MB)
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
用途シールドガス熟成容器取付用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:A5056B/ダイアフラム:ピストンローリング: NBR, ダイアフラム: SUS304/弁材:一段側:PCTFE, 二段側: PTFE/その他:C3771B..C3604B. NBR. PA. PCTFE 質量(kg)2.5 使用温度(℃)ー45~40 一次側圧力計(MPa)25 関連資料(0.93MB)
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷から62日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

減圧すると温度降下するガス(炭酸ガス等)による弁の凍結を防止する為に、放熱フィンを内蔵した調整器です。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:A2024B/ダイアフラム:低温用NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、SUS316L、PTFE 最大流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 使用圧力(MPa)二次側:0.2~0.99 使用温度(℃)ー45~40 接続入口:W22-14 (左)袋ナット(P)、出口:W22-14山 (右) オネジ (R) 使用ガスエチレン 一次側圧力計(MPa)40 一次側圧力(MPa)1.3~20 二次側圧力計(MPa)1.6 標準流量(L/min)350(P2=0.99MPa) 関連資料(0.91MB)
1台
119,800 税込131,780
26日以内出荷