酸素・アセチレンガス用溶接器です。
鉄材銅材の溶接、ロウ付け作業等に最適です。
新JIS対応品です。
用途金属の加熱用。
ガス溶接およびロウ付用。
適合200~500(7本付)
トラスコ品番281-6024
型式中型
質量(g)520
溶接能力(mm)2.0~6.0
使用ガスアセチレン
トラスコ品番281-6016
型式小型
質量(g)490
タイプ関西(塗装)
溶接能力(mm)0.5~2.5
適合火口50~200(5本付)
1個
¥18,980
税込¥20,878
翌々日出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.02
全長(mm)295
質量(g)550
溶接板厚(mm)火口番号50:0.5~0.7/火口番号70:0.7~1.0/火口番号100:1.0~1.4/火口番号140:1.4~2.0/火口番号2.0~2.5
酸素圧力(MPa)0.2
火口番号50/70/100/140/200
火口径(Φmm)火口番号50:0.7/火口番号70:0.8/火口番号100:0.9/火口番号140:1.0/火口番号200:1.2
1台
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
酸素・アセチレンガス用溶接器。
ロー付作業等に最適。
溶接能力(mm)0.5~2.5
トラスコ品番281-6008
長さ(mm)388
質量(g)490
溶接火口50~200(5本)
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.01
全長(mm)325
質量(g)350
溶接板厚(mm)火口番号10:~0.16/火口番号16:0.16~0.25/火口番号25:0.25~0.40/火口番号40:0.40~0.50
酸素圧力(MPa)0.15
火口番号10/16/25/40
火口径(Φmm)火口番号10:0.4/火口番号16:0.5/火口番号25:0.6/火口番号40:0.7
1台
¥15,980
税込¥17,578
5日以内出荷
本体の前部のサオを取り替えるだけで切断・溶接作業が容易にできます。
用途ガス切断およびガス溶接作業に
能力(mm)(溶断)2~6
適合火口/200~500(7本付)
トラスコ品番820-2722
セット内容切断用火口3本・溶接用火口7本
型式中型
全長(mm)465.5
タイプメッキ
切断能力(mm)1~30
溶接能力(mm)2~6
1個
¥26,980
税込¥29,678
6日以内出荷
アセチレンと酸素を適切な比率で混合して火口の先端に高温の炎を発生させて金属の溶接などに用いる機器です。使いやすさはそのままに安全を向上させました。逆火を低減させる構造を採用しました。
仕様アセチレン圧力(MPa):0.03●切断酸素孔(Φmm):火口番号1:1.0/火口番号2:1.3/火口番号3:1.6
全長(mm)545.5
質量(g)960
切断板厚(mm)火口番号1:1~10/火口番号2:10~50/火口番号3:50~100
酸素圧力(MPa)0.3
火口番号2001/2/3
1台
¥20,980
税込¥23,078
翌々日出荷
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・エコ・フロートは流量計(25L又は50L)とエコプラスが一体となっています。
質量(kg)0.54
・溶接作業において、スタート時(トーチスイッチを押した瞬間)に必要以上に放出されるホース内の無駄なガスを節約できます。・現在使用されている調整器に取り付けができます。・最大流量が50L/minなので、造船所等大容量で使用される場合でもご使用頂けます。
材質C3771B
質量(kg)0.25
接続入口:9/16-18UNFナット(R)、出口:9/16-18UNFオネジ(R)
一次側圧力(MPa)0.2~0.5
標準流量(L/min)5~50
水素ガスを使用する溶接・溶断、接合、分析、窯業、冶金等の水素ガス供給設備や配管用の乾式安全器です。新たに開発した圧力感知式遮断機構と熱感知式遮断機構は、水素特有の微圧での逆火にも反応して、ガス供給を確実に遮断します。安全器本体が90℃以上に温まると逆止弁が働き、供給ガスを遮断します。正常時は緑色表示、逆火発生などの異常時は赤色表示になります。逆火原因解除後の復元(リセット)は、スライド式スリープを押し戻す簡単操作。
仕様●ロック弁スライド方式:ワンタッチスライド方式●作動表示方法:正常時:シグナル表示(緑)/逆火時:シグナル表示(赤)●逆止弁温度感知装置付:温度感知装置付(90℃)
接続口径8A
外形寸法(mm)Φ29.5×104
最高使用圧力(MPa)0.02(20kPa)~0.6(600kPa)
使用ガス水素
最大流量(m3/h)35(nor.)
接続形状入口:Rc1/4・出口:Rc1/4
関連資料(0.8MB)
冷暖房機器の取付工事、造船、土木軽量建築工事、水道衛生の配管、ネオンの取付工事、その他あらゆる出張作業現場において、加熱・溶接・切断作業を施工するのに必要な装置を、携帯用に組み込んでおります。重量が軽く、車輪が付いていますので緊急用に便利ですし、悪条件の作業場でも能率的にご使用いただけます。容器・調整器・ホース吹管など取付けた状態で格納、運搬出来るため、使用にあたっては、バルブ操作のみにて即使用できます。
仕様●アセチレン調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(アセチレン用)●ホース:酸素、アセチレンホース:ツイン4mホース(ナット式:HN-04N)●酸素調整器:ウェルディングパック用クイックジュニア(酸素用)
付属品酸素調整器、アセチレン調整器×各1、酸素・アセチレンツインホース4m×1、中型両用器(切断・溶接可能)×1、溶接用・切断用火口(#200・#450)×各1、点火用ライター×1、開閉ハンドル×1、調整器取付用スパナ×1、作業用遮光メガネ×1、モンキー(200mm)×1
質量(kg)17(容器質除く)
関連資料(0.98MB)
1セット
¥149,800
税込¥164,780
31日以内出荷
関連キーワード