汎用超小型調整器ヤマト産業21日以内出荷
圧力設定式なのでボンベバルブを開くと同時に使用できます。精度の高いダイアフラム式安全弁を内蔵していますので二次側の異常昇圧に対しても安全です。
材質本体:C3604B、ダイアフラム:NBR、弁材:PCTFE、その他:C3604B、C3602B、SUS304、C2801P質量(kg)0.9最大流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1使用温度(℃)ー10~+40(設計温度:ー10~+75)接続入口:02,N2.Ar.Air:W22-14(右)袋ナット(P)、N2O:W27×P2 (右)袋ナット(P)、出口:Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)フィルター粗さ:200メッシュ使用ガスO2、N2、Ar、Air、N2O、CO2一次側圧力計(MPa)25一次側圧力(MPa)2~15二次側圧力計(MPa)0.4±0.1標準流量(L/min)O2.N2.Ar.Air:50 N2O.CO2:1関連資料(0.7MB)