38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6181 接続口径入口側:W23-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関西式(チョウネジ式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

酸素容器により選定して下さい。(地域により、異なる場合があります。) 酸素容器に取付けする調整器の取付部が違います。
使用ガス酸素 トラスコ品番281-6172 接続口径入口側:W22-14山/出口側:8Φホース口 質量(kg)1.2 型式・種類関東式(袋ナット式) 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

・コンパクト設計と圧力計カバー付です。・新JIS対応品です。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。・さらに調整器カバー部の肉厚を増加させ二次側に一次圧が入っても飛び散らない強度をもたせました。・小型軽量にもかかわらず大型並みの能力です。
用途酸素ガス用調整器。 使用ガス酸素 質量(kg)1.1 使用圧力(MPa)1次側/2~15、2次側/0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5
1個
17,980 税込19,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途酸素、アセチレン等高圧ガスのバルブ開閉と調整器の取付けが可能です。 質量(g)280
1本
849 税込934
当日出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。 ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり 質量(kg)1.6 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
99,980 税込109,978
17日以内出荷から22日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

圧力変動が少ないため、ガスの安定供給が可能な小型調整器です。 出口バルブ付です。(Rc1/4)
用途分析・研究用、工業用 質量(kg)1.4 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)2~15(1次側)、0.2~0.6(2次側)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。小型で性能良好です。
用途分析機用、研究用 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 使用ガス酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200) 流れ方向右高圧
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマト産業活魚用調整器
活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付きです。車搭載時、邪魔にならないコンパクトです。流量調整バルブ付きです。流量計二連式です。
用途活魚容器取付用 質量(kg)2.5 材質(本体)真鍮(C3604B) 流量(L/min)10+10(標準状態) 使用ガス酸素 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2
1台
41,980 税込46,178
19日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。コンパクトサイズで微圧制御ができる圧力調整器です。
質量(kg)1.2 最大流量(L/min)80(P1=0.5MPa、P2=30kPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:Rc1/4、0.003~0.03(3~30kPa) フィルター粗さ:200メッシュ 入口圧力(MPa)0.1~0.5 標準流量(L/min)10(P1=0.3MPa、P2=10kPa N2値) 関連資料(0.46MB) 出口圧力(MPa)0.003~0.03(3~30kPa)
1台
65,980 税込72,578
93日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に最適です。 NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
1台
39,980 税込43,978
当日出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。上IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
24,980 税込27,478
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

中規模のガス集合装置、供給ユニット等にご使用して頂けます。
仕様フィルタ粗さ(μm):40 材質本体:C3771B/ダイアフラム:NBR/弁材:PCTFE/その他:C3604B、SUS304、SUS316、PCTFE 質量(kg)2.8 使用温度(℃)ー10~40 接続入口:W22-14山(右)袋ナット(P当り)、出口:W22-14山(右)オネジ(R当り) 一次側圧力(MPa)25(最高使用圧力15) 二次側圧力(MPa)1.6(最高使用圧力0.99) 流れ方向右方向 関連資料(1.12MB)
1台
49,980 税込54,978
33日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

集中ガス配管の末端用調整器です。後IN-下OUTで使い勝手が良いです。
用途分析機用、研究用 流体酸素・窒素・アルゴン・空気・水素・ヘリウム 接続口径Rc1/4(出口接続)、W22-14(右)(入口接続) 質量(kg)1 使用圧力(MPa)0.3~3(1次側)、0.05~0.6(2次側) 標準流量(L/min)100(水素・ヘリウム:200)
1台
26,980 税込29,678
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ガスを集中供給する場合、配管末端に取付け使用します。ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)0.8 最大流量(L/min)125(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 使用温度(℃)ー10~40 フィルター粗さ:1000メッシュ 使用ガスO2/N2/Ar/Air/H2/Heなど 標準流量(L/min)100(P1=3MPa、P2=0.99MPa N2値) 流れ方向右高圧 関連資料(1.12MB)
1台
22,980 税込25,278
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。逆流、逆火を防止する乾式安全器(クイック・マグ)を内蔵したタイプです。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しています。壊れやすい圧力計を保護するカバー付です。
使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 出口管接続口径Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ)
1台
20,980 税込23,078
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用温度 -60~40℃の幅広い範囲でご使用頂ける大流量調整器です。
用途気密・耐圧・高圧充填 集合装置用 仕様フィルタ粗さ(μm):40 質量(kg)14 使用圧力(MPa)二次側:0.4~0.99 使用温度(℃)ー60~40 接続入口:Rc1"、出口:Rc1" 使用ガスO2/N2/Ar/Air/He/H2/CNG 標準流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 300 H2,He: 600(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 最大流量(m3/h)O2, N2,Ar,Air: 600 H2,He: 1200(P1=5MPa,P2=0.99MPa) 関連資料(0.62MB)
1台
1,019,800 税込1,121,780
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・活魚の輸送、保管、稚魚の養殖場、活魚店の生簀等の酸素供給に使用します。・車の振動でも調圧ハンドルが緩まないロックナット付です。・車搭載時、邪魔にならないコンパクト設計です。・流量調整バルブ付です。
材質C3604B 質量(kg)1.5 最大流量(L/min)25 使用ガスO2 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.05~0.2 標準流量(L/min)25
1台
25,980 税込28,578
18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・バランス式構造の採用により、一次側の圧力変化に対する二次側使用圧力の変動が少なく、安定した供給が可能です。・ガス純度99.99%までのガス供給に最適です。
1台
84,980 税込93,478
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし 質量(kg)1.6 材質(本体)真鍮(C3604B) 使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa 接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) 標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
特価
33,980 税込37,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9 最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
47,980 税込52,778
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

新JIS規格対応品です。日本溶接協会認定品です。二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。酸素用には安全弁の設定圧力が任意で変更できないようになっています。圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式 (NPT1/4) を採用しております。逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵しました。
仕様スパナ式 質量(kg)2.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷

NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。 ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口:(パージバルブ)なし 質量(kg)1.6 材質(本体)SUS316 使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66 接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4) 対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス) アズワン品番3-9056-13 標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
1個
95,980 税込105,578
22日以内出荷

・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値) 標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
1台
94,980 税込104,478
18日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

従来のゲージガード付調整器に乾式安全器(自動逆流・逆火防止器)を内蔵、大きさ耐久性も従来品同様に設計された調整器です。
使用ガス酸素 機能逆火防止 質量(kg)1.7 一次側使用範囲(MPa)~15 二次側使用範囲(MPa)0.2~0.99 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) アセチレン枠内寸法(奥行×幅)(mm)65×55
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本国内で流通するほとんどのボンベが開閉可能です。
用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。 付属品なし トラスコ品番553-1547 使用ガスアセチレン・酸素
1個
699 税込769
当日出荷

用途アセチレン・酸素ボンベの開閉使用に。 付属品なし トラスコ品番268-5826 使用ガスアセチレン・酸素
1個
449 税込494
当日出荷

ガスの供給(ボンベ)を2系列に分け、どちらか一方の系列よりガスを供給して行き、一方が空になると、他方の系列に自動的に切り替わる装置です。分析用、医療用、活魚用、その他少量での長期使用に最適です。
質量(kg)4.1 使用圧力(MPa)0.05~0.2、0.1~0.5 低圧圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.5) 一次側圧力(MPa)1.5~15、1.5~20 標準流量(L/min)120(P1=1.5MPa、P2=0.5MPa)、240(He、H2値)
1台
149,800 税込164,780
10日以内出荷から48日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5053 型式関東式袋ナット 質量(kg)1.7 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続入口:W22-14(右)袋ナット(P)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヤマト産業SSボーイプラス
SSボーイと乾式安全器がセットになった製品です。圧力計カバー付で外傷を防ぎます。
用途溶断・溶接用に。 材質真鍮
1個
14,980 税込16,478
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

小型軽量にもかかわらず大型なみの能力です。
仕様スパナ式 質量(kg)1.1 接続出口:Φ8ホースロ (M16×1.5(右) オネジ)、入口:関西式 W23-14(右) オネジ(R) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa, P2=0.8MPa) 一次側圧力計(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99 認定番号日本溶接協会認定品認定番号:8602-S20 関連資料(0.52MB)
1台
17,980 税込19,778
翌々日出荷

・圧力計カバー付です。・新JIS対応品で高い安全性を誇ります。・二次圧力は所定圧力以上に昇圧できない構造にしています。・圧力計取付ネジ部は、テーパーシール方式(NPT1/4)を採用しております。
トラスコ品番434-5061 型式関西式チョウねじ 質量(kg)1.7 材質(本体)真鍮 使用圧力(MPa)(1次側)2~15、(2次側)0.2~0.99 接続入口:W23-14(右)オネジ(R)、出口 Φ8ホース口(M16×1.5(右)オネジ) 使用ガス酸素 高圧圧力計(MPa)25 低圧圧力計(MPa)2.5 標準流量(m3/h)25(P1=2.1MPa、P2=0.8MPa) 一次側圧力(MPa)2~15 二次側圧力(MPa)0.2~0.99
1台
18,980 税込20,878
7日以内出荷

ヤマト産業ウルトラミニ
逆流、逆火を防止する乾式安全器を内蔵した配管用調整器です。
使用方法配管ライン用 質量(kg)1.6
1台
14,980 税込16,478
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業SSミニ
配管の末端に取り付け使用します。ゲージガード付きです。
用途切断・溶接・圧接シールドガスライン用 材質本体:真鍮(C3771B)/ダイアフラム:CR/弁材:NBR/その他:C3604B・SUS304 質量(kg)1.1 使用温度(℃)-10~40 一次側圧力(MPa)0.5~0.99 二次側圧力計(MPa)1
1台
10,980 税込12,078
8日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

・簡易供給装置のため移動しやすく便利です。・LGC(可搬式超低温容器)のプロテクター部にフィンボーイをかければガス供給ユニットとして使用できます。・フレキシブルホース、気化器、圧力調整器、ヘッダー、取出口バルブが一つのユニットになっています。・熱交換効率を向上させ、大流量を実現しました。又、ボディは、アルミを使用し軽量化しました。
用途・アルゴンガス、炭酸ガスのシールドガス用、バックシールドガス供給用、溶断酸素ガス用、窒素ガス供給用 形状(出口)3/4-16UNF 質量(kg)13 材質(本体)アルミ 使用圧力(MPa)(1次側)~1.2MPa、(2次側)0.1~0.99MPa(1.6MPa計) 標準流量(m3/h)10(連続1時間使用の場合)
1台
449,800 税込494,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業マグプッシュ
溶断作業中の逆火事故を防ぎます。 逆流・逆火してきた火炎は消炎フィルター(焼結金属)で冷却消火され、逆火圧力により、逆止弁・遮断弁が連動して、ガスの通路を遮断し、逆火を防止します。 厚生労働省産業安全研究所適合品です。
用途調整器に取り付け、逆火防止に。 質量(g)350
1個
9,898 税込10,888
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヤマト産業二又バルブ
溶断調整器などの出口に取付、1箇所の取出しを2箇所の取出しにできます。
関連資料(0.47MB)
1個
6,498 税込7,148
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

乾式安全器として調整器出口、配管取出し口等にも簡単手軽に装着でき逆火・逆流・遮断の3要素をフルに組込んだ安全器となっております。
接続口径8A 材質(本体)C3604B
1個
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1個
2,198 税込2,418
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)