NPR方式(バランス構造)の採用により、一段減圧構造にも関わらず安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
NPR-LB , NPR-MBは、バランス式ではありませんが、一次側圧力が低いため、安定した調整圧力を維持します。
質量(kg)1.6
・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
最大流量(L/min)70(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
標準流量(L/min)56(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:SUS304/弁材:PCTFE/シートパッキン:PCTFE/その他:C3604B
質量(kg)1.3
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)1(最高使用圧力0.66)
二次側圧力(MPa)0.05~0.99
流れ方向右高圧
二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。
ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス) のガス供給に最適です。
材質本体:C3604B/ダイアフラム:PTFE+FKM/弁材:PCTFE、EPDM/その他:C3604B
質量(kg)1.9
標準流量(m3/h)24(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
一次側圧力(MPa)2~15
最大流量(m3/h)30(P1=15MPa・P2=0.6MPa・N2値)
二次側圧力(MPa)0.02~0.26
流れ方向右高圧
入口管接続口径W22-14(右)袋ナット(P)
出口管接続口径バルブ付Rc1/4
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
仕様入口パージバルブなし
質量(kg)1.6
材質(本体)真鍮(C3604B)
使用圧力P1/~15MPa、P2/~0.66MPa
接続入口:W22/14(P)右袋ナット、出口:バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量320L/min(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
高圧ガスの逆流を防止します。
使用ガス酸素、窒素、アルゴン、空気、水素、ヘリウム、炭酸ガス
関連資料(0.59MB)
ボンベを連結管を介してを集合装置に接続して、ガスの流れを開閉するためのバルブです。安全弁や圧力計の元弁にもお使いになれます。
用途高圧切替バルブ
その他【オペレート】手動弁
材質(本体)SUSF316
関連資料(1.09MB)
・カバー部に大気温度と熱交換させるアルミファンを採用しております。・炭酸ガスやメタンガス等の減圧時に温度降下するガスに最適です。・二段式減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、安定供給が可能です。・ガス純度99.99%(真鍮)~99.999%(ステンレス)までのガス供給に最適です。
トラスコ品番434-4782
材質本体:C3604B/ダイアフラム:1段目SUS304、2段目SUS316L/弁材:PCTFE、PTFE/シートパッキン:PCTFE、PTFE/その他:C3604B
接続口径(入口)W26-14山(右)袋ナット(P)/(出口)Rc1/4
質量(kg)1.3
最大流量(L/min)5(露点-50℃以下)
一次側圧力計(MPa)25(最高使用圧力15)
一次側圧力(MPa)2~20
二次側圧力計(MPa)0.25(最高使用圧力0.1)
二次側圧力(MPa)0.01~0.1
標準流量(L/min)5(露点-50℃以下)
流れ方向右高圧
1台
¥87,980
税込¥96,778
4日以内出荷
カバー部に大気と熱交換させるアルミフィン仕様です。炭酸ガスなどの減圧時に圧力降下するガスに適しています。二段減圧構造のため、二次側圧力の変動が極めて少なくガスの安定供給が可能です。ガス純度~99.999%のガス供給に適しています。※入口/出口圧力計・継手・対象ガス種等は他の仕様もございます。
仕様使用圧力(Pa):P1/2~15M、P2/0.2~0.66M、入口接続:W22/14(P)右袋ナット、出口接続:バルブ付(Rc1/4)、標準流量(L):5/min(CO2)
質量(kg)1.3
対象ガスCO2
NPR方式(バランス構造)のため、安定した調整圧力を維持します。
ガス純度99.99%のガス供給に適しています。
ボンベ交換時調整器のエアー混入をシャットアウトできます。
仕様入口:(パージバルブ)あり
質量(kg)1.6
使用圧力(MPa)P1/~15、P2/~0.66
接続(入口)W22/14(P)右袋ナット、(出口)バルブ付き(Rc1/4)
対象ガスAr・N2・O2・H2・He(使用不可:CO2、腐食性ガス)
標準流量(L/min)320(P1:15MPa・P2:0.66MPa時)
汎用性が高く、0.02MPaの微圧制御可能な二段式圧力調整器です。二段減圧構造の為、二次側圧力の変動が極めて少なく、ガスの安定供給が可能です。ガス純度99.99%のガス供給に最適です。
質量(kg)1.9
フィルター粗さ:600メッシュ
一次側圧力(MPa)2~15
二次側圧力(MPa)0.02~0.6
標準流量(L/min)24(P1=15MPa、P2=0.6MPa N2値)
流れ方向右高圧
関連キーワード